ブースターはテレビ信号の増幅に使用します。ブースターの選択に必要なのは使用帯域です。それは信号を増幅、若しくは増幅しないで通過させる範囲ということになります。設置の前にどの信号域を増幅さるか確認しましょう。電波の強さを変えるブースター。ブースターに入力される信号は適宜の強さがなければいけません。信号が弱すぎれば増幅時にノイズもふやすことになりますし、信号が強すぎると歪を生むことになります。ブースター仕様に記載の標準入力レベルを確認してください。
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
この1台で33dB形としても43dB形としてもスイッチ一つでどちらでも使える業界初のデュアルブースターです。強電界から弱電界まで受信環境で迷ってもこの1台で安心。小型なので水平マストにも取り付け可能。 2015年従来品(BU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。
使用帯域UHF 付属品F-5接栓(リング付)×4、防水キャップ×2 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~50 外形寸法(mm)84×90×47 電源(V)AC100、DC15 消費電力(W)2.0、3.9(UHF電源供給時) 消費電流(mA)70、170(UHF電源供給時) 周波数帯域(MHz)470~710(ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)【入出力】75(F形) 標準利得(dB)40~46(UHF) 雑音指数(dB)1.5以下 入力範囲41~77dBμV 利得(dB)【切替/入力レベル調整】28、33、43 (-15、-10、0) (スイッチ切換) 通電容量【重畳電源】DC15V/0.1A 定格出力(dBμV)105(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

EC-38 ブースター 増幅器 UHF テレビ 38dB 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB形、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。小型なので水平マストにも取り付け可能。増幅帯域:UHF38dB 屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●ハム変調(dB):-50以下●出力モニター(dB):-20●利得安定度(dB):±2.5●定格出力レベル(dBμV):103(9波)●帯域内周波数特性:±2.5●漏洩電界強度(dBμV/m):34.0以下●直流供給電源:DC15V/0.05A●相互変調(IM3)(dB):-68以下 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 外形寸法(mm)84(H)×90(W)×47(D) 消費電力(W)(AC100V)2.0、2.8 周波数帯域(MHz)470~710 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)38 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル(標準)41~65(75)(dBμV) 消費電流DC15V/0.07A、0.12A 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変) 入力ATT(dB)0、-10(スイッチ切換式) 使用帯域UHF VSWR3.0以下 衝撃波耐電圧(kV)±25kV(1.2/50μs)
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

EC-38S ブースター 増幅器 CS/BS-IF・UHF 【2K 4K 8K(3224MHz)対応】 地デジ・BS/CS放送対応 家庭用 ケーブルの加工・接続状態の確認機能付 DXアンテナ 動画あり
38dB増幅形、新4K8K衛星放送(3224MHz)対応のCS/BS-IF、UHFを増幅するブースターです。テレビ信号が弱い場合や、複数のテレビにテレビ信号を送る必要がある場合に電波を強くするために使用します。増幅帯域:UHF 38dB、BS/CS 28/35dB。JEITA SHマーク認証済。屋外用。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。電源部はケーブルの加工・接続状態の状態をLEDでお知らせ機能付。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電気用品安全法、RoHS(10物質対応)
仕様●利得切換(入力レベル調整) (dB):【UHF】0/ー10(スイッチ切換) 、【CS/BS-IF】0/ー10(スイッチ切換)●定格出力レベル(dBμV):【UHF】103(9波)、【CS/BS-IF】96/103(1032/3224MHz値 50波)●漏洩電界強度(dBμV/m):【UHF】34以下、【CS/BS-IF】40.2以下●直流供給電源:【UHF】DC15V/0.05A、【CS/BS-IF】DC15V/0.27A 付属品防水キャップ×3、F-5接栓×5、マスト取付金具×1 質量(kg)0.22 使用温度範囲(℃)-20~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)84×90×47 消費電力AC100/3.8、CS/BS給電時8.5、UHF・CS/BS給電時9.4(V/W) 周波数帯域(MHz)【UHF】470~710、【CS/BS-IF】1032~3224 適合マスト径(Φmm)22~49 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F形) 標準利得(dB)【UHF】38、【CS/BS-IF】28/35 雑音指数(dB)【UHF】1.5以下、【CS/BS-IF】7.0以下 入力レベル【UHF】41~65(75)(dBμV)、【CS/BS-IF】44~68(78)(dBμV) 消費電流DC15/0.16、CS/BS給電時0.43、UHF・CS/BS給電時0.48(V/A) 利得調整範囲(dB)【UHF】0~-10以上(連続可変)、【CS/BS-IF】0~-10以上(連続可変) 使用帯域UHF、CS/BS-IF VSWR【UHF】3.0以下、【CS/BS-IF】2.5以下 衝撃波耐電圧(kV)入出力端子・電源端子 ±25(1.2/50μs)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調(i<3):-68dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)3/6.8VA(4.9/10.4VA) 電源増幅部:DC15V 0.08A(0.18A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル定格/105dBμV(9波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)1.5以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35時:33~39、45時:43~49 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52) 利得調整範囲(dB)0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:3以下、電源部:2以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

付属品ACアダプター×1個(USBタイプ)(コード約1.5m)、メタルキャップ×1個 使用温度範囲(℃)0~+40 周波数帯域(MHz)伝送:【UHF ch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) VSWR【UHF ch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
7,798 税込8,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスプロ電工CATV/UHF・BS・CSブースター(33dB型)
エコ商品
CATVまたは地デジと、衛星放送の電波を増幅する小規模住宅向けのブースター。CATV/地デジ利得は33dB型。アンテナ、CATV、V-ONU接続それぞれの受信環境に対応できます。CATVは1000MHzまでの広帯域へ対応しています。屋内用 BS・110°CS アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用 F型コネクターは別売。「アンテナ受信」「CATV受信」「V-ONU接続」それぞれの受信環境に対応!。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」のいずれかがスイッチで選択可能なブースターです。施工後に受信方法を変更しても、スイッチを切換えることで対応できますから、ブースター交換の必要がありません。「アンテナ受信」、「CATV受信(V-ONU)」の利得※が別々でそれぞれの受信環境に対応していますから、受信環境に適した調整が可能です。※各利得は以下のとおりです。UHF:32~38dB、CATV(V-ONU):25~31dB。ブースターからの電波漏洩を遮へいする性能だけでなく、他の通信サービス(無線LANや携帯電話など)からの電波の飛込みを遮へいする性能にも優れていますから、相互の電波干渉に強いブースタです。新4K8K衛星放送の信号をより高品質で伝送するためにの放送の4K8K放送の伝送周波数帯域3224MHzに対応しています。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会議規格)。AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場合でも使用できます。入力切換スイッチによって、CATV/UHFとBS・CSの入力を、別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。
仕様定格出力レベル/CATV下り:98dBμV/70~962MHz、100dBμV/70~770MHz、UHF:105dBμV、BS・CS:97dBμV/1030MHz、104dBμV/3224MHz、CATV上り:110dBμV、相互変調(IM3)/UHF:71以下 質量(kg)約0.8 電源AC100V 50/60HzまたはDC15V(BS・110℃Sアンテナ用電源:DC15V、最大4W、UHF 給電用電源:DC15V、最大0.1A) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×130×32 電源コード(m)約0.9 周波数帯域(MHz)CATV下り:70~962/70~770、UHF:470~710、BS・CS:1030~3224、CATV上り:10~60 消費電力(VA、W)AC100V 50/60Hz:約8.3、約4.3/UHFプリアンプ給電時:約11、約6.1/BS・110℃S アンテナ給電時:約16、約9.1/UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時/約19、約11 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)CATV下り:標準利得28・利得25~31、UHF:標準利得35・利得32~38、BS・CS:標準利得30・利得27~33/1030MHz、標準利得37・利得34~40/3224MHz、CATV上り:標準利得20・利得18~23 雑音指数(dB)CATV下り:6以下、UHF:5以下、BS・CS/CATV上り:7以下 利得調整範囲(dB)CATV下り/UHF/BS・CS/CATV上り:0 ~10以上(連続可変) 入力ATT(dB)CATV下り/UHF/BS・CS:0 、10 、20切換、CATV上り:0、10切換 使用帯域CATV/UHF・BS・CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μS)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること 消費電力(A)DC15V:約0.22/UHFプリアンプ給電時:約0.32/BS・110℃S アンテナ給電時:約0.49/UHFプリアンプ、BS・110℃S アンテナ給電時:約0.59
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

GCU433D1S 家庭用CS/BS-IF・UHFブースター 。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。地上デジタル放送はスイッチひとつで33dB形としても43dB形としても使用可能、デュアルブースター。電源部はケーブルの加工・接続状態をLEDでお知らせ機能付き。CS/BS-IF部はBS・110度CS左旋偏波(3224MHz)対応なので全ての2K4K8K放送に対応しています。増幅部ケース内に出力モニター端子を搭載。2015年従来品(GCU41L2)に対し、増幅部を20%小型化。水平マストにも取付可能【実用新案登録申請中】
1個
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アンテナ地デジブースター
エコ商品
UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 寸法(mm)(六角)12×48.6 質量(g)20 消費電力(W)1.1 チャンネル数(受信)UHF13~62ch RoHS指令(10物質対応)対応 動作利得(dB)14~18 出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用) 雑音指数(dB)1.5 入力レベル(適正)40~76dBμV
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

使用帯域UHF 電源AC100V 50/60Hz 受信チャンネル(ch)13~52
1個
5,490 税込6,039
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様屋内用 F型端子 UHFとBS・CSの混合入力と別入力の切替スイッチ付 付属品ACアダプター(USBタイプ)×1 適合デジタル放送、BS,CS,スカパープレミアム 質量(g)約210 消費電力(W)1.7/3.5VA 電源AC100V(50・60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 USBケーブル(m)(電気供給用)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710】95dBμV(9波)、【1032~3224】95dBμV(50波) 雑音指数(dB)【470~710】3以下、【1032~3224】6以下 入力レベル実用/【470~710】42~63dBμV(73dBμV)、【1032~3224】46~65dBμV(75dBμV) 利得(dB)【470~710】25~32、【1032~3224】20~30 伝送帯域(MHz)470~710(UHFch.13~52)、1032~3224(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710】0~-10以上(連続可変)、【1032~3224】0~-10以上(連続可変) VSWR【470~710】3以下、【1032~3224】2.5以下
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM・UHF
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW40S
エコ商品
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.6 消費電力(W)約19/約36VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約26/約47VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】70dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】40(38~42)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113 、【BS・CS】105 / 1030MHz、110 / 2150MHz、1105/ 3224MHz 、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
289,800 税込318,780
5日以内出荷

マスプロ電工4K8K対応トリプルブースター
エコ商品
仕様【相互変調(IM3)】(-)68dB以下 質量(g)約310 使用温度範囲(℃)-20~50 電源(V)【増幅部】DC15/0.08A(UFC給電0.1A時:0.18A) 消費電力3W/6.8VA(UFC給電0.1A時:4.9W/10VA) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×54×87 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 入力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 周波数帯域(MHz)【伝送】470~710(UFC ch.13~52) RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【定格】105dBμV(9波) 雑音指数(dB)1.5以下 入力レベル【調整】0、(-)10dB切替/【実用】41~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)35dB時:33~39、45dB時:43~49 結合量(dB)【出力測定端子】(-)20 利得調整範囲(dB)0~(-)10以上(連続可変) VSWR3以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

マスプロ電工4K・8K対応 BS・CSブースター
エコ商品
業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UBCBW45SS_image1.pngUHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約310、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 電源増幅部:DC15V 0.07A(0.34A、0.544A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 通過帯域損失(dB以下)【10~770MHz】4 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:10~770(CATV/FM・UHF)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【10~770MHz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

業界初の利得3段階切換のトリプルブースター UHFの利得を45dB、35dB、入力ATT(アッテネーター)と合わせて25dBと3段階切換えができるブースターです。 弱電界地域、強電界地域を受信環境に合わせて1台のブースターで対応することができます。 また、UBCBW45SS、BCBW35SS(A)はBS・CSの入力レベル調整機能も3段階で切換えることができ、ブースターの入力レベル調整を受信環境に合わせてより最適にすることができます。 業界初、UHFの利得を切換えてもNFが劣化しないブースター【マスプロだけ】 マスプロ独自の増幅部回路で利得調整をしているため、45dBから35dBに利得を切換えてもNF(雑音指数)が劣化しません。 業界最高利得 UHF帯域の最高利得が業界最高の45dBですから、弱電界地域でも余裕をもった良好な受信システムの構築が可能です。 増幅部の耐雷性の向上 JEC±25kV(1.2/50μs)、IEC61000-4-5 Ed.3±8kV、4kA(1.2/50μs-8/20μsコンビネーション)で評価しており、従来の製品よりも増幅部の耐雷性を向上させました。 異常お知らせ機能【特許取得】 増幅部と電源部の間でショートや断線をした場合、電源部作動表示灯の色でお知らせしますから、設置時の不具合の確認が容易になります。 SHマーク、DHマークを取得 UBCBW45SS、BCBW35SS(A)は、SHマークの登録品です。 また、UB45SSはDHマークの登録品です。
仕様相互変調【470~710Mhz】(i<3):-68dB以下、【1032~3224MHz】(i<2):-31dB以下、(i<3):-61dB以下、CIN【1032~3224MHz】-22dB以下 質量(g)増幅部:約320、電源部:約175 使用温度範囲(℃)増幅部:-20~-+50、電源部:-10~+40 消費電力(W)4.2/8.9VA(9.1/17.2VA、10/19.5VA) 電源増幅部:DC15V 0.14A(0.14A、0.51A) 出力電圧(V)DC15 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.57 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)増幅部:87×113×54、電源部:56×105×34 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【470~710Mhz】定格/105dBμV(9波)、【1032~3224MHz】定格/99dBμV/1032MHz、104dBμV/3224MHz(50波) インピーダンス(Ω)75(F型端子) 雑音指数(dB)【470~710Mhz】1.5以下、【1032~3224MHz】6以下 挿入損失(dB)2以下 入力レベル【470~710Mhz】0、-10dB切替、実用:41~66dBμV(86dBμV)【1032~3224MHz】0、-10dB、-8dBチルト切替、実用:46~66dBμV(86dBμV) 利得(dB)【470~710Mhz】35時:33~39、45時:43~49、【1032~3224MHz】24~30/1032MHz、32~38/3224MHz 結合量(dB)出力測定端子:-20 伝送帯域(MHz)増幅部:470~710(UHF ch.13~52)、1032~3244(BS・CS) 利得調整範囲(dB)【470~710Mhz】0、-10dB以上(連続可変)、【1032~3224MHz】0、-10dB以上(連続可変) VSWR増幅部:【470~710Mhz】3以下、【1032~3224MHz】2.5以下、電源部:2以下
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

マスプロ電工UHFラインブースター(18dB型)
エコ商品
使用帯域UHF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター(30dB型)
エコ商品
使用帯域CATV・BS・CS 質量(g)約200 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×28 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75(F型コネクター) 雑音指数(dB)6以下 利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・CS】20~30 定格出力(dBμV)【CATV下り】95(74波)、【BS・CS】100(50波) 利得調整範囲(dB)【CATV下り】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変) VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

出力レベル103dBμV(3224MHz)の高出力増幅回路を搭載していますから、既設のBS・CSブースターの置換も可能です。利得調整、ATT(アッテネーター)以外に、フラット出力 の逆チルトやチルト量の調整機能を搭載していますから、伝送システムに合わせた調整ができます。入力切換によりFM、UHF(CATV)とBS・CSの入力を別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 別入力時はUHF給電(DC15V、最大0.1A)も可能です。JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。(JEC:電気規格調査会規格、IEC:国際電気標準会規格)。BS・CS帯域のチャンネル間のレベル差がある場合、自動的にレベル差の補正を行います。また、受信環境の変化によるレベル変動の自動調整も行えます。屋内用 BS・110℃S アンテナ、プリアンプ(UPA25A、UPA35A)給電機能搭載 金属ケース F型端子 ヘッド・ライン両用
質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源AC100V(50/60Hz)、BS・110℃Sアンテナ用:DC15V・最大6W、UHF給電用:DC15V・最大0.1A コード長さ(m)ACコード:約0.9 消費電力AC100V 50/60Hz:約16W/約32VA、UHFプリアンプ給電時:約18W/約36VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23W/約43VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25W/約46VA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)伝送:【FM・UHF(CATV)】10~962、【BS・CS】1030~3224 耐電性JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧・電流に耐えること 強度【FM・UHF(CATV)】漏洩電解:34dBμV/m以下、【BS・CS】漏洩電解:40.2dBμV/m以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【BS・CS】93dBμV±4dB/1030MHz、103dBμV±4dB/3224MHz、調整【BS・CS】利得:0~-10dB以上(連続可変)、ATT:0、10dB切換、逆チルト:0、10dB切換/3224MHz、チルト:0、6、12dB切換/1030MHz インピーダンス(Ω)入出力:75(F型端子) 入力レベル【BS・CS】55~80dBμV 通過帯域損失(dB以下)【FM・UHF(CATV)】5/10~770MHz、8/770~962MHz 結合量(dB)入力測定端子【BS・CS】-20(F型端子)、出力測定端子【FM・UHF(CATV)】-20(F型端子) VSWR2.5以下
1個
199,800 税込219,780
92日以内出荷

衛星放送も増幅するCATV加入者宅内の分配損失を補償するブースター。CATV下りの利得は30dB型。CATV上りは通過します。電源部の取り外しが可能なため、取付場所に電源がなくても設置できます。屋外(内)用 F型端子 CATV加入者宅内補償用 BS・110℃Sアンテナ給電機能搭載
仕様CIN【CATV下り】-、【BS・BS】22dB以下、【CATV上り】- 質量(g)約570(電源部取外し時:約380) 電源AC100V50/60Hz 約9.7W(BS・110℃Sアンテナ4W 給電時)、増幅部DC15V 約0.2A(BS・110℃Sアンテナ給電時 0.47A) コード長さ(m)ACコード:約0.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×122×49、電源部:56×105×34 周波数帯域(MHz)伝送:【CATV下り】70~962、【BS・BS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 出力レベル【CATV下り】定格98dBμV(FM12波、デジタル143波)、【BS・BS】定格98dBμV/1030MHz、105dBμV/3224MHz(50波)、【CATV上り】定格110dBμV(8波) 雑音指数(dB)【CATV下り】8以下、【BS・BS】6以下、【CATV上り】8以下 入力レベル調整【CATV下り】ATT:-、チルト:6dB/70MHz、【BS・BS】ATT:0 、10dB 切換、チルト:-、【CATV上り】ATT:-、チルト:- 利得(dB)【CATV下り】25~30、【BS・BS】25~31/1030MHz、32~38/3224MHz、【CATV上り】15~20 VSWR【CATV下り】2以下、【BS・BS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

新4K8K衛星放送に対応 BS・CS帯域の伝送周波数が3224MHzまでありますから、新4K8K衛星放送受信に対応しています。 ヘッド・ライン両用 入力切換スイッチについて、10UBCAW33SはCATV/UHFとBS・CSの入力を、FUBCAW33SはFM・V-Low・UHFとBS・CSの入力を、それぞれ別入力(ヘッド用)と混合入力(ライン用)に切換えられますから、ヘッドまたはラインのどちらでも使用できます。 優れたシールド性能 無線LANや携帯電話など無線サービスとの電波干渉に強い、シールド性能に優れたブースターです。また、新4K8K衛星放送に対応しているFM・V-Low・UHF・BS・CSブースターFUBCAW33Sは、「HSマーク登録品」です。 優れた耐雷性能 JEC:±25kV(1.2/50μs)、IEC:±15kV(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs) のサージ電圧・電流に耐える耐雷性能です。 豊富な入・出力レベル調整機能 各帯域ごとに、入力レベル調整ATTと利得調整機能を搭載していますから、入出力レベルを最適な値に調整できます。 DC15V受電の駆動が可能 AC100Vによる駆動に加えて、出力端子からDC15Vを受電して駆動できますから、別売のブースター電源部を使用することで、コンセントが近くにない場所でも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 使用帯域FM-V-Low・UHF・BS・CS
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW35S
エコ商品
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.6 消費電力(W)約13/約25VA(BS・110℃SアンテナへDC15V 6給電時 約20/約37VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】75dBμV、73dBμV、【BS・CS】65dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】35(33~37)、【BS・CS】35(32~38)/1030MHz、40(37~43)/2150MHz、45(42~48)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)[ハイレベル伝送時 5(3~7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】110、108 、【BS・CS】100 / 1030MHz、105 / 2150MHz、110 / 3224MHz 、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

マスプロ電工CATV・BS・CSブースター 10BCAW45S
エコ商品
屋内用 BS・110°CS アンテナ用DC15V 電源内蔵 金属ケース F 型端子 ヘッド・ライン両用 双方向CATV 用 CATV 加入者宅内・ビル補償用
仕様[伝送波数]【CATV下り】FM+デジタル112波、FM+デジタル143波、【BS・CS】50波、【CATV上り】8 波 質量(kg)約1.7 消費電力(W)約20/約38VA(BS・110℃Sアンテナへ給電時 約28/約50VA) 電源AC100V 50/60Hz 周波数特性【CATV下り】3 以内、【BS・CS】5 以内、【CATV上り】2 以内 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【CATV下り】70~770、70~962、【BS・CS】1030~3224、【CATV上り】10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【CATV下り】10以下、【BS・CS】10以下、【CATV上り】8以下 入力レベル【CATV下り】70dBμV、68dBμV、【BS・CS】67dBμV、【CATV上り】75dBμV(ハイレベル伝送時105dBμV) 利得(dB)【CATV下り】45(43~47)、【BS・CS】40(37~43)/1030MHz、45(42~48)/2150MHz、50(47~53)/3224MHz、【CATV上り】35(33~37)、[ハイレベル伝送時 5(3~7)] 定格出力(dBμV)【CATV下り】115、113、【BS・CS】107/1030MHz、112/2150MHz、117/3224MHz、【CATV上り】110 利得調整範囲(dB)[入力レベル]【CATV下り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:最大14(2ステップ)、逆チルト:最大14(2ステップ)、イコライザー:0、4切換、【BS・CS】ATT:0、5、10切換、チルト:0、6、12切換、【CATV上り】ATT:最大30(5ステップ)、[出力レベル]0~-10以上(連続可変、【CATV下り】チルト:0~-14以上(連続可変)、【BS・CS】チルト:0~-10以上(連続可変)、【CATV上り】ATT:最大16(2ステップ)、チルト:0~-6以上(連続可変) 使用帯域CATV、BS、CS、UHF VSWR【CATV下り】2以下、【BS・CS】2.5以下、【CATV上り】2以下
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷

マスプロ電工CATVブースター
エコ商品
大幅な小型化!低消費電力化! 業界トップクラスの低消費電力、省スペース設計 従来モデルに比べて、設置面積は10A35Sと10A40Sが 約29%削減しています。 優れたシールド特性 CATV下り広帯域対応 CATVハイレベル伝送機能搭載 細かい利得調整、入出力レベル調整機能搭載 5mm間隔目盛付き取付け金具
質量(kg)約1.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×130×68 周波数帯域(MHz)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用帯域UHF・BS・CS 質量(g)約210 ケーブル長(m)約1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×89×31 対応デジタル放送 周波数帯域(MHz)【UHFch.13~52】470~710、【BS・CS】1032~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】6以下 入力レベル【UHFch.13~52】42~63dBuV(73dBuV)、【BS・CS】46~65dBuV(75dBuV) 利得(dB)【UHFch.13~52】25~32、【BS・CS】20~30 定格出力(dBμV)【UHFch.13~52】95dBuV(9波)、【BS・CS】95dBuV(50波) 利得調整範囲(dB)【UHFch.13~52】0~-10以上(連続可変)、【BS・CS】0~-10以上(連続可変) VSWR【UHFch.13~52】3以下、【BS・CS】2.5以下
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

マスプロ電工UHFプリアンプ(35dB型)
エコ商品
共同受信施設の受信点において、電界強度が弱いときに使用する低雑音の前置増幅器です。
使用帯域UHF 質量(g)約700 電源(V)AC20~30 またはDC15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75 消費電力0.22A(AC20~30V方式)、0.06A(DC15V方式) 周波数帯域(MHz)470~710MHz ch.13~52 適合マスト径(Φmm)22~48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 雑音指数(dB)1.5 入力レベル41~62dBuV 利得(dB)32~38 定格出力(dBμV)100(9波) 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

使用帯域UHF 質量(g)約700 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)122×132×75 適合マスト径(Φmm)22~48.6 利得調整範囲(dB)0~-10以上(連続可変)
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHF、BS・CS入力測定端子付 出力測定端子だけでなく、UHF、BS・CSの入力測定端子もついていますから、受信設備の調査や設備の点検の際、端子を外して施設の電波を停波させなくても入出力レベルの測定ができます。 入・出力測定端子を搭載 高利得・高出力(UHF、BS・CS) 優れたシールド性能 FM・V-Lowカット機能 ヘッド・ライン両用
仕様[利得偏差]【FM・V-Low】3以内、【UHF】5以内、【BS・CS】6以内、[相互変調(IM3)]【FM・V-Low】-72dB以下、【UHF】45~67(107)-71dB以下、[CIN]【BS・CS】-22dB以下、[漏洩電界強度]【FM・V-Low】34dBμV/m以下、【UHF】34dBμV/m以下、【BS・CS】40.2dBμV/m以下 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)-10~+40 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)AC100(50/60Hz):約16/約30VA、BS・110℃Sアンテナ給電時:約23/約42VA、UHFプリアンプ、BS・110℃Sアンテナ給電時:約25/約45VA 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×140×68 周波数帯域(MHz)【FM・V-Low】76~108、【UHF】470~710、【BS・CS】1000~3224 RoHS指令(10物質対応)対応 標準利得(dB)【FM・V-Low】35(33~38)、【UHF】46(43~48)、【BS・CS】40(37~43)/1000、45(42~48)/2150、50(47~53)/3224 雑音指数(dB)【FM・V-Low】8dB以下、【UHF】5dB以下、【BS・CS】10dB以下 入力レベル[調整]【FM・V-Low】ATT:0、10、20dB切替(別途カット機能あり)、【UHF】ATT:最大3dB(5dbステップ)、【BS・CS】ATT:0、50、dB切替、チルト:0、6、12dB切替 利得(dB)調整範囲:0~-10dB以上(連続可変) 表示レベル範囲(dBμV)[実用入力]【FM・V-Low】44~67(97)、【UHF】45~67(107)、【BS・CS】51~64(84)/(50波) 定格出力(dBμV)【FM・V-Low】105(FM5波+V-Low)、【UHF】115(9波)、【BS・CS】107/1000MHz、112/2150MHz、117/3224MHz(50波) 使用帯域FM・V-Low、UHF、BS、CS VSWR2.5以下 耐雷サージJEC:±25kv(1.2/50μs)、IEC:±15kv(1.2/50μs)、±1.5kA(8/20μs)のサージ電圧に耐えること
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷