ブースター :「木ねじ 寸法」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上り帯域切換スイッチ付のCATV双方向ブースタです。 電源はAC100Vまたは、出力端子からDC15Vの電源重畳が可能です。 環境に配慮したRoHS指令対応商品です。
用途屋内用 使用帯域CATV 仕様入力EQ(dB):(CATV上り)-、(CATV下り)0、-6出力ATT(dB):(CATV上り)0、-2/-4、-6/-12、(CATV下り)-SCO(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60CTB(dB以下):(CATV上り)-60、(CATV下り)-60入力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-出力モニタ端子(dB):(CATV上り)-20、(CATV下り)-20 付属品5CF形コネクタ(2個)、木ネジ(3本) 質量(g)680 備考入力切換SW、上りカットSW、上り帯域切換SW(30MHz)付 消費電力(W)3(DC15V 130mA) 電源AC100V(50/60Hz)、DC15V(出力端子より重畳) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×125×40 周波数帯域(MHz)(CATV上り)10~60、(CATV下り)70~770 電圧定在波比2.0以下 インピーダンス(Ω)入出力75(F形) 雑音指数(dB)(CATV上り)8以下、(CATV下り)8以下 利得(dB)(CATV上り)20、(CATV下り)30 定格出力(dBμV)(CATV上り)110(4波)、(CATV下り)95(74波) 入力ATT(dB)(CATV上り)0、-5、-10、(CATV下り)0、-5/-10、-15
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷