4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(4)
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
質量(kg)3 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 種類(表示板)片面 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 電池(Ni-MH蓄電池)SH06DA 材質(カバー)鋼板 白色仕上 光源寿命60000時間 埋め込み寸法(mm)236×344 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
質量(kg)4.1 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 種類(表示板)片面 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(カバー)鋼板 白色仕上 光源寿命60000時間 埋め込み寸法(mm)236×514 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります