「電圧(V)」から絞り込む
100(39)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称埋込ボックス BOX1101
質量(kg)0.9
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
1台
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-1041S、S1-1041SR、S1-1041L、S2-1041AR、S2-1041W、(両面用)S1-1052S、S2-1052L、S2-1052W
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
取付天井埋込形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・亜鉛メッキ仕上
周波数50Hz/60Hz
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
埋込穴(Φmm)200×105
耐震性Aクラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
質量(kg)0.9
取付壁埋込形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03
埋込穴(Φmm)197×150
耐震性Aクラス
1台
¥44,980
税込¥49,478
17日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.6
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.3
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.033
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
認定番号1AS111-3489
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1台
¥54,980
税込¥60,478
17日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
取付天井直付・吊下兼用形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.4
表示片面
光源寿命60000時間
1台
¥38,980
税込¥42,878
17日以内出荷
取付天井直付・吊下兼用形
等級C級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1.9
表示両面
光源寿命60000時間
1台
¥45,980
税込¥50,578
17日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
カバープラスチック・透明
質量(kg)1.4
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形 誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.8
表示両面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13402S3W-B×2
光源寿命60,000時間
入力電流(A)0.044
関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03
認定番号1AS221-3484
耐震性Aクラス
枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁・天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付天井直付形・吊下兼用形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W
質量(kg)0.6
取付壁・天井直付、吊下兼用
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級C級(10形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
定格消費電力(W)1.2
表示片面
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE13602S2W-A
光源寿命60,000時間
関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用)
認定番号1AS111-3558
公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C
耐震性S2クラス
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
部品名称吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
表示片面灯
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
リモコンRZB02(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W
質量(kg)12
取付壁・天井直付、吊下兼用
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級A級
定格電圧(V)AC100
適合板厚(mm)鋼板 0.8(本体)
本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
定格消費電力(W)21.2
表示両面
周波数50Hz/60Hz
電池3H06DA×4(Ni-MH蓄電池)
LED光源(mcd)LE40020S3W-A×2
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03
認定番号1AK231-3397
公共施設型番SH1-FSF21-A、ST1-FSF23-A
耐震性Aクラス
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BL形(20B形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-2091S、S1-2091SR、S1-2091L、S1-2091AR、S1-2091W、S2-2091L、S2-2091AR、S2-2091W
取付壁・天井直付、吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯 本体
等級B級 BH形(20A形)
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
周波数50Hz/60Hz
電池2H07DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
耐震性S2クラス
部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)0.8(本体)
仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
定格電圧(V)AC100
点灯時間非常時:一般形(20分間)
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付壁埋込形
種類(表示板)片面
定格電圧(V)100
材質(本体)プラスチック 白色
耐震性A
光源寿命60000時間
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。AC100V、DC100V専用です。LED光源同梱包。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置きの直流電源装置で点灯。常用電源(AC)点灯用と、非常用直流電源(DC)点灯用の2つの機能を1台の非常用ユニットに内蔵しています
質量(kg)0.9
取付壁埋込形
材質(本体)プラスチック 白色
種類(表示板)片面
等級C級(10形)
消費電力(W)0.9
定格一般形
定格電圧(V)(通常時/非常時)100
光源寿命60000時間
LEDLE13402S3W-B
入力電流(A)(通常時/非常時)0.021/0.006
埋め込み寸法(mm)197×150
点灯時間(非常時)20分
耐震性A
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分
定格長時間定格形
取付天井埋込形
定格電圧(V)100
材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
耐震性A
光源寿命60000時間
材質(カバー)鋼板 白色仕上
厚さ鋼板(本体):0.6
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類誘導音付 点滅形誘導灯
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W
材質(本体)鋼板(白色塗装)
タイプ自己点検タイプ
種類点滅形誘導灯 本体
シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
定格電圧(V)AC100
点滅LED
材質(枠)鋼板(白色塗装)
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.0)
取付天井埋込形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
適合板厚(mm)鋼:0.8(本体)
本体鋼板・亜鉛メッキ仕上
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
耐震性Aクラス
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形
形一般形(20分間)
種類電源別置形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100/DC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
表示片面
周波数50Hz/60Hz
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101
耐震性Aクラス
取付天井直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE13402S3W-B
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付壁直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形/クリーンルーム用
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可
カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
厚さ(mm)本体 鋼板:0.6
取付天井埋込形
材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上
種類電源別置形
定格電圧(V)AC100
光源寿命60000時間
梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包
点灯時間非常時:一般形(20分間)
適合表示板(片面灯):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W
質量(kg)1.4
取付天井直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
等級C級
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
定格消費電力(W)1.9
表示両面灯
保護等級IP23防雨防湿形
構成本体(WSH1982HB1EL)+表示板2枚
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
LEDLE13402S3W-B×2
認定番号型式:1AS221-3503
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
1セット
¥64,980
税込¥71,478
30日以内出荷
取付壁直付形
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明(帯電防止仕様)
材質(枠)カバー:ステンレス・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示両面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
取付天井直付形・吊下兼用
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類防雨・防湿形
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色
表示片面灯
保護等級IP23防雨防湿形
材質(カバー)プラスチック・透明
材質(枠)カバー:鋼板・白色仕上
光源寿命60000時間
リモコン(別売)RZB03
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
耐震性A
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザインで、食品工場に適したHACCP対応の誘導灯。衛生管理が求められる空間に対応します。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献します
カバープラスチック・透明(帯電防止仕様)
取付壁直付形
形一般形(20分間)
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類HACCP対応 防雨・防湿形 誘導灯 本体
定格電圧(V)AC100
本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0)
表示片面
周波数50Hz/60Hz
保護等級IP23
電池2H06DA(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60,000時間
関連部品(別売):[リモコン]RZB03
耐震性Aクラス
枠・カバーステンレス・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
仕様公共施設形名:SH1-FSF21-A60、ST1-FSF23-A60
適合吊具(別売):C1112PWA(2本1組)、表示板(両面灯):S1-474S、S1-474SR、S1-474L、S1-474AR、S1-474W、S2-474L、S2-474AR、S2-474W
厚さ(mm)本体鋼板:0.8
質量(kg)12.5
取付壁・天井直付形・吊下兼用
材質(本体)鋼板・白色塗装
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検)
種類一般形誘導灯
等級A級
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)22
表示両面灯
光源LED:LE40020S3W-A×2
構成本体(KSH5022HA1EL)+表示板2枚
電池4H06DA×4(Ni-MH蓄電池)
光源寿命60000時間
認定番号型式:1AK231-3458
リモコンRZB03(別売)
点灯時間非常時:長時間定格形(60分間)
1台
¥179,800
税込¥197,780
30日以内出荷
1
2
次へ
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。