誘導灯本体 :「表示灯」の検索結果
特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
100(13)
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)234
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)213
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)36.8
寸法(mm)埋込穴:155×195
質量(kg)1.2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)212
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)181
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-C・ST1-FBC22-C
皮相電力(VA)(100V)3
認定番号誘導灯:1AS111-3176
パネル別売
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:200×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)195
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:295×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)290
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、充電モニター:付き
寸法(mm)埋込穴:295×105
色白色
材質(本体)鋼(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)290
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置天井面埋込型
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BL形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)35.6
寸法(mm)埋込穴:225×265
質量(kg)2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)282
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BL形
消費電力(W)1.9
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)251
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-BL・ST1-FBC22-BL
皮相電力(VA)(100V)4
認定番号誘導灯:1AL111-3181
パネル別売
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:C級避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)164
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級C級
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)143
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、天井吊上げ:可能(吊り具別売)、充電モニター付き
色白色
高さ(mm)234
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)213
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
パネル別売
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯本体に内蔵していた蓄電池等をブロック部として本体と分ける構造に。本体に広い配線スペースを確保し、配線処理を行いやすくしました。本体とブロック部はコネクターでワンタッチ接続。工数削減と加工時間の短縮を実現します
仕様通路誘導灯:B級BH形避難口、取付ボックス:別売、充電モニター付き
幅(mm)35.6
寸法(mm)埋込穴:225×265
質量(kg)2
色白色
取付壁埋込型
型片面型
高さ(mm)282
材質(本体)樹脂(白色)
タイプ器具:LED一体型
等級B級BH形
消費電力(W)3.1
定格電圧(V)100
機能自己点検機能付き
ランプLED
横(mm)251
電池ニッケル水素蓄電池
点灯方式常時、非常時とも
光源寿命60000時間
形名公共施設形:SH1-FBC20-BH・ST1-FBC22-BH
皮相電力(VA)(100V)6
認定番号誘導灯:1AL111-3186
パネル別売
1台
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)641
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)16
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)950
取付面位置水平天井取付専用
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
寸法(mm)出:97
質量(kg)3.7
色白色
材質(本体)鋼(白色)
消費電力(W)(200Vの数値)12.8
定格電圧(V)100
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池7HR-AH-SL
電池内蔵型
点灯方式非常時・常時LED点灯(非常時左右のLEDのみ点灯)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)123.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)14、(200V)14、(242V)15
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1580
取付面位置壁面・水平天井面取付兼用
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
薄型のボディに端正なガラスの発光感。一般器具の製品設計を応用しています
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)3.8
色オフホワイト色
高さ(mm)90
材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色)
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)5000
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)260
材質(カバー)ガラス(乳白・透明)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色昼白色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさFCL20W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
シンプルなデザインと小口径。視覚的に最小限の存在を目指しました
仕様階段通路誘導灯:使用可能
種別器具:LED一体型
質量(kg)1.7
高さ(mm)105
消費電力(W)9.4
スイッチ点検:付き
定格電圧(V)100
構造防雨型
機能自己点検機能付き
ランプLED
色温度(K)2700
使用電池BB-06120
電池内蔵型
グローブ種別ねじ込式
幅(Φmm)145
材質(カバー)ガラス(透明ケシ)
点灯方式非常時・常時LED点灯
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・天井面取付兼用
誘導灯/非常灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。