こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。
溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。
風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。
大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。
エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。
前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
軽量メッシュ素材を使用したライディングパンツ。柔らかいメッシュで履き心地もバツグン。圧迫や摩擦抵抗を少なく運動機能をあげるように計算されたデイトナオリジナルパターンで製造。バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィットする形状です。メッシュが細かくインナーの透けを防止。サイドベルトを装備しているので、ベルト不要。CE規格をクリアしたソフトプロテクターが付属(ひざ:Lv1)。ひざの位置は高さ調整ができます。別売のSAS-TECへアップグレード可能。ファスナーポケット付き。
用途※ 図面寸法のため製品により1-2cmの差が発生する場合があります。
色ブラック
CE規格クリアしたプロテクターをフル装備したバイク用ジャケット。お手持ちのインナーの重ね着ができる、オーバーサイズ設計。ライディングウェアとしての機能を備えつつ、バイクを降りた時にも違和感がない「中間前腕設計」を採用。防風生地で冷気から守り保温性も高く、市販のダウンジャケットを着込んで冬でも快適なライディングに。フードはベルトで固定可能で、高速走行時のバタつきを防ぎます。腕にコインポケットを装備。通行券やカギなど小物の収納に便利。胸、ひじ、肩、背中にCE取得ソフトプロテクター標準装備。ひじは高さ調整可能。別売のSAS-TECへアップグレード可能。
用途シーズン:春秋冬。中綿無しのオーバーサイズ設計。市販のダウンジャケットなど組み合わせ可能。防風のソフトシェル生地を採用。着心地がよく保温性も高い。CE規格をクリアしたソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中 。プロテクターはSAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
対応シーズン春秋冬
プロテクター胸、肩、ひじ、背中
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。