パッド交換作業時にキャリパーのピストンを押し戻す専用工具。
ハンドルを回転させるだけで簡単にピストンを戻すことができます。
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
センタースタンドが無いバイクのホイール洗浄やチェーンのメンテナンスに便利。ローラー幅を3段階に調節できるので、10~19インチまで幅広いホイール径に対応します。ローラーにはベアリングを内蔵することで、タイヤの回転がスムーズ。スロープ付きでバイクの乗り上げも簡単です。スタンド裏面とスロープに滑り止めゴム付き。
ピッチ(mm)170、190、210の3段階調整
耐荷重(kg)200
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。手のひらに収まるサイズで、狭い場所でも使いやすく、工具箱の中でもかさばりません。ラチェットの最小回転角は5度(72ギア)と細かい回転にも対応します。
用途1/4角と3/8角サイズのソケットがひとつで使用できるダブルヘッドラチェット。狭い場所でも作業がしやすい手のひらサイズ。細かい回転に対応した最小回転角5度(72ギア)。差し込み角:1/4インチ(6.35mm)角、3/8インチ(9.5mm)角、送り角:5度(72ギア)。寸法:全長140mm / グリップ径(最太部)32mm / 重量:250g
歯数72枚
全長(mm)140
質量(g)250
差込角(mm)6.35、9.5
グリップ径(Φmm)32
送り角度(°)5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm。・測定可能範囲:0-400kPa 。・ホース長:約280mm。・ホース2か所回転可動。・リリースバルブ付き。・米式バルブ専用 。・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージ。ヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい。測定可能範囲:0-400kPa 。サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mm。デプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。耐切創生地は腕の外側に使用し安全性を確保。夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。シルエットはタイト目なスリムフィット形状。【HPPEマテリアル】。耐切創繊維(切れにくい機能性繊維)として、機械的防護手袋の要求性能試験「EN 388:2016」の回転刃試験にてレベル4を取得した生地と同等の生地を採用。
色ブラック
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
フリップアップヘルメットは、停止時にはジェット型ヘルメットと同様の開放感と利便性が得られます。チンガードが楕円軌道で回転することにより、フリップアップ時もコンパクトに収まり首に掛かる負担を軽減します。サンバイザーはボタン操作で瞬時に収納。ツーリングには最適なヘルメットです。。アウターシェル材質:Lexanポリカーボネイト。Dリング 。サンバイザー付。規格:SG規格。付属品:PINLOCK曇り止めシート。。※(株)デイトナ取り扱いのJIS規格品は、N-COMキャップの接着及び、内側後頭部のバッテリー収納ができない仕様となります。(N-COMの取り付けはできません)
センタースタンドが無いバイクのホイール/チェーンメンテナンスに便利。ローラーをテーパー形状にすることで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。ローラー位置を極力低くし、スロープの角度を緩やかにすることで、タイヤの乗り上げが楽になりました。ローラーにはベアリングを内蔵することでタイヤをスムーズに回転できます。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。使用しない時はスロープを折りたたんでコンパクトに収納できます。・耐荷重:200kg
用途バイク用ホイール、チェーンメンテナンス用ローラースタンド。テーパー形状のローラーで、タイヤがズレにくくメンテナンスが簡単。タイヤサイズ10-18インチ、タイヤ幅80-200mmに対応。スロープを折りたたんでコンパクトに収納可能。耐荷重:200kg
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールドします。ワンアクションでセットでき、グローブをつけたまま簡単にペットボトルの脱着が可能。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトルの位置は自由自在に固定できます。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応。使用していない時は折りたたみができ目立ちにくいです。・ボトル直径71mmまで装着可能(600ml対応)。・構成部品:ドリンクホルダー本体、バーマウント、クランプスペーサー、六角穴付けボルト、六角レンチ×2
用途ワンタッチでペットボトルをセット可能なバイク用ドリンクホルダー。強力なバネの力でペットボルトをホールド。600mlまで対応。ペットボトルをワンアクションでセットでき、グローブをつけたままカンタン脱着。ドリンクホルダー本体が360°回転し、ボトル位置は自由自在に固定可能。取り付けにはΦ22.5/25.4のハンドルバーやパイプエンジンガードに対応
ローポジション設計だから見た目がスマート。アルミとステンレス素材で耐久性の高いスマホホルダー。【ローポジション装着】。手前にせり出す高さを抑え、見た目もスマートに。【ハイブリッド素材】。アルミとステンレス素材を組み合わせ、高い耐久性を実現。【ワンアクションでロック】。スマホを置くだけでアームが閉じる簡単ロック。【振動吸収ダンパー】。4つのダンパーで振動を吸収。バイクの振動によるカメラの故障を防ぎます。【360度角度調整】。スマホを360度回転可能。縦と横のどちらにも対応します。【日本製スマホホルダー】。細部までこだわり抜いた、日本のものづくり。シンプルで美しい日本製スマホホルダー。
適合サイズスマートフォン:縦130-170mm×横70-85mm×厚さ15mm以下、質量300g以下
適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4、28.6
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
セパレートハンドル車で見やすいセンター位置にデジモノを装着できます。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
汎用貼り付けアダプターとモトマウントプロ、振動吸収するアンチバイブレーションモジュールの3点セット。【汎用貼付けアダプター(SPC+)】。SPC+ケースが発売されていないスマートフォンユーザーやお気に入りのスマートフォンケースを使用したいユーザーにおすすめ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】。スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】。オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
用途汎用貼付けアダプター(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)、アンチバイブレーションモジュール(SPC+)の3点セット。お手持ちのケースにアダプターを貼付けるだけでSPC+ケース仕様に。振動を抑制しスマートフォンへのダメージを軽減。ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
対応汎用貼付けアダプター(SPC+)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
ハンドルポスト左右ピッチ60-110mmに対応。M8ボルト、M8ワッシャー、カラー付属。
ボルトカラーセット インチ(77439)と併用で、ハーレーダビッドソンのハンドルポストにも装着可能(一部車種を除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
ミラー取付部に装着可能。バーリングワッシャー付属で取付穴10mm、8mmのミラー両方に対応します。
ステー中央にスマホなどの脱落を防止するためのワイヤーを通す穴が開いています。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付ミラークランプ:取付穴10mm/8mm対応パイプ径Φ22. 2/全長100mm
タイプミラークランプタイプ
1セット
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
マルチバーホルダーにUSB電源が付いてハンドル周りスッキリ。
マルチバーホルダーにUSB Type-Cの電源を組み込みました。ホルダースペースを有効活用できます。
PREMIUM ZONEのバーエンドをイメージしたスタイリッシュなデザイン。
USB PD 3.0で急速充電に対応。回転式のキャップでコネクターを水やほこりからガードします。
マスタシリンダーのクランプピッチ30-32mmに対応。M6ボルト、M6ワッシャー、カラー付属。
別途ボルトカラーセットM8(77438)と併用でハンドルポストにも装着可能(一部車種除く)。
【USB Type-Cコネクターで急速充電】
USB PD(パワーデリバリー)対応で最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
【ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン接続】
メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。
【USB電源とマルチバーホルダーが一体化】
クランプスペースを確保しつつ、電源が内蔵されることでハンドル周りがスッキリ。
仕様USB Type-C 急速充電対応(USB PD3.0対応/最大18W)ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付マスターシリンダークランプ:クランプピッチ30-32mmパイプ径Φ22. 2/全長100mm
タイプマスターシリンダークランプタイプ
1セット
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
適合車種Rebel250('17~'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17~'20)<MC49>、Rebel250 S Edition('20)<MC49>
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
個性的なアルミ削り出しテールコーンを採用したスリップオンマフラー。
重量は純正マフラーに比べ約1/2の軽さ。
6000rpm以上の吹け上りとパワー特性に優れる高回転型です。
純正マフラー4.6kg⇒メガホンタイプマフラー2.4kg
純正対比:約48%減
メーカーサドルバッグサポートの同時装着可能。
マフラー本体:スチール製マットブラック塗装、
テールコーン:アルミ製アルマイト仕上げ。(コントラストカット採用。)
平成19年排ガス規制/平成22年騒音規制対応、政府認証マフラ-
マフラージョイントガスケット付属
近接騒音測定値:91dB/4750rpm、加速騒音値:81dB
JMCA認定番号〈120002051〉
適合車種Rebel250('17~'20)<MC49>、Rebel250 ABS('17~'20)<MC49>Rebel250 S Edition('20)<MC49>
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
適合車種。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。ライトフライホイールとレーシングアウターローターの中間サイズのフライホイールを採用し、扱いやすいトルク特性と低回転からの鋭いレスポンスを両立。ローター重量約680g、純正比35%軽量。専用設計のフルデジタルCDIは、点火特性を4種類から選択可能。ヘッドライト等、灯火類への発電量はもちろん、バッテリーへの発電量も純正同等なのでバッテリーあがりの心配が少なく安心。装着も純正ハーネスにカプラーオンで簡単です。チャージコイル出力130W/5000rpm(灯火)140W/5000rpm(充電)。社外製ロングストローククランクとの同時装着ができない場合があります。81cc以下のエンジンではトルク不足になるため、装着は可能ですがおすすめしません。
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。