31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライダースメンテナンスツールセットで使用しているツールバッグです。
トラスコ品番807-0227 材質本体:ナイロン本体ウラ:PVCフチ、テープ:PP 質量(g)270 寸法(幅W×長さL)(mm)490×260(ベルト、フラップを除く展開時) 関連資料2023 SK SALEパンフレット(2.24MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品 トラスコ品番383-7971
1個
759 税込835
当日出荷

一般品に比べハンドルが短くなっていますので、狭い場所での早回しやツールボックスでの収納に便利です。
寸法L(mm)250 寸法l(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端が薄く、滑らかに仕上げてあるので、リムとサイドビードの間にも差し込みやすく、スムーズに作業できます。 適切な熱処理を施していますので、耐久性に優れています。 グリップは耐油のゴム製で握りよい形状になっているので、力をかけやすくなっています。
用途バイク用 トラスコ品番821-7886 材質特殊鋼 質量(g)170 寸法L(mm)265 寸法B(mm)23 寸法l(mm)70 寸法W(mm)30
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

ボルト・ナットのワイヤリング作業専用工具です。 コンクリート基礎の鉄筋を生む際のワイヤーによる固定時にも使用可能です。 Φ1までのワイヤーに対応。 ステンレス製/真鍮製ともに対応。 ロック機構部には力を入れやすいように穴あき状の滑り止めを採用しています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

全長35mmとコンパクトなサイズで、従来のロングタイプでは使えなかった車種にもOK。パンク修理やタイヤ・チューブの交換には欠かせません。
トラスコ品番821-7889 質量(g)20 寸法L(mm)35 寸法a(mm)2.2 寸法D(mm)29 寸法l(mm)15 寸法b(mm)4.5
1丁
949 税込1,044
当日出荷

ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品 トラスコ品番383-7963
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドライブチェンツールセット(MCCU14)の補給部品です。
用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品 トラスコ品番383-7955
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

国産車のほとんどの車種に使用できます。本体は強度解析に基づき最適形状で設計され、プロが満足する頑丈さと軽さを実現。カッタピン、かしめピンは特殊鋼(SK材)を使用し、最適な熱処理を施しているので、耐久性に優れています。作業の流れを考慮した部品構成になっています。カッタピンの交換がインナボルト前面より行えるのでボルトを抜く必要がありません。使用頻度の多い40系、50系のカッタピンは共通。プレート圧入の際の受けプレートは全サイズ共通(圧入かしめ受けプレート)で、さらにそのままかしめ受けとして使用できるので、作業がスムーズに行えます。プレート圧入とかしめは同じアウタボルトで行うので、ジョイントピン抜き取り後、再度インナボルトをセットする必要がありません。グリップとハンドルは力を入れやすい形状です。
用途モーターサイクル用ドライブチェーン交換作業。チェーンピンの取り外し、ジョイントプレートの圧入(クリップタイプも可)、ジョイントピンのかしめ作業。 適合チェーン:420、428、520、525、50(530)、532、630、632 トラスコ品番383-7947 セット内容・本体×1・アウタボルト×1・インナボルト×1・ハンドル×1・カッタピン4050用(40系、50系のカット)×1・カットガイド4050用(40系、50系のカット)×1・カッタピン60用(60系のカット)×1・圧入プレート40用(40系圧入)×1・圧入プレート52用(52系圧入)×1・圧入プレート50用(50[530]系圧入)×1・圧入プレート60用(60系圧入)×1・圧入かしめ受けプレート(全サイズの圧入、かしめ受け)×1・かしめピン(全サイズのかしめ)×1・メタルケース 質量(kg)2.2 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×150×50
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷


1本
2,698 税込2,968
当日出荷

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)5.1 寸法A(mm)4.5 質量(g)80 寸法F(mm)6.6 適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm)100 寸法T(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法D(mm)6.1 寸法C(mm)5.8 トラスコ品番821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
809 税込890
当日出荷

二輪車の4サイクルエンジンの吸・排気バルブのバルブスプリング脱着作業専用工具。4サイズのアタッチメント(Φ16.5, 20, 24, 28)により、大半の車種に使用できます。
用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。4サイズのアタッチメントにより大半の車種に使用できます。アタッチメントはワンタッチ交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番821-7888 セット内容・本体・アタッチメント(MCVU-A16、A20、A24、A28) 質量(kg)1.4 長さL(mm)本体:290~420 高さH(mm)本体:172
1セット
20,980 税込23,078
欠品中

全長210mmとツーリング時の持ち運びにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。
用途バイク用 トラスコ品番821-7892 材質特殊鋼 質量(g)100 寸法L(mm)210 寸法A(mm)7 寸法T(mm)5.5 寸法W(mm)22
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
769 税込846
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷

1本のビットで2サイズに対応。抜き差しするだけのワンタッチ仕様。滑りにくいソフトグリップを仕様。軸は六角軸(軸対辺6.3mm)。ボルスター付(六角二面幅12mm)なのでスパナ等での締め付けが可能です。市販のドライバビットも使用可能。(軸対辺6.3mmで全長65mm以上のもの)
トラスコ品番807-0149 セット内容・差し替えドライバ用クロスビット(No.2×No.3) DB4-P・差し替えドライバ用マイナスビット(先端幅4×先端幅6) DB4-M・差し替えドライバ用ハンドル-H DB4-H 質量(g)180 材質(軸)Cr-V
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
739 税込813
当日出荷


1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

用途ドライブチェーンツールセット(MCCU14)補給部品 トラスコ品番383-8005
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5409 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)31 寸法l(mm)50
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-4335 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)50
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番112-7489 寸法D1(mm)20 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)50
1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷

用途4サイクルエンジンの吸・排気バルブ整備(バルブスプリング脱着)。アタッチメントはワンタッチで交換でき、開口部が広くバルブコッターの取り外しがスムーズにできます。 トラスコ品番113-5358 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)19 寸法l(mm)50
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります