整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「カーボンヒーター」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
商品豆知識
ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
用途通勤・お買い物など普段のおでかけに
色ブラック
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC
質量(g)62(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2800
使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
太ももの内臓のヒーターが下半身の冷えを劇的に解消
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
付属品バッテリー・充電アダプター・収納ポーチ
材質表/ナイロン、裏/ポリエステル、中綿/ポリエステル、ヒーター/カーボン
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに
付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース
材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC
質量(g)65(片側)
バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに
色ネイビー
付属品バッテリー・充電アダプター
材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル
バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)7.4
充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)
温度調整方法押しボタン式3段階
バッテリー容量(mAh)2600
使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
EK-217とEK-207のセット。カーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V電熱ウインターグローブ。カラーバリエーションが豊富。3段階の温度調整が可能。『EK-217』。・7.4 V。・カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる。・3段階の温度調整機能。・ナックルプロテクター。・パームプロテクター。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・EK-217。[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。[メンブレン]HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地]ポリエステル、合成皮革、ナイロン[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル[メンブレン]HiPORAR
EK-218 ネオレトロエレクトリックヒートグローブ
全面ゴートレザー仕様
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源スイッチは裏側
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
MATERIALS
[outshell]goat leather[lining]polyester[insulation]polyester[membrane]HiPORAR
EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ
7.4 V
カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる
3段階の温度調整機能
電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です )
ナックルプロテクター
パームプロテクター
MATERIALS
[outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR
PROTECTOR
knuckle・palm
GK-804とEK-207のセット。しなやかに、指先を包み込むように温めるマイクロカーボンファイバーヒーターを採用した専用バッテリーを使用する7.4V仕様電熱ウインターグローブ。ヒーターの配置を工夫し、指先の温かさを確保。『GK-804』。・マイクロカーボンファイバーシステム。・夜間視認性を高める反射パネル。・プロテクター : ナックル・パーム。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き
用途素材。・GK-804。[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン。[裏地] ポリエステル。[メンブレン] HiPORAR。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地] ポリエステル・合成皮革・山羊革・ナイロン[裏地] ポリエステル[メンブレン] HiPORAR
EK-215とEK-207のセット。新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。『EK-215』。・しなやかで断線しにくいマイクロカーボンファイバーヒーター採用。・3通りの発熱エリアを選択可能(指先 / 掌 / 指先+掌)。・透湿防水仕様。・保温中綿。・握りやすい立体パターン。・内蔵型ハードタイプナックルガード。・カーボン製パームスライダー。・衝撃吸収フォームパッド(指)。・夜間被視認性を高めるリフレクター。・スマホ操作可能。・リストベルト。・ドローコード。・コピー防止4Dラベル。『EK-207』。・7.4Vリチウムポリマーバッテリー:2個。・専用充電器付き。注意事項。商品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。
用途素材。・EK-215。[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU。[裏地]ポリエステル。[中綿]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[表地]ナイロン・合成皮革・山羊革・PU[裏地]ポリエステル[中綿]ポリエステル
GK-844 プロテクトウインドプルーフレザーグローブHG
防風仕様
手の甲側の裏地にボアを使用
掌に透湿防水メンブレンや裏地がなく、グリップヒーター使用に適した仕様
握りやすい立体パターン
指は外縫い構造
フィット感を微調整できるサブベルト
カーボンナックルガード
TPRパームスライダー
夜間被視認性を高めるリフレクター
スマホ操作可能
コピー防止4DラベルNEW ADVENTURE WINDPROOF GLOVES
MATERIALS
[outshell]goat leather・synthetic leather・polyester・cow leather・neoprene [lining]polyester
PROTECTOR
knuckle・finger・palm
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。ナックルには独自に開発したプラスチックガードを、掌にはカーボンシェルを採用。特徴。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・防風仕様。・グリップヒーターと相性抜群。グリップヒーターからの熱を余すことなくライダーに伝えられるよう、掌を表地と裏地のみとし、中綿と透湿防水メンブレンを省略した防風仕様冬用ライディンググローブ。中綿レスの構造により、冬用グローブらしからぬダイレクトなグリップと高い操作性も実現しています。・主にグローブのプロテクターにカーボンを使用。カーボン繊維が強度を高めている。・本革使用。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・指先に配置した特殊素材により、グローブを着用したままでもタッチパネルの操作が可能
用途素材。[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン。[裏地]ポリエステル。プロテクター。ナックル・掌
材質[アウターシェル]山羊革・合成皮革・ネオプレン[裏地]ポリエステル
プロテクターナックル・掌
一度穿いたら手放せないあったか持続ヒーターズボン
太ももから下半身の冷えを一気に解消!
付属品収納ポーチ、充電アダプター、充電式バッテリー
材質表生地/ナイロン、裏生地/ポリエステル、ヒーター/カーボン、中綿/ポリエステル
ポケット前ポケット×2、後ポケット×1、バッテリーポケット×1
約10秒で感熱!指先からあたたまるヒーター内蔵手袋
大きなスイッチで温度調整もラクラク!
仕様ヒーター内蔵
セット内容本体、充電アダプター、バッテリー
材質生地/ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、合成皮革、人工皮革、PVC、ヒーター/カーボン
質量(g)本体/65(片側)、充電アダプター/約120(コード含)、バッテリー/約100(1台)
連続使用時間(時間)8
温度調節3段階
充電時間(時間)約5(空状態から満充電時間)/バッテリー2個同時充電可能
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク本体
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。