整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「バイク用 スマホケース」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様5.5インチ(iphone6plus対応)
長さ(mm)155
幅(mm)80
サイズL
奥行(mm)15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様4.7インチ(iphone6対応)
長さ(mm)140
幅(mm)70
サイズM
奥行(mm)15
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(LLサイズ 6インチ)小物収納【D-2160】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズLL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×200×60
対応機種iphone6Plus/7Plus/8Plus /XS Max/XR/11/11Pro Max /12Pro Max、Xperia10Ⅱ/5Ⅱ/5/8/XZ2/XZ3、GalaxyA41/20ultra5G
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。
前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
タイプリジット(IH-400D)
仕上ブラックアルマイト(クランプ部)、バレル(首振り部)
適合ハンドルΦ22~Φ29
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
バイク用ナビケース。パナソニックゴリラの他、各5インチナビに対応。高感度タッチでケースの上からナビを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりナビを守ります。
長さ(mm)90
幅(mm)140
奥行(mm)35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。)
リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単!
本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。
バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。
バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に
セット内容本体・バンド
材質ABS
質量(g)135
寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130
適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下
取扱説明書(1.4MB)
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
iPhoneほか、各スマートフォンに対応。※一部対応していない機種もあります。安心の日本製。Φ22~Φ29mmハンドル対応。
仕様左右調節幅(mm):58~68
材質/仕上(クランプ部)バレル仕上げ、(首振り部)バレル仕上げ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォン、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)の取り付けに便利。パイプ径:Φ22.2。
適合(クランプピッチ)30~32mm
パイプ径(Φmm)22.2
パイプ長(mm)(有効)右55mm・左55mm(全長155mm)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
デイトナオリジナル仕様のバイク用スマートフォンケース(簡易防滴防塵仕様)。ケース本体の背面剛性を高め、アタッチメントを大型化することで、走行使用時に発生する小刻みなケース揺れを最小化。ハンドルクランプ部品は信頼と実績の箕浦製(カラビナホール付き首振りタイプ)を採用しました。
バイク専用スマートフォンケース(94805、94807)補修用。
装着場所の自由度が高いP.A.S.アダプター対応のPND対応ポーチ。ポータブルナビ・アイホン・スマートフォン・ミュージックプレーヤーなどのガジェットが収納しやすい設計になっています。レインカバー標準装備でリーズナブルに使える万能ポーチです。
色ブラック
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
ユニバーサルスマホハードケース。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・スマートフォンケースにウォレット機能が追加。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・防雨サイドファスナー。・背面:ウォレット、カードホルダー、コインケース付。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
サイズ(mm)78×165
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥6,498
税込¥7,148
11日以内出荷
ユニバーサルスマホソフトケース バイザー付き。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・タッチスクリーンカバー。・サンバイザー付。・充電ケーブルの挿入口あり。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
サイズ(mm)105×175
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥4,498
税込¥4,948
11日以内出荷
ユニバーサルスマホソフトケース。・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・M、L の2サイズを設定。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・フロントフィルムをヒートシールで加工を施し耐雨性を強化。・防雨サイドファスナー。・カードポケットを装備。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
・ソフトケースにスマートフォンを入れたまま操作が可能。・スマートフォンケースにウォレット機能が追加。・タッチパネル対応の透明フィルムを採用。・防雨サイドファスナー。・背面:ウォレット、カードホルダー、コインケース付。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
付属品セーフティケーブル
対応寸法(mm)スマートフォン:最大85×170
1個
¥5,998
税込¥6,598
11日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18866
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:18868
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
バイク用 スマホホルダー 防滴・防塵 ソフトケース ガチケース(Lサイズ 5.8インチ)小物収納【D-2161】
用途バイク用スマートフォンホルダー
サイズL
質量(g)適応500以下(スマートフォン収納物合わせて)
取付方式ミラータイプ・ハンドルタイプ2種類のクランプ対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ケース:110×180×60
対応機種iphone6/6s/7/8/X/XS/11Pro/SE( 第2)/12/12Pro、XperiaACE/XZs /X performance(上記の機種は参考になります)
防水性防滴仕様
1個
¥4,088
税込¥4,497
4日以内出荷
メーカー名:デイトナ。メーカー品番:20140
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2)
色ブラック
収納寸法(mm)最大78×158(5.5inch以内)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1
材質PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)125×110×97
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新型【SPC+】マウント対応のフォンケース。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
Google Pixel 8/Google Pixel 8 Pro用 フォンケース。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。【SPC+になって40%薄く・25%強くリニューアル】。40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。マグネットリング内蔵。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
適合Google Pixel 8
セット内容フォンケース×1、変換アダプター×1
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
【抜群の操作性・スマホの横ボタン対応】
初めにサイズを確認・調節しておけばスマートフォンを挿入するだけでガッチリフィット。3つ爪仕様なので横ボタンがセンタータイプのスマートフォンにも対応。
【安心・安全のロック機構】
独自のロック機構でサイドウイングをガッチリロック。大型のロックレバーで操作性がアップ。
【工具不要でボディ回転可能】
スマートフォンを装着した状態で工具を使用せず360°回転が可能です。
【アルミパーツを採用】
高強度アルミ合金製のスライドアームを採用することで大型スマートフォンに対応。
適合iPhone 11 / Pro / Pro Max / SE(第二世代)対応
調節範囲(mm)上下調節:123~170 / 左右調節:55~85 / 爪高さ調節:6~18
適合ハンドル径(Φmm)Φ22~29対応
スタイリッシュで機能的なデザイン。3層構造の究極のスマホケース。ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。取り付けはスマートフォンをはめ込むだけなので簡単です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スタイリッシュで機能的なデザイン。3層構造の究極のスマホケース。ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。取り付けはスマートフォンをはめ込むだけなので簡単です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スタイリッシュで機能的なデザイン。3層構造の究極のスマホケース。ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。取り付けはスマートフォンをはめ込むだけなので簡単です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
スタイリッシュで機能的なデザイン。
3層構造の究極のスマホケース。
ケースを装着したままボタン操作・充電が可能です。
取り付けはスマートフォンをはめ込むだけ。
ケースをはめ込むだけの簡単取り付け
ボタン操作を妨げず、充電も可能
用途GalaxyS22Ultra用フォンケース
適合Galaxy S22 Ultra
セット内容本体×1、スタンドツール×1
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
オートバイ専用 スマートフォンホルダー 落下防止バンド ブラック。
スマートフォンの四隅にホルダーを引っ掛けるだけの簡単着脱。
ホルダー本体は伸縮性のあるシリコン製なので簡単に取り付けが可能ながらスマホをしっかり固定できます。
スマートフォンケースをつけたままでも装着可能です。
材質シリコン
寸法(mm)縦125×63(収縮時)
適合車種汎用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ロングヒットを続けたスマホホルダー2代目。
防滴防塵使用の上、ケースに入れたままスマホの操作可能!
工具不要で取り付け可能です。
汎用貼り付けアダプターとモトマウントプロ、振動吸収するアンチバイブレーションモジュールの3点セット。【汎用貼付けアダプター(SPC+)】。SPC+ケースが発売されていないスマートフォンユーザーやお気に入りのスマートフォンケースを使用したいユーザーにおすすめ。【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】。スマホカメラの振動ダメージを軽減。各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。【モトマウントプロ(SPC+)】。オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。
用途汎用貼付けアダプター(SPC+)、モトマウントプロ(SPC+)、アンチバイブレーションモジュール(SPC+)の3点セット。お手持ちのケースにアダプターを貼付けるだけでSPC+ケース仕様に。振動を抑制しスマートフォンへのダメージを軽減。ハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)に対応可能。90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能
対応汎用貼付けアダプター(SPC+)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
SPC+フォンケース用オプション品。スマホ保護ガラスフィルム。SP CONNECTのフォンケース装着時にピッタリフィットするスクリーン保護フィルム。
用途SPC+フォンケース用オプション品。スマホ保護ガラスフィルム。SP CONNECTのフォンケース装着時にピッタリフィット。光の反射を抑えるアンチグレアフィルム
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。近年の大画面化が進むスマホ市場で生まれた、大画面に対応したMサイズです。アルミ製のショートアーム、亜鉛メッキボルトのU字クランプベースを組み合わせたマウントセット。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用) x1。・1/4"-20 U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用) x1。・1/4"-20 ナイロンナット x2。・U字ボルト先端用ラバーキャップ x2。・U字ボルト用スペーサー x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 44.4~114.3mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズ1インチボール
タイプセット
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
振動によるスマートフォンへのダメージを軽減する防振モジュール「Vibe-Safe」を組み込んだスプリング式スマホホルダー。スマホケース付きの端末でもしっかりとホールドする特徴的なXデザインを採用したRAM MOUNTSを代表する「Xグリップ」タイプ。Φ15.9~28.9mmまでのパイプなどを挟み込めるタフクローが一体化したキットです。防振モジュールとラバーコーティングされたボールジョイントが振動を軽減し、スマートフォンへのダメージを低減します。汎用性が高く、ほぼ全てのスマートフォンに対応します。"Vibe-Safe"。厚さ35mmとボリューム感のあるヘキサゴン形状のモジュールの中に、弾性に優れた防振ラバーマウントを9箇所配置。アイドリングから高回転域まで、オートバイから発生する振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減し、故障などのリスクを低減します。【製品詳細】。。商品内容。・テザーバンドx1。・ラバーキャップ用接着剤x1。。ホルダー対応サイズ。横幅: 47.6~82.5mm。厚み: 最大22.2mm。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール無
タイプセット
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
オフィスや自宅で使えるスマホホルダー。
フォンケースを2ステップで簡単に脱着可能。
付属のSPC+アダプターにより、SPCとSPC+の両方に対応。
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
パイプハンドルにクランプするマウントと、フォンケース、ウェザーカバーのセット。
取り付けに必要なものが全て入っているので、すぐに使用できます。
航空機に使用されるアルミ合金からCNS切削加工で削り出したマウントには、SPCONNECT独自の振動減衰システムを採用しています。
付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能。
モトマウントプロはアルミ合金CNC切削加工品で、上質なハンドルまわりを演出
スマートフォンは2ステップで簡単に脱着可能。シンプルかつ安全
モトマウントプロに振動減衰システムを採用。内蔵のゴムブッシュが、スマートフォンへのバイクの振動を軽減
モトマウントプロ、スマートフォンケース、ウェザーカバー、アタッチメント3種付属
用途GalaxyS22Ultraハンドル外径(22.2/25.4/28.6/31.7mm)用取付ホルダー
適合Galaxy S22 Ultra
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1
2
3
次へ
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。