整備工具・ウェア・ツーリング用品 :「積載車 固定」の検索結果
バイク用品のカテゴリーでは、バイクの主要部品以外のアクセサリー類や機器類を多数取り揃えています。シートカバーやバイクカバー、バンジーコードなど幅広い品揃え。ヘルメットやグローブ、レインスーツといったものまで取り揃え、安全で快適なバイクライフを実現します。また、防寒用品や防犯用品、エレクトリック関連とその取り付け金具、通信機器も品数豊富にご用意。カゴやボックス、空気入れといった用品類も多数扱っているのも特徴です。
関連キーワード
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
両端のループ形状をそのままに、使用可能調整幅を3000mmまで延長したモデルです。
車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。
耐荷重(kg)45/本
ストラップ幅(mm)25
ストラップ長(mm)450~ 3000 (無段階調整)
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
色シルバー
全幅(mm)220
耐荷重(kg)400/2本セット
3ステップで、荷物を確実に固定できます。今までの常識を完全に覆す新しいストラップです。
一旦ストラップを締め上げると、解除するまでは常に荷物を締め上げる方向にテンションをかけ続ける事ができるため、従来のベルトの様に、走行の振動によっていつの間にかベルトが緩んでしまっているという事もありません。
両端がフックエンドタイプのストラップです。
使用可能調整幅は最大3000mm。
車のキャリアに積載した荷物の固定にお勧めです。
耐荷重(kg)45/本
ストラップ幅(mm)25
ストラップ長(mm)500~3000 (無段階調整)
ローディングレールの表面にポンチ穴がたくさんあり、牽引力がもっと強くて、滑り止めの効き目を果たします。それに上部にヘッドプレートが付き、段階や車に置き、積載がもっと安定になります。バイクラダーレールは折り畳み式で、コンパクトで収納にスペースを取りません。中には取っ手が4つあり、スロープの側面に組み合わせた後、持ち上げや持ち運びには便利です。それに固定用ストラップが二つ付き、付属のストラップでスロープを車に固定してください。ご注意:設備(バイク等)を運転したり乗ったりする状態でスロープを上下しないでください。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
色シルバー
全幅(mm)220
耐荷重(kg)400/2本セット
バイクラダーレールは三つ折りで、スペースを取らなくて、折り畳んで車のトランクに収納できます。表面に中空なデザインがあり、ポンチ穴もたくさん付き、滑り止めの効果を果たします。それに、各スロープにはチェーンが一つ付き、バイクを車に載せる場合、付属のチェーンを利用してスロープを車に固定できます。
用途スロープを展開してからはバイクスロープとして利用でき、車にバイクの積載や荷物の運搬に大活躍です。折畳み状態ではタイヤ止めとして使用できます。
材質スチール
質量(kg)約27(2本セット)
幅(cm)25
耐荷重(kg)500(2本セット)
長さ(cm)展開:200
高さ(cm)最大使用:57、5
折りたたみ時高さ(mm)160
折りたたみ時長さ(mm)900
1セット(2本)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
MFK-313 カービングシェルケースSS。好評のカービングシェルケースが超極小リアシートに対応するように改良!。SS車でも積載をあきらめない!!。<ステー不要の安心設計>。左右の張り出しを最小限にすることを実現したマルチフィット3D構造!。<耐久性に違いあり!>。1680デニールポリエステル使用。<座面拡張>。シートバッグの装着面が広がるので、今までより安定したシートバッグ固定が可能となります。<収納例>。キャンプ用品や工具などの長物の収納がしやすい。
セット内容本体×2(左右)、インナーポーチ×2、イージーベーススリム×1、固定ベルト×2、コネクションベルト×1、取扱説明書×1
材質PC樹脂、1680Dポリエステル
質量(kg)(片側)1.36
色ブラック
容量(L)10(片側)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(片側)270×470×230
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
小型車から大型車まて?、幅広くマッチするサイス?とテ?サ?イン。スホ?ーティな形状と積載量の確保を両立しました。ハ?ックレスト風のアウターホ?ケットにはレインカハ?ーの収納か?可能。内装色をク?レーにすることて?、収納した荷物を見やすくしています。上面のハ?ンシ?ーコート?はク?ローフ?なと?の一時固定か?可能て?す。
色ブラック
容量(L)7
付属品シート巻き固定ベルト、レインカバー
材質合皮&1680Dナイロン
寸法(縦×横×高さ)(mm)280×235(底部)×145
1個
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
『バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク部品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- バイク純正部品
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。