電設用モジュラージャック :「つえ」の検索結果
モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)
極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]
耐熱性70℃ 7時間
絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)
使用周囲温度(℃)‐10~+40
電流容量(A)1
RoHS指令(10物質対応)対応
入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)
伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA
耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間
挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。