電設用モジュラージャック :「hub」の検索結果

モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数2極 セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)、ブースタ(WTJ6710) 質量(kg)約5.8 タイプ双方向CATV/UHF・BS・110度 モジュール15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口4コ口 端子数1 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

極数2極 セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388) 質量(kg)約5.2 タイプ1外線1系統スター配線端子 モジュール15モジュール(空き7モジュール) 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース) 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω) 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 差込口4コ口 端子数1 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45) 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング