7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。 付属品M6とインチネジ 適合ジャック:UTP用モジュラージャック トラスコ品番200-2580 材質ABS、合成樹脂、C.R.S 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 タイプストレート 種類UTP 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)22.4 ポート数48 ユニット数ラック:2U
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ステンレススチール 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 仕様48ポート2U トラスコ品番828-1473 材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S 質量(kg)1 使用温度範囲-10~60℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1 使用場所屋内
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途パッチパネル背面のケーブル整理 仕様ラックユニット数:2U トラスコ品番148-6750 幅(mm)482.2 高さ(mm)10.2 品名サポートバー(コの字型) 種類コの字型 使用温度範囲(℃)-10~60 奥行(mm)71.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み トラスコ品番828-1568 質量(g)142 使用温度範囲(℃)-10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。 トラスコ品番239-1383 幅(mm)15.89 高さ(mm)18.06 タイプシールド付き 種類6A 使用温度範囲(℃)-10~75 奥行(mm)27.51
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷