電設用モジュラージャック :「アングル」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 幅(mm)15.9 高さ(mm)18.8 質量(g)15.03 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)44.1 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2925 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6A
1袋(10個)
7,798 税込8,578
翌々日出荷

RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット) 動画あり
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。 タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ 種類カテゴリ5e・6・6A 適合ケーブル22~26 AWG プラグタイプRJ45
1袋ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に 適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャック トラスコ品番239-2955 オフホワイト 質量(g)20.3 タイプシールド 使用温度範囲(℃)-10~65 適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線 カテゴリーCAT6
1袋(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ 材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型 形状アングル 幅(mm)482.6 高さ(mm)88.1 使用温度範囲(℃)-10~65 奥行(mm)112.4 ポート数48 被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定 コード194-9188 アズワン品番64-8469-39 導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線 カテゴリーカテゴリ6A ユニット数【ラック】2U 絶縁体外径(Φmm)最大1.524
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷

シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント 材質ステンレススチール 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内
1個ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)