電設用モジュラージャック :「化学薬品」の検索結果
モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に
トラスコ品番239-1409
質量(g)45.9
使用温度範囲(℃)-20~70
カテゴリーCAT6A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。
IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。
ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。
振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。
PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続に
トラスコ品番239-2971
質量(g)64
種類シールド付
使用温度範囲(℃)-20~70
カテゴリーCAT6A
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。