155件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
749税込824
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パンドウイット社製モジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付きです。フェースプレートの表面が丸みをおびています。
用途モジュラージャックの壁面取付。材質ABS樹脂厚さ(mm)21.1オフホワイト寸法D(mm)114.3寸法W(mm)21.1縦(mm)114.3
ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレー Panasonic(パナソニック)ローテションアウトレット角型・樹脂製 OAケーブル用4コ口 グレーPanasonic(パナソニック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質樹脂製適合ケーブル(Φmm)最大14×4本
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (PW色)神保電器
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-53
E's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型) 東芝ライテックE's WIDEシリーズ 電話用配線器具(埋込型)東芝ライテック(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌日出荷
適合電線径(Φmm)0.4~0.65銅単線
モジュラジャック(CAT5E) Panasonic(パナソニック)モジュラジャック(CAT5E)Panasonic(パナソニック)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心〔TIA968-A規格(旧FCC規格Part68)の8接点ジャック〕トラスコ品番799-9402定格電流(A)-
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SB色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
極数8極8心
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用 神保電器電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極4心用神保電器
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
極数6極4心アズワン品番64-9693-20
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用 神保電器電話用 埋込モジュラージャック 薄形 コンデンサー内蔵形 6極2心用神保電器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
極数6極2心アズワン品番64-9693-18
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
379税込417
1個
翌々日出荷
ブラック
埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットセラミックホワイト) Panasonic(パナソニック)埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットセラミックホワイト)Panasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ホワイトPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1箱(10個)
3日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5表示「LAN」表示付
スプリングシャッター付きローゼットキット PANDUIT(パンドウイット)スプリングシャッター付きローゼットキットPANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番836-8107材質ABS合成樹脂幅(mm)95.35高さ(mm)30種類CAT6奥行(mm)93.98ポート数4
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口 Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6A)露出型一コ口Panasonic(パナソニック)
3,698税込4,068
1個
欠品中
材質ボディ:ABS樹脂(グレー)、カバー:ABS樹脂(オフホワイト)、差込口カバー:ABS樹脂(グレー)、扉:ABS樹脂(ブルー)、磁石:フェライト(WH9001P相当品)、カラーチップ:ABS樹脂(オフホワイト)タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/Class EA、JIS X 5150:2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1U PANDUIT(パンドウイット)水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 1UPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】18、【CAT6】24、【CAT5E】48、【ファオバー】120コード158-9947アズワン品番64-5035-04取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】1U
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプター PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプターPANDUIT(パンドウイット)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップ PANDUIT(パンドウイット)シールド付モジュラージャック用左右45度アングルキャップPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを左右45度から挿入できます。ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途シールド付モジュラージャック用左右45度キャップとして。
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー/マルチメディア アウトレット 4個口PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1式(10個)
欠品中
光ファイバー・マルチメディアアウトレット 4個口 オフホワイト CBX4IW-AY
情報コンセント Abaniact(アバニアクト)情報コンセントAbaniact(アバニアクト)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用 神保電器ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用神保電器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
極数8極8心
傾斜型フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)傾斜型フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
959税込1,055
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。 ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
用途フェースプレート使用温度範囲(℃)-10~60
シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)シールド対応ポートモジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
シールド用モジュラージャックとあわせてシールド仕様にできます。 パネルフレームが導電性の為、パッチパネルで接地処理可能です。 モジュールははめ込み式で、シールド以外にもUTP、同軸、光モジュールも搭載可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント材質ステンレススチール使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5Eモジュラーパッチパネルキット 48ポートPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1個
95日以内出荷
カテゴリ5Eモジュラージャック(CJ588BLY)と48ポートパッチパネル枠(CPP48WBLY)のキット品です。 全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様48ポート2Uトラスコ品番828-1473材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、C.R.S質量(kg)1使用温度範囲-10~60℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×88.1使用場所屋内
1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズ2ポート用傾斜型アダプタ枠 オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1セット(5袋)
20日以内出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型アダプタです。
用途2ポート用アダプタ材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×18.0使用場所屋内ポート2ポート用
マルチメディアポート用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心 神保電器NKシリーズ 埋込モジュラジャック 6極2心神保電器
549税込604
1個
7日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込モジュラジャック極数6極2心入数(個)1
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
極数8極8心
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-C.2規格による配線に使用する接続器具の、エンハンスドカテゴリ5に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。
仕様LAN用、Cat5e対応、埋込、8極8心用、カテゴリ5対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.11MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
2,298税込2,528
1個
34日以内出荷
「LAN」文字入り【電気的特性】ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1規格による配線に使用する接続器具のカテゴリ6(Category 6)に適合しています。【LAN用埋込モジュラジャック 特長】ピンアサイン(568A・568B)を表示。確実な結線作業が可能です。【施工上のご注意】ケーブル心線のより戻しは、成端後の心線の先端までの長さが、13mm以下が基準値です。(Cat5e)ボックスに設置する場合は、ジャックから出たケーブルが、一度は器具より下側になるようにして施工してください。【使用上のご注意】LAN用8極8心以外のモジュラプラグを差し込まないでください。モジュラジャックのコンタクトばねを変形させるおそれがあります。Cat.6規格の配線システムでは250MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のCat.5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をCat.6規格に適合させる為には、システムを構成する全ての部材をCat.6適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・端末加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の測定を行なう必要があります。
仕様LAN用、Cat6対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6対応ライトベージュ最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)25適合電線AWG22~24(Φ0.64~0.51mm)、非シールドツイストペアー(UTP)ケーブル・4P(8心)関連資料(0.12MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
埋込モジュラジャック 神保電器埋込モジュラジャック神保電器
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
カテゴリ6A(クラスEA)の配線システムでは500MHzに及ぶ広帯域信号を扱う為、施工の良否が配線システムの伝送性能を大きく左右しますので、従来のカテゴリ5e配線システムより格段に厳しい管理を要します。配線システムの伝送性能をカテゴリ6A(クラスEA)規格に適合させる為には、システムを構成するすべての部材をカテゴリ6A適合とすることは勿論、配線長・ケーブル敷設方法・成端加工方法等の施工条件を厳格に守り、施工後は全ての回線について伝送性能の実測を行う必要があります。【適用電線】カテゴリ6A対応UTPケーブル4P(8心)AWG22~26単線または撚り線、絶縁体(外径最大Φ1.52mm、外被径Φ5.08~8.38mm)※次の場合、カテゴリ6A対応UTPケーブルは規定のシステム性能を満たさないおそれがありますので、お避けください。(1)異なるメーカー品の近接使用(2)下位カテゴリのUTPケーブルとの近接使用
仕様LAN用、Cat6A対応、埋込、8極8心用、カテゴリ6A対応最高高さ(mm)22.7最大幅(mm)44.2埋め込み深さ(mm)33.3関連資料(0.39MB)突き出し長さ(mm)【表面】8.5
マイルド埋込モジュラー 神保電器マイルド埋込モジュラー神保電器
349税込384
1個
翌々日出荷
マイルド埋込モジュラー 神保電器マイルド埋込モジュラー神保電器
1,098税込1,208
1個
45日以内出荷
コンデンサ付
チョコ
埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)埋込テレホンモジュラジャック (6極4心)(フル端子)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極4心用  ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極4心用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイトタイプ6極4心(フル端子)種類埋込テレホンモジュラジャック
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6
ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイト Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT5 ミルキーホワイトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッターキャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト埋込型極数8極8心規格CAT5
コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極2心用  ホワイト Panasonic(パナソニック)コスモシリーズワイド21 テレホンモジュラジャック 6極2心用 ホワイトPanasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1箱(10個)
3日以内出荷
コスモシリーズワイド21
ホワイトタイプ6極2心(フル端子)種類埋込テレホンモジュラジャック
電設用モジュラージャック