155件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバー PANDUIT(パンドウイット)パッチパネル用サポートバー&ストレインリリーフバーPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
パッチパネル背面のケーブル整理に有効です。タックタイ(結束バンド)を使ってケーブルを結束します。2ポストオープンラックと組み合わせて使用します。
用途パッチパネル背面のケーブル整理仕様ラックユニット数:2Uトラスコ品番148-6750幅(mm)482.2高さ(mm)10.2品名サポートバー(コの字型)種類コの字型使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)71.4
モジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6A コーニングモジュラージャック JISプレート用アダプタセットRJ45 カテゴリ6Aコーニング
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
トラスコ品番836-9632材質ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ポリカーボネート(PC)/ナイロン種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPカテゴリーカテゴリ6A
モジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45 コーニングモジュラープラグ Cat5e/Cat6 RJ45コーニング
13,980税込15,378
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ハウジング: サーモプラスチック コンタクト: リン青銅箱入数100
モジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5e コーニングモジュラージャック 露出型アウトレットセットRJ45 カテゴリ5eコーニング
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
マグネット付でデスクなど金属面に取り付けが容易です。モジュラージャックは、防じんシャッター付で専用工具が不要で容易に現場組み立てが可能です。
用途事務所内の情報コンセントとして。付属品RJ45モジュラージャックと1ポート用露出型アウトレットのセットトラスコ品番361-3658材質ポリカーボネート(PC):アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)種類カテゴリ5e 1ポートポート数1適合ケーブルカテゴリー5e UTPカテゴリーカテゴリ5e
モジュラープラグ圧着工具 コーニングモジュラープラグ圧着工具コーニング
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
3M[TM]RJ45モジュラープラグ用圧着工具です。持ちやすく、圧着時に握りやすいです。
用途LANケーブルとプラグの加工に。適合モジュラープラグ:VOL-RJ45PLG-5ELL・SL、VOL-RJ45PLG-6LBL・SLトラスコ品番492-3138材質本体:料鉄、亜鉛合金、グリップ部:TPR
モジュラージャックRJ45 カテゴリ6A コーニングモジュラージャックRJ45 カテゴリ6Aコーニング
2,698税込2,968
1個
当日出荷
専用工具が不要のツールレスタイプです。シールドタイプのカテゴリー6A対応RJ45モジュラージャックです。後ろ、上、下の3方向からケーブルを挿入でき、柔軟な配線ができます。自動開閉防じん扉がついています。
用途LAN配線に。トラスコ品番835-4829材質シールド金具: リン青銅メタリック種類カテゴリー6A適合ケーブルカテゴリー6A UTPRoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6A
情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6A)埋込型Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
タイプ成端方式:圧接接続(IDC)極数8極8心[IEC60603-7に規定される形状の8極固定コネクタ(8極モジュラジャック)]耐熱性70℃ 7時間絶縁抵抗(MΩ)コンタクト間 500以上(100 V DC)使用周囲温度(℃)‐10~+40電流容量(A)1RoHS指令(10物質対応)対応入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)伝送規格ANSI/TIA-568 2-D-2018 Category 6.A、ISO/IEC 11801-1 Edition1.0 Category 6A/ Class EA、JIS X 5150 : 2021 カテゴリ6A/クラスEA耐電圧(V)コンタクト間 1000 AC-peak 1分間、コンタクトと外かく間 1500 AC-peak 1分間挿抜回数適合モジュラプラグの挿抜:750回
宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイント Panasonic(パナソニック)宅内LANパネル つなげてねットアクセスポイントPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
アドバンスシリーズのフラットデザインを採用した3色展開。スイッチ・コンセントと統一された意匠で壁面にすっきりと収まります。専用スマートフォンアプリ「つなげてねット設定アプリ」でアクセスポイントを選んで設定画面が表示できます。
用途必要な部屋に設置しておくことでそれぞれのアクセスポイントからWi-Fi がより快適に利用できます。仕様(同時接続可能台数)2.4 GHz : 15台 5 GHz : 15台(合計30台)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)最大10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60セキュリティWPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES) WPA2-PSK(AES) WPA/WPA2-PSK(AES) WPA-PSK(AES)伝送速度無線2.4 GHz 574Mbps/5 GHz 1.2Gbps、有線10/100/1000Mbps伝送プロトコル2.4 GHz/5 GHz 同時使用可能で、802.11a/b/g/n/ac/axモードで動作対応コード(LAN用モジュラジャック)LANコード(CAT5E以上 最大100m)使用周波数(MHz)無線【周波数チャンネル】:2400 ~ 2483.5【1 ~13】、5150 ~ 5250:W52【36/40/44/48】、5250 ~ 5350:W53(DFS)【52/56/60/64】、5470 ~ 5725:W56(DFS)【100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144】
110コネクティングブロック用5連パンチダウン工具 PANDUIT(パンドウイット)110コネクティングブロック用5連パンチダウン工具PANDUIT(パンドウイット)
50,980税込56,078
1個
翌々日出荷
ケーブルの成端と余長の切断を同時に行えます。1度に5ペアまで成端可能です。110コネクティングブロックの成端
適合【モジュラープラグ】黒全長(mm)-10~60コード128-0427縦(mm)110コネクティングブロックアズワン品番64-5035-54
水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2U PANDUIT(パンドウイット)水平ケーブル管理パネル 高密度ヒンジ式 表面フィンガー付き 2UPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
19インチラックに取付可能です。カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適です。ワイドなパッチコード貫通穴です。ヒンジ式カバーで上下開閉・脱着可能です。ラック内前面のケーブルの整理に。
使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)157収納本数(本)【CAT6A】50、【CAT6】78、【CAT5E】138、【ファオバー】348コード157-8784アズワン品番64-5035-05取付間隔(mm)465ユニット数【ラック】2U
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG30撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
30日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG30のより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.09~3.30コード194-9949適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-96プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.53
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入り PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグ AWG28単線・撚線 1000個入りPANDUIT(パンドウイット)
149,800税込164,780
1袋(1000個)
5日以内出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。CAT5E通信用コネクタ。
仕様【導体外径】AWG28の単線およびより線使用温度範囲(℃)-10~60被覆可能外径(Φmm)3.51~4.11のUTPコード194-9947適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E適合工具【成端補助】SGPTアズワン品番64-5034-95プラグタイプRJ45カテゴリーカテゴリ5e絶縁体外径(Φmm)最大0.69
カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5e かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)
3,198税込3,518
1袋
欠品中
2ペアSTPケーブルの現場施工を容易にします。カテゴリ5Eの性能を備えたPROFINETかんたん成端シールドモジュラープラグは、PROFINETシールドケーブル2ペア22AWGシールドツイストペア単線または撚り線のケーブルに対応しています。2つのパーツ構造により、現場施工時でも取り扱いがしやすく、「成端時間の短縮」「成端ミスの削減」が可能です。MPTLリンクを使用したシールド付きネットワークにネットワーク給電装置を接続する場合や、シールドケーブルにプラグを現場成端する場合に最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途ワイヤレスアクセスポイント(WAP)、アクセス制御ポイントの構築、PROFINET対応パネルまたはオンマシンの用途、ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器に。シルバー種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85ポート数1縦(mm)44.1適合ケーブル22AWG単線または撚り線カテゴリーCat5e
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋(10個)
翌々日出荷
かんたん成端シールドモジュラープラグ用のワイヤーキャップです。最大20回再成端が可能で、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップとして。トラスコ品番251-5251適合機種FPS6X88MTG長さ(mm)134幅(mm)210高さ(mm)50タイプカテゴリ5e、6、6A種類シールド使用温度範囲(℃)-40~85適合ケーブル22~26AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
SmartKeeper ポートブロック PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper ポートブロックPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1袋(5個)ほか
当日出荷
未使用のLANポートやUSBポートにはめ込むと、専用工具なしでは取り外しができなくなるため、物理的セキュリティ用途に最適です。使い方は、未使用のUSBポートにはめ込むだけです。
用途接続部を不正なアクセス、ほこり、ごみ、異物による損傷防止。使用温度範囲(℃)-20~60ポート数1適合工具取外し用専用:SKMKEY
SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具 PANDUIT(パンドウイット)SmartKeeper マスターキー 取り外し用専用工具PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
パンドウイット製 SmartKeeperセキュリティブロックシリーズ用のマスターキーです。Smartkeeperセキュリティブロックを解除するにはこのマスターキーが必要です。本体のLEDランプは、暗い場所での作業で力を発揮します。解除可能製品:SKRJ45RD-X、SKUSBA-V、SKUSBCの3種類のセキュリティブロックをこのマスターキーですべて解除可能です。RJ45アクセスポートや、USBポートへの不正な接続を防止します。1台のSmartKeeperマスターキーで一元管理が可能です。
用途SmartKeeperのセキュリティブロック解除に。トラスコ品番195-0637材質ダイカスト合金、ポリカーボネート幅(mm)119.1シルバー・黒高さ(mm)19.7タイプスマートキー種類工具使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)30.2ポート数なし
モジュラーパッチパネル枠 PANDUIT(パンドウイット)モジュラーパッチパネル枠PANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、同軸、光モジュールを搭載可能です。搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。付属品M6とインチネジ適合ジャック:UTP用モジュラージャックトラスコ品番200-2580材質ABS、合成樹脂、C.R.S幅(mm)482.6高さ(mm)88.1タイプストレート種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)22.4ポート数48ユニット数ラック:2U
USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用) PANDUIT(パンドウイット)USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)PANDUIT(パンドウイット)
969税込1,066
1個
当日出荷
USB用ブロックアウトAタイプ用の専用工具です。鍵のみの販売になります。
用途USB用ブロックアウトAタイプ用専用工具。トラスコ品番195-0472材質ガラス強化ナイロン、ステンレスタイプUSB-A Type
ローゼットボックス シャッターなし PANDUIT(パンドウイット)ローゼットボックス シャッターなしPANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1個
当日出荷
モジュールなしのローゼットボックスです。すべてのMini-Com[[TM上]]モジュールを取付可能で、工具不要で簡単に取り外しができます。ブランクのポートにモジュールを取り付け、拡張することができます。従来品よりサイズが小さくなり、取扱いやすくなりました。カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
用途情報コンセント。ボックス型LANコンセント。付属品マグネット、結束バンドトラスコ品番194-9883材質ABS合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2(内1ブランク)
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e) PANDUIT(パンドウイット)モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみ PANDUIT(パンドウイット)かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ ワイヤーキャップのみPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
カンタン成端プラグ用成端工具です。上下45度方向にケーブル配線が可能です。最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。トラスコ品番194-9189適合機種FPUD6X88MTG長さ(mm)142幅(mm)219高さ(mm)69タイプカテゴリ5E、6、6A種類UTP使用温度範囲(℃)-40~75適合ケーブル22~26 AWGの単線または撚り線プラグタイプRJ45
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ) PANDUIT(パンドウイット)RJ45 かんたん成端モジュラープラグ(アングルタイプ)PANDUIT(パンドウイット)
2,098税込2,308
1袋ほか
当日出荷
カンタン成端プラグの新ラインナップです。入線部に45度の角度を付けたアングルタイプで狭いスペースでも使用可能です。カテゴリ5e、6、6Aにすべて対応しています。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。最大20回の再成端が可能です。
用途間仕切りやBOXへのジャックの取付時に、奥行が狭い場所などに。タイプかんたん成端モジュラープラグアングルタイプ種類カテゴリ5e・6・6A適合ケーブル22~26 AWGプラグタイプRJ45
カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 耐水防塵性シールド付きモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があり、さらに電磁気性能を強化しています。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-2971質量(g)64種類シールド付使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 耐水防塵性モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
IP67適合の耐水防塵性を持つ産業用イーサネットコネクタです。 IP67 定格のシールにより、過酷な産業環境でよく見られる塵や一時的な浸漬から保護するように設計されています。 ODVA Ethernet/IP^ 電気および機械性能の全要件に対応しています。 振動、温度、化学薬品に対する耐性があります。 PoE 用途の IEEE 802.3af および IEEE 802.3at の要件に適合しています。
用途工場内・工場事務所および商業ビル・住宅などの悪環境でのLANケーブルの接続にトラスコ品番239-1409質量(g)45.9使用温度範囲(℃)-20~70カテゴリーCAT6A
カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6シールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2955オフホワイト質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6
カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップ PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 上下45度シールドアングル モジュラージャック用キャップPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(10個)
翌々日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャック用のキャップです。 シールド付きモジュラージャックと組み合わせることでケーブルを上下45度から挿入できます。 ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に適合【ジャック】CAT6Aシールド付きモジュラージャックトラスコ品番239-2925質量(g)20.3タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 上下45度アングル モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ケーブルの挿入が上下45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 上下45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A 左右45度アングル モジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ケーブルの挿入が左右45度からできるシールド付きモジュラージャックです。 左右45度の角度でケーブルを挿入できるので、ケーブルに角度をつけて引き出す場合や、スペースが限られた場所での使用に適しています。 適切な曲げ半径の維持および性能の確保をし、ケーブルの見た目を整えながら、狭いスペースでジャック接続が可能です。
用途角度をつけたシールドでのジャック接続に幅(mm)15.9高さ(mm)18.8質量(g)15.03タイプシールド使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)44.1適合ケーブルAWG22~26のシールド付単線または撚り線カテゴリーCAT6A
情報モジュラプラグ 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)情報モジュラプラグ 組立 CAT6APanasonic(パナソニック)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口 PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー/マルチメディア アウトレット 2個口PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1式(10個)
欠品中
光ファイバー・マルチメディアアウトレット 2個口 オフホワイト CBX2IW-AY
宅内LANパネル まとめてねット ギガ Panasonic(パナソニック)宅内LANパネル まとめてねット ギガPanasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
アドバンスS埋込C付テレホンモジュラ Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込C付テレホンモジュラPanasonic(パナソニック)
689税込758
1個
3日以内出荷
セラミックホワイト
埋込型LANコンセント(110方式) 八光電機製作所埋込型LANコンセント(110方式)八光電機製作所
25,980税込28,578
1セット(30個)
4日以内出荷
スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT5e対応LANコンセントです。浅型スイッチボックス対応です。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型ピュアホワイト規格CAT5e
露出型LANローゼット(ツールレス方式) 八光電機製作所露出型LANローゼット(ツールレス方式)八光電機製作所
23,980税込26,378
1セット(4個)ほか
4日以内出荷
自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア仕様露出型
埋込型LANコンセント(ツールレス方式) 八光電機製作所埋込型LANコンセント(ツールレス方式)八光電機製作所
30,980税込34,078
1セット(30個)
当日出荷から4日以内出荷
浅型スイッチボックス対応で、自動バネシャッタ機能でプラグ挿抜が片手で出来ます。
用途宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア極数8極8心仕様埋込型
電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用 神保電器電話用 埋込モジュラージャック 薄形 6極4心用神保電器
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極数6極4心アズワン品番64-9693-19
電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用 神保電器電話用 埋込モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極4心用神保電器
669税込736
1個
4日以内出荷
極数6極4心アズワン品番64-9694-58
電設用モジュラージャック