155件中 121155
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報系コンセント(2口付) プラス[家具]情報系コンセント(2口付)プラス[家具]
27,980税込30,778
1台
31日以内出荷
種類埋込コンセント
光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット)光ファイバー・マルチメディアアウトレットPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット材質ABS、合成樹脂セット内容取付ネジ2本使用場所屋内使用温度範囲(℃)-10~60
フェースプレート PANDUIT(パンドウイット)フェースプレートPANDUIT(パンドウイット)
679税込747
1個
当日出荷から15日以内出荷
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔です。 パンドウイット社製モジュラージャックが直接取付可能です。 ラベルとラベルホルダー付きです。
用途フェースプレート材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
4ポート用家具用プレート 黒 PANDUIT(パンドウイット)4ポート用家具用プレート 黒PANDUIT(パンドウイット)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
事務家具用プレートで通信用アウトレット開口部に直接スナップイン方式で装着可能です。
用途事務家具用プレートトラスコ品番828-1448材質ABS、合成樹脂質量(g)13使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)45.5×73.7×10.2mm使用場所屋内
110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具 PANDUIT(パンドウイット)110コネクティングブロック用シングルパンチダウン工具PANDUIT(パンドウイット)
45,980税込50,578
1個
95日以内出荷
打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込みトラスコ品番828-1568質量(g)142使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)142.9×36.5×27
1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズブランクアダプタ枠 オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,698税込1,868
1袋
当日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 モジュラージャックを装着しない箇所に使用するブランクアダプタです。
用途未使用ポートの保護トラスコ品番828-1459材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)50使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×2.9使用場所屋内
1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズ2ポート用平行型アダプタ枠 オフホワイトPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1袋
翌々日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用平行型アダプタです。
用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1460材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)35使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×41.5×2.4使用場所屋内ポート2ポート用
1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠 PANDUIT(パンドウイット)1/2サイズ2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタ枠PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋
当日出荷
フェースプレート枠(CBE□□Y)と組み合わせてオリジナルのフェースプレートが作成できます。 2ポート用傾斜型シャッター付きアダプタです。
用途2ポート用アダプタトラスコ品番828-1462材質ABS、合成樹脂オフホワイト質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60寸法(縦×横×厚さ)(mm)33.9×39.7×19.3使用場所屋内ポート2ポート用
モジュラーコンセント 東芝ライテックモジュラーコンセント東芝ライテック
519税込571
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
電話用マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話用マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
電話線用(6極6芯)マウントボックス2個口ジャック付ほこり防止シャッター付LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
セット内容マウントボックス(2P/ジャック付)×1、ジャックカバー×4、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×61×30推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
電話用マウントボックス DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話用マウントボックスDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
電話線用(6極6芯)マウントボックス1個口ジャック付ほこり防止シャッター付LAN用のパンチダウンツールで圧接可能
セット内容マウントボックス(1P/ジャック付)×1、ジャックカバー×2、タッピングネジ(Φ4×20mm)×2、両面テープ×1寸法(mm)67×46×30推奨適合工具パンチダウンツール(LPD-110)
HA端子対応 IFU Panasonic(パナソニック)HA端子対応 IFUPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
適合電線2対電子ボタン電話ケーブルΦ0.65
情報モジュラジャック(CAT6)スター型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)スター型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
極数8極8心
モジュラコネクタ Panasonic(パナソニック)モジュラコネクタPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
ミルキー定格0.5A
マルチメディアポート用スター配線端子台 Panasonic(パナソニック)マルチメディアポート用スター配線端子台Panasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
4日以内出荷
適合電線Φ0.5~Φ0.65 Cu(銅)単線専用 1対または2対電子ボタン電話用ケーブル
マルチメディアポートS ギガ Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートS ギガPanasonic(パナソニック)
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
ひらいてねット+プラス Panasonic(パナソニック)ひらいてねット+プラスPanasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ひらいてねット(光コンセント付) Panasonic(パナソニック)ひらいてねット(光コンセント付)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A 神保電器NKシリーズ 埋込モジュラジャック 8極8心 Cat6A神保電器
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
種別埋込モジュラジャック極数8極8心(8P8C)入数(個)1カテゴリーCat6A
埋込テレホンモジュラジャック6極2心・A Panasonic(パナソニック)埋込テレホンモジュラジャック6極2心・APanasonic(パナソニック)
629税込692
1個
3日以内出荷
チョコ極数6極2心
ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用 神保電器ISDN用 埋込モジュラージャック8極8心用神保電器
18,980税込20,878
1箱(10個)
31日以内出荷
MMポートSギガ8分配器  10~3224MHZ光コンセント Panasonic(パナソニック)MMポートSギガ8分配器 10~3224MHZ光コンセントPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約3.6タイプ光コンセント使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子 Panasonic(パナソニック)MMポートALLギガ10/100M/1G 1外線1系統スター配線端子Panasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
極数2極セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)、8分配器(WCS5388)質量(kg)約5.2タイプ1外線1系統スター配線端子モジュール15モジュール(空き7モジュール)使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)周波数帯域(MHz)10~3224プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器設置スペース)定格消費電力各内器に準じる適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式差込口4コ口端子数1適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用 神保電器露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心用神保電器
599税込659
1個
3日以内出荷
極数6極2心アイボリー
露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心2口用 神保電器露出形モジュラージャック コンデンサー内蔵形 6極2心2口用神保電器
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
極数6極2心アイボリー
埋込分離器 ノンショーティングタイプ 神保電器埋込分離器 ノンショーティングタイプ神保電器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
アズワン品番64-9694-14
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (チョコ色) LAN文字入り神保電器
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9692-17
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (SG色)神保電器
2,798税込3,078
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-52
埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat6 (PW色) インターネット文字入り神保電器
1,998税込2,198
1個
23日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-28
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色) 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (チョコ色)神保電器
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
極数8極8心アズワン品番64-9696-50
埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り 神保電器埋込モジュラージャック 8極8心Cat5e (SG色) LAN文字入り神保電器
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
極数8極8心
電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用 神保電器電話用端子板 MDF・IDF・ユニット配線分岐用神保電器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
アズワン品番64-9695-22
ISDN用 埋込モジュラージャック 終端抵抗形 8極8心用 神保電器ISDN用 埋込モジュラージャック 終端抵抗形 8極8心用神保電器
1,798税込1,978
1個
33日以内出荷
極数8極8心
情報ラック用連結電源コンセント Panasonic(パナソニック)情報ラック用連結電源コンセントPanasonic(パナソニック)
7,198税込7,918
1台
7日以内出荷
差込口形状接地2P 15A 125V種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15付属品コード3m×1口数8口
電設用モジュラージャック