電設用モジュラージャック :「CAT5E」の検索結果
モジュラジャックとは、電源や電話、パソコンなどの情報機器の配線を接続するために使用する電気材料。主にな材質はアルミですが、アルミダイカスト製や銅合金製のものもあります。形状には露出タイプや埋め込みタイプ、フロア内に収納できるタイプがあるので、使用場所に合わせて選択可能です。電話用や情報用といった専用のものに加えて、電話・情報・電源用に共通して使用できるものもあり、1個のモジュラジャックで複数種類の配線に対応することもできます。住宅やオフィス、店舗など使用される環境は多様です。
関連キーワード
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など
仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
『コンセント/スイッチ/プレート』には他にこんなカテゴリがあります
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。