GR-MT9 BAR MOUNT 8-14GR(ジーアール)3日以内出荷
スマホを載せて軽く回転させると固定される、円盤形状のロック構造を採用した、スマートフォンマウントシリーズ。ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント。取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウントできます。マグネットがスマホの位置を誘導するため、瞬時に装着が可能。取り外しは解除レバーを押すだけのワンタッチ操作で、片手で素早く行えます。本体はアルミCNC加工により高い強度を確保。 さらに振動吸収機構を標準搭載しており、走行中の振動によるブレを抑えて視認性を維持します。専用フォンケース、または同梱の汎用貼り付けベースを使えば、市販のスマホケースに貼り付けるだけで、すぐに使用可能です。
用途ミラーロッドやハンドルブレースバーに固定可能なバーマウント【特許取得済】【実用新案登録済】取付位置とマウントのリンクパーツの角度調整ができ、見やすい位置にマウント可能マグネットでスマホの位置を誘導し、回すだけで固定。解除レバーを押すだけで片手で簡単に取り外しアルミCNC加工ボディの強度と耐久性に加え、振動吸収機構が振動によるブレを抑えて見やすさを維持対応バー径:Φ8 / 10 / 12 / 14(mm)適合径(Φmm)【ミラーロッド&バーロッド】8~14