絞り込み
ブランド
- 山城
- コミネ(38)
- ホンダ(32)
- MARUTO(大久保製作所)(30)
- RIDEZ(ライズ)(28)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(20)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- KIJIMA(キジマ)(7)
- ラフアンドロード(7)
- ユニカー工業(5)
- LEAD(リード工業)(3)
- 大阪繊維資材(3)
- クマガイ電工(3)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- IDEAL(2)
- ROCKBROS(ロックブロス)(2)
- アタックベース(1)
- 真田製作所(1)
- ブランドをもっと見る

YK-027 山城謹製 ヒートグリップ
山城¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷スポーティな薄型スイッチ 5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。 押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。 防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。 スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。 【レギュレート機能】 バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。 数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。 【バッテリーチェック機能】 バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。 検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。 【山城オリジナルのグリップデザイン】 握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。 グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。色ブラック適合サイズ(mm)120~125構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
ネオプレンハンドルカバー
山城(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981双欠品中厚さ5MMのクロロプレンゴムを使用し、防風効果と保温性が高く、生地密度も10%UPし、強度がさらに向上し、風の抵抗にも型崩れしにくくなりました。 袖口は風の巻き込みを防止するカフス仕様。 裏地は保温性が高く手触りの良い起毛素材を使用しています。 スイッチ操作部の素材を見直し耐久性と操作性がUPしました。 対応車種:汎用(原付~大型バイク)冬場の必需品!通勤時使用に最適!! 飽きのこないシンプルなデザインで耐久性に拘ったハンドルカバー。 表地には防寒性に優れたクロロプレンゴムを使用。 生地は5mm厚の極厚生地を採用!風圧抵抗で型崩れしにくく操作感も抜群! 裏地は保温性の高い起毛素材を使用。 袖口部には風の侵入を防ぐリブを採用。 カバーをしたままウインカーなどのスイッチ操作も可能! サイズ目安以内なら取付可能いろんな車種に取り付けできます。