Sカン・S字フック :「s字フック 回転」の検索結果
Sカン・S字フックは、内装商品のカテゴリに含まれる建築金具です。物の釣り下げや引っ掛けとして幅広い用途で使用されるため、使用環境も工事現場からオフィス、一般家庭に至るまで様々になっています。環境に応じてステンレス製でさびに強いもの、スチール製で仕上げにクロームメッキを施したもの、ポリエチレン製のものなど、材質も豊富。使用目的によって形に若干の違いはありますが、基本的にはアルファベットのSの字の形をしているのが特徴です。表面をビニールでコーティングし抗菌抗カビ加工をしたものや、両先端部にキャップをかぶせて引っ掛け部をソフトにしたものなど、目的や用途に適合したいろいろなものを選ぶことができます。
「材質」から絞り込む
水や日光に強い18-8ステンレス
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ、(回転部)真ちゅう・ニッケルメッキ
長さ(mm)100
線径(Φmm)4
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
フックは上下「フリー回転」と「360度12方向」お好きな向きで固定が可能。
フックを移動して、フックを固定・回転・垂直掛け・斜め掛けを行えます。
用途お部屋や脱衣場・作業場の収納に。
パイプラック・クローゼットパイプ・物干し竿・カーテンレール・長押等。
材質ABS樹脂
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)10
材質ステンレス、SUS304
寸法A(mm)6
寸法D(mm)50
寸法C(mm)50
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)12
材質ステンレス線
線径(Φmm)4
寸法A(mm)33
寸法B(mm)40
寸法C(mm)200
1本
¥249
税込¥274
当日出荷
ステンレス製でさびに強いです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
『吊り金具』には他にこんなカテゴリがあります
吊り金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。