絞り込み
長さ(mm)
- 475
- 250(6)
- 300(26)
- 325(6)
- 330(10)
- 350(36)
- 375(24)
- 400(41)
- 425(34)
- 430(6)
- 450(40)
- 480(6)
- 500(40)
- 525(27)
- 530(9)
- 550(36)
- 600(35)
- 650(35)
- 700(33)
- 750(19)
- 長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
- 5.6(2)
- 6(24)
- 8.5(1)
- 8.6(5)
- 9(7)
- 10(3)
- 37(2)
ゴム種類
- グラファイト(25)
- スタンダード(1)
- 撥水(12)
- 油膜落とし(1)
ブランド
- モノタロウ(3)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(3)
- FILTEC(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(4)
- PIAA(5)
- RAIN α(2)
- SOFT99(7)
- ZAC(1)
- エマノン(2)
- ジョイフル(2)
- マルエヌ(4)
「長さ(mm)」から絞り込む
350(36)
400(41)
425(34)
450(40)
475
500(40)
550(36)
600(35)
650(35)
700(33)
長さ(mm)をもっと見る

撥水ワイパー替えゴム
(325件のレビュー)¥409~税込¥450~1本ほか当日出荷シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)シリコン材質(板バネ)ステンレス商品タイプ撥水販売区分業務用
グラファイトワイパー替えゴム トーナメントワイパー用
(397件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(10本)当日出荷簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。用途トーナメントワイパーの替えゴムとして適合乗用車用タイプ板バネ付材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト販売区分業務用
グラファイトラバー(替えゴム)
FILTEC(738件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。適合トーナメントワイパー専用タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム デザインワイパー用
(25件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷幅9mmのデザインワイパー用のグラファイト替えゴムです。 グラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。 各部の寸法が合えば各社のワイパーにご使用頂けます。用途デザインワイパーの替えゴムとして適合乗用車用幅(mm)8.6呼び幅(mm)9材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)商品タイプグラファイト
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム
SOFT99(174件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
ガラコワイパーグラファイト超視界替えゴム
SOFT99(91件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷弾力性に富み、ガラス面との密着性に優れる高級天然ゴムを採用し、精度の高いカッティングで高い払拭性を実現しました。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーティングを施すことで、ガラスコーティング剤を施工したガラス面でも鳴き・ビビリのない静粛性を発揮します。また、『ガラコワイパー グラファイト超視界ブレード』には安定したワイピングを実現するために、ガタツキを防ぐ国産の高剛性フレームを採用しました。
撥水コートワイパー替ゴム
NWB(日本ワイパブレード)(70件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷から3日以内出荷ワイパー作動で撥水コーティング膜を補修し撥水効果が長持ち。 新開発の特殊ラバーにより、ワイパーを作動させることで、シリコンオイルがガラス面に付着し、撥水被膜をスピード形成します。用途【取り外し方法】 1.ワイパー後端部よりワイパーラバーを取り外すため、 交換前にワイパー後端部のストッパーを確認します 2.ワイパーをしっかりと持ち、ワイパー後端部のワイパーラバーをつかみ、ワイパーラバーを引 き抜きます。 3.引き抜いたワイパーラバーから金属レールを取り外します。取り外した金属レールは再利用 しますので、絶体に捨てないで ください。 【取付方法】 1.金属レールの凹凸とワイパー ラバーの溝の中の凹凸があって いることを確認してください。 2.ワイパーラバーの溝に取り外した金属レールをはめ込みます。 3.ワイパーラバーの反り方向がワイパーと合っていることを確認してください。 4.ワイパーラバーの先端をワイパーの爪に差し入れスライドさせ、全てのワ イパー爪に入れていきます。 5.ストッパー部分(爪)がしっかりとワイパーラバーに引っかかるように押 し込み、ロックされていることを確認してください。 AタイプBタイプで、ストッパー位置が異なりますので、よく確認をして作業を行ってください。商品タイプ撥水
リア樹脂用ワイパー替えゴム グラファイト
マルエヌ(37件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から10日以内出荷・新開発グラファイトコートラバー 耐久性・滑らかグラファイトコート ・ナノレベルのグラファイト炭素粒子を使用 ・高耐久、高密度コーティング ・ラバーカット後のコーティング施工技術を採用 ・特殊製法でリップ部全体かつ均等にコーティング ・角部、先端部の剥がれ、割れを無くしラバーの高寿命を実現商品タイプグラファイト
グラファイトワイパー替えゴム(箱入)
NWB(日本ワイパブレード)(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
強力撥水コートワイパー替えゴム
NWB(日本ワイパブレード)(41件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷から3日以内出荷乾拭き作動でカンタンに撥水コーティング ! ※5分以上の乾拭きをしてください.。 純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !商品タイプ撥水
グラファイトワイパー替えゴム
ZAC(109件のレビュー)¥449税込¥4941本当日出荷特殊グラファイトラバーを採用し、シャープな拭きを実現。ビビリ音の無いスムーズな拭き。撥水効果持続。あらゆるフロントガラス、純正ワイパーにも対応。バーテブラ(金具付き)。タイプツインレール商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム10本入り
FILTEC(13件のレビュー)¥2,990税込¥3,2891箱(10本)当日出荷から5日以内出荷安定した拭払性能でクリアな視界を確保! グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。 ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。タイプ板バネ付商品タイプグラファイト
スーパーグラファイト 替えゴム
PIAA(60件のレビュー)¥789~税込¥868~1本当日出荷から8日以内出荷最高級天然ゴムを採用し、コーティングにおいては「グラファイト粒子とモリブデン粒子」をコーティング。この効果により、より摩擦抵抗を軽減し、ビビらずスムーズな動作を実現。撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。
ガラコワイパーパワー撥水 輸入車用替えゴム
SOFT99(17件のレビュー)¥819税込¥9011本当日出荷高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』の専用替えゴムです。国産車に比べワイパーアーム圧が高い輸入車に対し、撥水シリコーンゴムの硬度を最適化した専用設計のゴムの開発に成功、スムーズな払拭と撥水効果を発揮します。商品タイプ撥水
超強力シリコート 替えゴム
PIAA(29件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷ワイパーの大本命。雨を水玉に変え、クリアな視界を確保。ワイパーの常識を変えたベストセラーアイテム。わずか5分!ワイパーを動かすだけで完璧に撥水をスタートさせることができる、特殊シリコンオイル配合のシリコンゴムを採用。あらゆるガラスに対応し、撥水コーティングをしているガラス、していないガラスを問いません。
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム(樹脂ワイパー対応型)
SOFT99(11件のレビュー)¥959税込¥1,0551本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。 その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。 ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。 さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。幅(mm)6商品タイプグラファイト、撥水
クレフィットワイパー 替えゴム
PIAA(26件のレビュー)¥659税込¥7251本当日出荷から7日以内出荷高い払拭性能と耐久性を両立させた高品質天然ゴムを採用。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。タイプ板バネなし商品タイプスタンダード
グラファイトワイパー替えゴム ミューテクノ
マルエヌ(6件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷から9日以内出荷グラファイトラバーがどんなガラスでも、抜群の払拭性能を発揮し、撥水剤を長持ちさせます。商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム 純正樹脂ワイパー撥水コート替え用
AQUA DREAM(アクアドリーム)(1件のレビュー)¥639税込¥7031本当日出荷から翌々日出荷ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。幅(mm)9商品タイプ撥水入数(本)1
替えゴム ギラレスユニブレード用
マルエヌ(2件のレビュー)¥899税込¥9891本5日以内出荷から7日以内出荷世界にひとつ油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。幅(mm)9ゴム幅(mm)9商品タイプ油膜落とし
フィッティングマスター超強力シリコート 替えゴム
PIAA(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から6日以内出荷軽自動車のフロントやリヤに多く採用されている樹脂製ワイパーブレードの専用替えゴム。ダブルストッパータイプ幅(mm)6
エアロワイパー専用替えゴム
RAIN α(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10本)当日出荷から7日以内出荷高精度ラバーカット&超密度グラファイト用途デザインワイパー専用幅(mm)8.6商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー グラファイト替え用 10本
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥2,798税込¥3,0781箱当日出荷から翌々日出荷耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。商品タイプグラファイト入数(本)10
自己撥水ワイパー替えゴム POPCOAT
マルエヌ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷から15日以内出荷シリコンゴムにグラファイトを配合するマルエヌ独自の技術により、 ビビリ音を最小限に抑えるとともに、短時間でガラス面に撥水被膜を形成させることに成功し、優れた撥水性、払拭性、耐久性も実現しました。 シリコンゴムがガラス面を動くときの摩擦抵抗によりシリコン粒子が少しずつガラス面に粘着して皮膜を形成し撥水効果を発揮しますが、ポップコートはシリコンオイルを添加することにより皮膜形成時間を飛躍的に短縮させました。 特殊カット製法による、高精度・高品質ラバー。
GTWF-48
エマノン¥5,298税込¥5,8281箱(10本)5日以内出荷切って使えるフリーサイズ。グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。ゴム・バーテブラを切って使用します。用途車用フロントワイパー替えゴム長さ(mm)475幅(mm)6カットサイズ(mm)(目安位置)300・325・350・375・400・425・450商品タイプグラファイト
グラファイトリフィール
エマノン¥4,998税込¥5,4981箱(10本)5日以内出荷から6日以内出荷グラファイト加工によりワイパーブレードがスムーズに作動します。用途車用フロントワイパー替えゴム商品タイプグラファイト
ガラコ超視界替ゴム
SOFT99¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷弾力性に富みガラス面との密着性に優れた高級天然ゴムを採用。ワイパー表面には高密度なグラファイトコーテイングでビビりを軽減します。用途ガラス面の視界確保。商品タイプグラファイト
ワイパー替えゴム トーナメントワイパー 撥水コート替え用
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥969税込¥1,0661本翌々日出荷ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。商品タイプ撥水入数(本)1
ザワイパーデザイン替ゴム
ジョイフル¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。用途雨の日の視界確保に幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト
ザワイパー替ゴム
ジョイフル¥899税込¥9891本6日以内出荷グラファイトラバー採用で払拭性能UP。ビビりを抑え作動音を軽減。用途雨の日の視界確保に形状トーナメントワイパー用幅(mm)37奥行(mm)10商品タイプグラファイト
ガラコパワー撥水替ゴム
SOFT99¥1,598税込¥1,7581本6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで強力に雨を弾きます。グラファイトコーテイングでビビりを軽減します。用途ガラス面の撥水・視界確保。商品タイプグラファイト、撥水
『ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイパーブレード
- ワイパー替えゴム
- ワイパーアダプター/クリップ