ワイパー替えゴム :「車種別適合表」の検索結果
ワイパー替えゴムとは、自動車部品のワイパー部品の一つです。ワイパーは自動車のフロントガラスやリヤガラスの下部に設置し、アームに取り付けた細長いブレードにワイヤー専用のゴムをガラス表面に接触させてブレードを左右に往復させることによってガラス表面の水滴や不純物を取り除き、視界を良好にする役割があります。ブレードに取り付けたゴムは劣化するためワイパー替えゴムで年に1回程度の交換が必要。ガラスコーティング剤の撥水効果を持たせたものや、天然ゴム、シリコンゴム、など種類に応じたワイパー替えゴムがあります。
「長さ(mm)」から絞り込む
300
350(5)
375(5)
400(5)
425(5)
450(5)
475(5)
500(5)
525(5)
550(5)
長さ(mm)をもっと見る
シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム
300mm~700mmと幅広いラインナップ
グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。
さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)シリコン
材質(板バネ)ステンレス
商品タイプ撥水
簡単取付で拭き取り性能を復活。
ブレード交換より経済的!
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして
適合乗用車用
タイプ板バネ付
材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)
商品タイプグラファイト
グラファイト粒子がワイパーのビビリを解消を実現!
安定した拭払性能でクリアな視界を確保!。グラファイト+モリブデン効果で、ビビリ音の無いスムーズな拭払性能を実現。ラバーは耐オゾン対抗性に優れたNRを使用。
適合トーナメントワイパー専用
タイプ板バネ付
商品タイプグラファイト
こんなお得な商品も!

撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
『ワイパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイパーブレード
- ワイパー替えゴム
- ワイパーアダプター/クリップ
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。