エアロワイパーとは、空気抵抗の影響を軽減するために開発された、アーチ形の自動車用ワイパーです。風の空気抵抗をコントロールすることで、高速運転時でもワイパーの浮き上がりやバタつきを抑えることを可能にしました。また湾曲したブレードはフロントガラスに均一に力がかかるため、拭きムラが減る効果もあります。樹脂素材でサビつきの心配がなく、取り替えも簡単。従来のワイパーに比べてデザイン性が高く、スタイリッシュな仕上がりが人気となっています。
「長さ(mm)」から絞り込む
350(4)
400(3)
425(3)
450(4)
475(3)
500(3)
525(3)
550(4)
600(3)
650(4)
長さ(mm)をもっと見る
フレームのレバー構成をトーナメント式にすることで、ワイパー先端まで確実に押圧が掛かり、抜群の払拭性能を発揮します。また高速走行時の空気の流れもコントロールされ、ワイパーの浮き上がりを防止します。更にグラファイトラバーの採用で滑らかな払拭を実現しました。使用している樹脂は吸水率や変形率が低く、しかも耐油性に優れているため、確かな耐久性が確保されています。なお、どなたでも簡単に交換作業ができるUクリップ方式を採用しました。
取り付け形状マルチUクリップ(9×3、9×4対応)
商品タイプグラファイト
スタイリッシュなフレームで高速走行でも浮きにくい!
グラファイトラバー装着でビビリを抑え、作動音を軽減!
純正タイプラバーの取り付け可能!
ゴム幅(mm)8.6
商品タイプグラファイト
撥水ガラス、撥水ガラスコーティング使用時に最適。高品質グラファイトコートを施した上級ラバーを採用。拭き取り時のノイズを大幅に減少させ、スムーズな払拭を実現。エアロデザインによって、ダウンフォース効果を実現。密着性を高めます。
『ワイパーブレード』には他にこんなカテゴリがあります
- トーナメントワイパー
- エアロワイパー(デザインワイパー)
- フラットワイパー
- スノーワイパー
自動車補修部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。