2ページ目: ラッチ

268件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみ LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]丸棒ラッチBEST(ベスト)[金物]
299税込329
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに使用します。キリやドリルで下穴をあけてから付属の木ネジで固定してください。
材質鉄、焼付塗装
アルミホームラッチ BEST(ベスト)[金物]アルミホームラッチBEST(ベスト)[金物]
749税込824
1パック
当日出荷から8日以内出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質アルミニウム寸法(mm)40
ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
ネオラッチ ハイロジックネオラッチハイロジック
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
ベンリーPラッチ スチール製 NewHikariベンリーPラッチ スチール製NewHikari
339税込373
1個
当日出荷
持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス材質スチール付属品木ねじ
塗りラッチ スチール製 NewHikari塗りラッチ スチール製NewHikari(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質スチールグリーン
ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-S型 ラッチ本体・受座LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。またその際、スライドラッチが扉をロックします。仮錠ラッチのバネ弾性により、閉扉時につまみを押し込まなくても、簡易的に扉を保持できます。ラッチ本体取付前にプッシュつまみのねじ込みを加減することにより、扉厚に簡単に対応できます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。両開き扉には3点ロック TLP型があります。
材質ポリアミド付属品ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30ホワイト種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)保持力(N)196
ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 デザインプッシュラッチ DPL-RO型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から4日以内出荷
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。つまみを再び押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様扉兼用です。受座は戸当り兼用のため、別に戸当りは不要です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)、十字穴付なべタッピンねじ3×14(ステンレス鋼)質量(g)72種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)
ブッシュラッチ WAKI(和気産業)ブッシュラッチWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンプッシュで扉を開閉。マグネット式。
用途オーディオラックなどのガラス扉に材質ABS樹脂、鉄GBメッキ
プッシュラッチコンパクト ハーフェレプッシュラッチコンパクトハーフェレ
459税込505
1個
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
ステンレスNラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレスNラッチジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途各種産業機器等付属品M2.7皿木ネジ6本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
新型丸棒ラッチ MK(丸喜金属本社)新型丸棒ラッチMK(丸喜金属本社)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒動作がスムーズに行えます。 表面仕上:ヘアライン
用途各種開き戸・各種ボックス材質/仕上ステンレス(SUS304)、表面仕上げ:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)9寸法W(mm)33寸法P1(mm)24寸法P2(mm)23H(mm)23
Pラッチ (ステンレス製) NewHikariPラッチ (ステンレス製)NewHikari
599税込659
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。 持ち手が大きく、操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス材質ステンレス(SUS304)付属品木ねじステンレストラスコ品番384-8647質量(g)42寸法H(mm)3.5寸法A(mm)35寸法F(mm)36寸法D(mm)22寸法E(mm)28寸法B(mm)68寸法C(mm)6寸法G(mm)23
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ PKL07 ラッチ本体LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタール付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
アルミ 角ラッチ APLUS(クマモト)アルミ 角ラッチAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
用途簡易落し材質(本体)A-6063S-T5
プッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ) マグテックプッシュ式マグネットラッチ(ダブルタイプ)マグテック
739税込813
1個
4日以内出荷
・扉を押すだけで楽に開けることが可能・業界最小サイズで最大吸着力(M11サイズで1kg)・取付けホルダーを装着すれば取付け、扉との距離調整もワンタッチ
用途・洗面化粧台の扉・台所収納棚の扉・玄関吊り戸棚の扉など・住宅設備における収納家具扉全般高さ(mm)75質量(g)22吸着力0.7(kgf)口径(Φmm)12吸着力(N)6.8
オートラッチ フジテック・ジャパンオートラッチフジテック・ジャパン
719税込791
1個
4日以内出荷
付属品受け金具 ストライク 取付ビス材質仕上塗装
アメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】 JUICY GARDENアメリカンフェンス用金具 ドアラッチB【フェンス×単管(直径31.8×48.6mm用):南京錠・錠前ロック可能】JUICY GARDEN
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
単管パイプにフェンス扉を簡易ロックできるアメリカンフェンス専用の掛け金錠。48mm程度の単管パイプと接続可能。
材質スチール(電装メッキ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×123×108適合寸法(mm)直径31.8×48.6用
耐震ラッチ ジョー・プリンス竹下耐震ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ROHS対応品です。薄型で取付スペースを最小限に抑えます。 地震等の揺れを感知するとロックがかかり、収納物が落下するのを防ぎます。 ※非常時のみ扉の内側に取り付けるので、戸棚のデザイン性を損ねません。 マグネットキャッチを内蔵しています。
用途家具、キャビネット材質ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
37.1x23.2mm 自動ラッチ エスコ37.1x23.2mm 自動ラッチエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BL-2A
487 カーロック 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]487 カーロック 黄銅磨きBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
用途上げ下げ窓材質黄銅鋳物付属品皿木ネジ3.1×20mmセット内容左右1組、受け金具左右各3個黄銅磨き
スライドボルト 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]スライドボルト 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース内開き
自動ラッチ ハイロジック自動ラッチハイロジック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質亜鉛ダイカスト
ステンレス丸棒ラッチ ハイロジックステンレス丸棒ラッチハイロジック
1,198税込1,318
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
オートラッチ ハイロジックオートラッチハイロジック
899税込989
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBM LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プッシュラッチ TLP-LBMLAMP(スガツネ工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷
プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。
材質プッシュボタン:黄銅(真鍮)、台座:亜鉛合金付属品受座取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)、ラッチ本体取付用ねじ:十字穴付なべタッピンねじ3×20(ステンレス鋼)、扉厚調整ねじ:M4×24、M4×30適合扉厚(mm)19~30保持力N(kgf)196(20)
ヘビーゲートラッチ WAKI(和気産業)ヘビーゲートラッチWAKI(和気産業)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具ゲートラッチ
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
塗ラッチ WAKI(和気産業)塗ラッチWAKI(和気産業)
489税込538
1個
翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けの適用範囲が広く、操作しやすい
用途木製扉(主に開き戸)や勝手口の簡易戸締りに材質【本体】鋼板/焼付塗装
ドア締り(内締り) 家研販売ドア締り(内締り)家研販売
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス
耐震ラッチ H 型 取付ジグ ハーフェレ耐震ラッチ H 型 取付ジグハーフェレ
859税込945
1個
当日出荷
耐震ラッチH型用、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
耐震ラッチ H 型 ハーフェレ耐震ラッチ H 型ハーフェレ
689税込758
1個
当日出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
54mm ねじ止打掛(黒) エスコ54mm ねじ止打掛(黒)エスコ
310税込341
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)2寸法A(mm)40寸法F(mm)4寸法E(mm)13寸法B(mm)28寸法C(mm)15アズワン品番64-7966-09
ステンプッシュロック ヒットハードウェアーステンプッシュロックヒットハードウェアー
789税込868
1個
5日以内出荷
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに使用できます。本体を扉側に付け、2種類の受け座(共座、平座)を枠の状態により選んで付けて下さい。平座を使用する場合は、枠にラッチの働きの長さだけ、彫り込んで下さい。付属品皿木ネジ種別ヒットパック 2-150材質本体/ステンレス(SUS304) 芯棒/鉄仕上ヘアーライン
ラッチケース(両手用) TOSTEM(LIXIL)ラッチケース(両手用)TOSTEM(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
代表対象商品天窓・特殊窓/NCVオペラ用ホワイト
ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]ステンレス丸棒ラッチBEST(ベスト)[金物]
899税込989
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ がっちりロックタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
679税込747
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)アイボリー
35x21.5mm レバーラッチ(ポリエチレン製/白) エスコ35x21.5mm レバーラッチ(ポリエチレン製/白)エスコ
240税込264
1個
翌々日出荷
エスコ品番EA951M-16
61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製) エスコ61.4x35.4mm ラッチ(ステンレス製)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BL-11

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ