4ページ目: ラッチ

268件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
Pラッチ WAKI(和気産業)PラッチWAKI(和気産業)
599税込659
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
レバーラッチ WAKI(和気産業)レバーラッチWAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉にチャタイプLL-66
ネオラッチ WAKI(和気産業)ネオラッチWAKI(和気産業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
室内からの内締式。左右兼用で操作も簡単。
用途木製の開き扉の内側からの施錠。鍵ナシ
620-S ラバトリー角ラッチ BEST(ベスト)[金物]620-S ラバトリー角ラッチBEST(ベスト)[金物]
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)99.5幅(mm)45高さ(mm)15仕上ヘアライン
3621N スライドボルト BEST(ベスト)[金物]3621N スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅扉厚:28~42mm付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)21.7幅(mm)130サテンニッケル高さ(mm)25.9
3623N スライドボルト(戸当り兼用) BEST(ベスト)[金物]3623N スライドボルト(戸当り兼用)BEST(ベスト)[金物]
7,798税込8,578
1個
10日以内出荷
材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、戸当り部:シリコンゴム扉厚:28~42mm付属ネジ:皿タッピンネジ4×25mm付属部品:六角レンチ
用途ラバトリーブース内開き長さ(mm)21.4幅(mm)110高さ(mm)25.9
1621 ソリッド用スライドボルト BEST(ベスト)[金物]1621 ソリッド用スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体・呼び込みプレート:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:SUS304パネル厚 13mm付属ネジ 皿小ネジM5×14mm(D=8)付属部品 非常解錠キー(取付用)
用途ソリッドパネル内開き長さ(mm)25幅(mm)133厚さ(mm)31
RS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mm RS PRORS PRO ゲートラッチ スチール,127 x 80 x 7mmRS PRO
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
材質 = スチール仕上げ = 亜鉛ラッチタイプ = ゲートラッチ寸法 = 127 x 80 x 7mm長さ = 127mmリングゲートラッチ、ブラック. RS Proのリングラッチアセンブリは、簡単にコスト効果の高い方法でゲートの閉鎖をしっかりと維持します。このリングラッチシステムは、リングを使用してラッチをキャッチから持ち上げる簡単な仕組みで、ゲートの両側で操作することができます。 この堅牢なリングラッチは、黒色エポキシスチール製です。特長と利点. 耐候性 頑丈な構造 スタイリッシュなデザイン
ULS用錠前 UNPOM UNION(ユニオン)ULS用錠前 UNPOMUNION(ユニオン)
2,998税込3,298
1組
6日以内出荷
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
ULST700用錠前 UNPPL UNION(ユニオン)ULST700用錠前 UNPPLUNION(ユニオン)
6,398税込7,038
1組
6日以内出荷
付属品標準ストライク(ULSP-DP)付属
プッシュラッチ ハイロジックプッシュラッチハイロジック
999税込1,099
1パック
3日以内出荷
扉を軽く押すだけで、扉が押し出されるように開きますキャビネットの扉などに
材質樹脂
アルミラッチ ハイロジックアルミラッチハイロジック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
簡易防犯錠木製扉などに
材質アルミ
レバーラッチ LAMP(スガツネ工業)レバーラッチLAMP(スガツネ工業)
488税込537
1個
4日以内出荷
かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5mm、受座:前後±1.5mm)。グレーの難燃性能は、UL94V-0相当です。
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダーラッチ錠 ジョー・プリンス竹下シリンダーラッチ錠ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
7日以内出荷
・防塵シャッター付きです。
用途一般機器、機械付属品鍵2本材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~11RoHS指令(10物質対応)対応
つまみラッチ錠 ジョー・プリンス竹下つまみラッチ錠ジョー・プリンス竹下
389税込428
1個
7日以内出荷
・扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途一般機器、機械材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~12RoHS指令(10物質対応)対応
ラバトリラッチ HOJOラバトリラッチHOJO
999税込1,099
1個
翌日出荷
トイレブース用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
門扉PE型錠内座セット掛側(片開き・両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉PE型錠内座セット掛側(片開き・両開き用)新日軽(LIXIL)
11,980税込13,178
1セット
7日以内出荷
セット内容取付板(1)、内座取付用ねじ、皿小ねじM4x8(2)、エマープラグ(1)ブラック系適合シリーズ新富岳
門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用) 新日軽(LIXIL)門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(片開き用)新日軽(LIXIL)
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
セット内容皿M4x40(3)適合シリーズエクサリオ、涼雅
門扉RB型錠内部化粧座セット掛側(片開き用) 新日軽(LIXIL)門扉RB型錠内部化粧座セット掛側(片開き用)新日軽(LIXIL)
8,198税込9,018
1セット
7日以内出荷
セット内容皿M4x40(3)ファイングレー適合シリーズニューエクジス、ニューセゾンダ、モデノ
門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(両開き用) 新日軽(LIXIL)門扉RD・RE型錠内部化粧座セット掛側(両開き用)新日軽(LIXIL)
8,598税込9,458
1セット
7日以内出荷
セット内容皿M4x35(3)ブラック系適合シリーズエクサリオ、涼雅
門扉用掛側・裏(両錠用) KEW03020A TOEX(LIXIL)門扉用掛側・裏(両錠用) KEW03020ATOEX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
セット内容オールドアイアン錠/M5x30サラ小ねじ/ラスティブラウン色用ラスティブラウン適合シリーズオールドアイアン
感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具 シモダイラ感知式地震対策ラッチH型専用取付け治具シモダイラ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
感知式地震対策ラッチH型を取り付ける際に使用する治具です。 この治具を使用することで、本体及び受け座を簡単に取り付けることができます。
内締りラッチ アイワ金属内締りラッチアイワ金属
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
引戸に使用する鎌錠 面付タイプですので取付かんたん 表示プレートがない内締りタイプ
材質本体:ステンレス、ハンドル、鎌:亜鉛ダイカストステン適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)25
塗ラッチ フジテック・ジャパン塗ラッチフジテック・ジャパン
279税込307
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質
木製インセット扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ木製インセット扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツハーフェレ
199税込219
1個
23日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め用
木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツ ハーフェレ木製カブセ扉用 ドアキャッチ用 ロックパーツハーフェレ
59税込65
1個
23日以内出荷
ハンドルレスドアプッシュオープン補助装置、
用途扉の取付け下穴深さ(mm)8仕上グレー材質プラスチック仕様押込み金具用
ドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチ ハーフェレドアキャッチ 調整アダプター付 ダブルドアキャッチハーフェレ
2,198税込2,418
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉で観音扉も使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め
ドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチ ハーフェレドアキャッチ 調整アダプター付 シングルドアキャッチハーフェレ
1,298税込1,428
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット天板または底板仕上グレー材質プラスチック仕様ネジ止め
ドアキャッチ ハーフェレドアキャッチハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。
用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチックセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ仕様ポジションガイドなし
ドアキャッチ ハーフェレドアキャッチハーフェレ
1,098税込1,208
1個
23日以内出荷
プッシュオープン扉に使用するプッシュラッチです。ポジションガイドが付いているので取り付けが簡単です。
用途扉の取付け取付キャビネット、天板または底板仕上グレー材質プラスチックセット内容ドアキャッチ 1 個側面カバー 2 個取付けネジ仕様ポジションガイド付き
ストライク S ハーフェレストライク Sハーフェレ
55税込61
1個
6日以内出荷
地震の時、吊り戸に入っている収納物の落下から人の安全を守る耐震ラッチ、
用途扉の取付け材質ラッチ本体:PA66、感知用ボール:鋼玉、受座:PA66
表示器付ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)表示器付ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
ストッパー操作のいたずらで、無人のトイレブースを施錠されることを簡易的に防止する75°のストッパー機能付きです。 扉と側板のすき間が広く、手挟み防止に効果があります スペーサーは別売品です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上適合パネル厚さ(mm)13・16
d line ラッチ錠 14-3476-P4-028 LAMP(スガツネ工業)d line ラッチ錠 14-3476-P4-028LAMP(スガツネ工業)
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 同じ仕上の引戸用カマ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/PVDコーティングブラック質量(g)330付属品ヘクサロビュラ穴付皿小ねじM4×100(ステンレス鋼)、ヘクサロビュラ穴付皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)仕様表示器付
引戸用ラッチ錠 LAMP(スガツネ工業)引戸用ラッチ錠LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミフレームに取り付ける引戸用のラッチ錠です。 レバーを30°引くとラッチが解除位置まで引っ込み、扉が開けられます。 扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。 取付ねじが前面に出ない構造です。 DS200タイプは鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
適合アルミフレーム用材質亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
点検口扉用自動ラッチ(非常用つまみタイプ) 2460-E-1 末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動ラッチ(非常用つまみタイプ) 2460-E-1末広金具(SUEHIRO)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
点検口扉用自動ラッチ 2460-1 末広金具(SUEHIRO)点検口扉用自動ラッチ 2460-1末広金具(SUEHIRO)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス類、ストライクフロント、トロカバー材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:バレル研磨、本体:ジンクロメート
102mm ねじ止打掛(黒) エスコ102mm ねじ止打掛(黒)エスコ
570税込627
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装・ユニクロメッキ仕上)厚さ(mm)3寸法A(mm)68.5寸法F(mm)4.5寸法E(mm)24.5寸法B(mm)50寸法C(mm)25アズワン品番64-7966-11
34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)40.5寸法F(mm)16.5寸法E(mm)20寸法B(mm)34.5寸法C(mm)17仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3アズワン品番64-7966-06
29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒) エスコ29.5x36.0mm 塗ラッチ(黒)エスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)2.5寸法H(mm)6寸法A(mm)36寸法F(mm)14寸法E(mm)17寸法B(mm)29.5寸法C(mm)15仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)2.5アズワン品番64-7966-05
27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質鉄(SPCC)穴径(Φmm)3寸法H(mm)6寸法A(mm)30.5寸法F(mm)13寸法E(mm)15.5寸法B(mm)27寸法C(mm)14仕上焼付塗装・ユニクロメッキ寸法G(mm)3アズワン品番64-7966-04

ドア錠』には他にこんなカテゴリがあります

ラッチ