虫汚れ/鳥のフン :「小分け 容器」の検索結果
レジャーシーズンに長距離運転をすると、ボディや、窓には虫の死骸がたくさん・・・。そのままにしておくとシミになったり、塗装が凹んだり、最悪の場合は塗装のはく離などが起こり、取り返しがつかなくなることがあります。 そんな虫汚れをカンタンに落とすクリーナーをご紹介!
関連キーワード
ボディーにやさしいノ―コンパウンドタイプ。洗浄性が高く、環境にやさしい成分配合。フロントガラス、ボディーの虫・鳥の糞の除去に最適です。
用途虫取り
付属品空容器2個
トラスコ品番853-6098
使用方法1.付属のスプレー容器に小分けしてご使用ください。2.小分け前及び使用前には、容器ごと良く振ってください。3.虫がこびりついた部分に本液をスプレーしてください。(作業中に乾くと、シミの原因となる場合がありますので、乾かないように注意してください。)4.スプレーした部分を水で良く洗い流し、水滴が残らないように布等で拭き上げてください。(水滴が残るとシミの原因となる場合がありますので注意してください。)この水洗工程を洗車機による洗車に委ねる事もできます。
寸法(mm)265×190×108
質量(g)4240
危険物の類別非危険物
1本(4L)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
『カークリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
- マルチクリーナー
- 水アカクリーナー
- エンジン/ピット洗浄
- 虫汚れ/鳥のフン
- メッキクリーナー
- 鉄粉取り粘土
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。