絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • サンエス(1,701)
  • 空調服(225)
  • S-AIR(シンメン)(219)
  • ジーベック(71)
  • 村上被服(69)
  • ブレイン(66)
  • 自重堂(59)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(55)
  • NSP(54)
  • HOP-SCOT(46)
  • アタックベース(41)
  • さくら電子(36)
  • bigborn(ビッグボーン)(31)
  • クロダルマ(29)
  • マキタ(26)
  • リンクサス(Linxas)(25)
  • Y'sGOD(24)
  • アルトコーポレーション(23)
  • COVELL(コベル)(20)
商品区分
  • その他(46)
  • ケーブル(51)
  • セット品(368)
  • バッテリー(4)
  • バッテリー関連(1,244)
  • ファン(750)
  • フィルタ(13)
  • 服のみ(277)
サイズ
  • 3L(1,889)
  • 4L(1,861)
  • 5L(1,776)
  • 6L(439)
  • 7L(75)
  • 8L(217)
  • 10L以上(12)
  • L(2,036)
  • LL(2,073)
  • M(2,014)
  • S(1,303)
  • SS(56)
  • その他(6)
  • フリー(180)
  • 色その他(22)
  • 色イエロー(147)
  • 色オレンジ(182)
  • 色グリーン(496)
  • 色グレー(1,591)
  • 色ゴールド(7)
  • 色シルバー(309)
  • 色パープル(13)
  • 色ピンク(13)
  • 色ブラウン(190)
  • 色ブラック(783)
  • 色ブルー(1,762)
  • 色ベージュ(131)
  • 色ホワイト(186)
  • 色レッド(103)
  • 色柄物(104)
  • 色迷彩色(90)
材質
  • その他(14)
  • 合成繊維(1,294)
  • 綿100%(277)
  • 綿混(443)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(23件のレビュー)
    700税込770
    1本
    当日出荷
    バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
    用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット YAMAZEN(山善)

    ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。【KFPS6CV1E】。・背中上部にペルチェ1個搭載。・3段階風量調整:弱/中/強。・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間。【KFPW6CV1E】。・首元にペルチェ2個搭載。・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)。・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分。◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm。◇ジャンパーの服穴径:90mm。◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所。《バッテリー》。◇電池電圧:3.7V。◇電池容量:20000mAh。◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)。◇バッテリー残量目安表示あり
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個ブラック素材ポリタスラン
  • 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO

    空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット

    OKACHO(31件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • フィルター 空調ウェア ファン用 モノタロウ

    フィルター 空調ウェア ファン用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(20枚)
    当日出荷
    各メーカー空調ウェアの標準ファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取り付け対応可能です。 剥離紙をはがして取付けます。 空調ファンの空気吸込口にパッと晴れる片面強力粘着タイプで簡単装着。 ファンガード面に強力に貼りつくので、作業中にフィルターが外れる心配がありません。 作業現場の「粉塵」「ホコリ」を防ぎ、目詰まりしにくく、ファンの故障を制御します。
    用途空調ウェアのファン(ファン枠型/外寸法85~100Φmm)に取付用として材質(フィルター)ポリエステル、モダアクリル(剥離紙)ポリエチレンラミネート紙寸法F(Φmm)100素材その他
  • 空調服(R) スターターキット 空調服

    空調服(R) スターターキット

    空調服(6件のレビュー)
    13,600税込14,960
    1セット
    当日出荷
    長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
    セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
  • 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)

    空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)。生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感。ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能。保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます。・風量3段切替。・保冷剤用メッシュポケット:2箇所。・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分。・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm。・ジャンパーの服穴径:90mm。《バッテリー》。・型式番号:FT-MB006P5BK。・電池電圧:12V。・電池容量:5000mAh。・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1。・入力ポート:USB Type-C。・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A。・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書。・充電時間目安。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半。・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間。LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個ブラック素材ポリタスラン
  • 空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,500税込20,350
    1セット
    当日出荷
    気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 24V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    16,400税込18,040
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 24V。〇HIGH MODEで連続8時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)。〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇JBRC登録。〇対応ファン:RD9310PH/RD9320PH/RD9330PC/RD9310PH-LM/RD9410PH/RD9420PH/RD9610PH/RD9620PHです。
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】345最大出力24V充電時間(時間)3.5連続動作時間【HIGH】8時間、【LOW】24時間、【MIDDLE】12時間、【POWER(分)4、【TURBO】5時間
  • HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307 村上被服

    HOOH 快適ウェア用ほこりフィルター V1307

    村上被服
    1,990税込2,189
    1袋(50枚)
    4日以内出荷
    セット内容フィルター×50サイズF
  • 空調服(R) ワンタッチファン 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン

    空調服(6件のレビュー)
    3,100税込3,410
    1セット(2個)
    当日出荷
    高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
    用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスベスト(アイスパック4個付) 865948 アイトス

    アイスベスト(アイスパック4個付) 865948

    アイトス(1件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1枚
    3日以内出荷
    セット内容アイスベスト、アイスパック×4混率(%)ナイロン:83、ポリウレタン:17
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

    空調服(25件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1着
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
  • 空調服(R) スターターキット (18V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (18V)

    空調服(3件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1着
    当日出荷
    独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
    用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラック
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(5件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 専用チャージボトル 約1000ml 2個組 ダイレクトクール DC-Y1 / DC-B04SE / DC-Y2 / DC-Y2BIG / DC-SY2 /モノタロウブランド 対応 山真製鋸

    専用チャージボトル 約1000ml 2個組 ダイレクトクール DC-Y1 / DC-B04SE / DC-Y2 / DC-Y2BIG / DC-SY2 /モノタロウブランド 対応

    山真製鋸(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    水冷服 ダイレクトクール専用 チャージ―ボトル 2個セット。対応型式番号。【山善 ダイレクトクール】。・プレミアムモデル DC-Y1。・プロプラスモデルDC-Y2/DC-Y2BIG。・ProPlus 水路式 DC-SY2。・プロモデル DC-B04SE。。【モノタロウ ダイレクトクール】。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 09396881。・水冷服ベスト フルセット ハーネス対応 首・脇冷却仕様 65513607
    用途ダイレクトクール 専用チャージボトルとして。予備、替えなどに。水冷服 水冷ベスト ダイレクトクール DIRECT COOL ボトル質量(kg)0.11容量(mL)約1000
  • 空調服(R) スターターキット(25V) 空調服

    空調服(R) スターターキット(25V)

    空調服
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
    適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
  • 空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026) サンエス

    空調風神服 24V ハイパワーファンセット (2026)

    サンエス
    5,900税込6,490
    1セット
    当日出荷
    〇最大風量100L/sec 大風量が体感できる!。〇1個当たり110g 軽量タイプのファンで重さを気にしない。〇インナー・アウター取り外し可能 掃除が簡単!しっかり拭ける!。〇ななめタイプとフラットタイプが選択可能 使用用途に応じて、最も適したファンを選べる!。〇ななめファン:風向きを変えられるななめ設計は特許取得。〇フラットファン:ウエアから飛び出さないので、かさばらず快適に使える!。〇対応機種:RD9390PJ/RD9390PJ-LM/RD9490PJ/RD9490AJ/RD9590PJ/RD9690PJ/RD9691NJ/RD9691NA
    付属品ファン2個・ファンケーブル・取扱説明書セット内容ファン最大出力24V風量(L/sec)【TURBO】100【POWER】80、【HIGH】65、【MIDDLE】55、【LOW】40、
  • ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)

    ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1セット
    当日出荷
    着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト。2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト。取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能。ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能。◇使用可能温度:目安5℃~40℃。◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間。◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間。◇バッテリーポケット2個付き。《ペルチェデバイス》。◇型式番号:FM3D。◇入力:5V2.0~2.4A。◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g。《バッテリー》。◇型式番号:FT-MB009V2。◇電池容量:20000mAh。◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g。◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)。◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本
    用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りブラックサイズフリー胸囲(cm)約83~108着丈(cm)約39~51素材ウェア素材:表地/ポリエステル100%
  • バッテリ BL1055B マキタ

    バッテリ BL1055B

    マキタ(8件のレビュー)
    12,900税込14,190
    1個
    当日出荷
    ファンジャケット、暖房シリーズに共通で使える ジャケットに使用しながらUSB機器が充電可能新ファンユニット対応バッテリ 風量4段階切替 USB機器充電可能 暖房シリーズ充電可能
    セット内容バッテリー質量(kg)0.37ブラック連続使用時間(時間)【風力】1、2、3、4(h):40.5、 18.5、 10、 6.5充電時間5.5
  • バリアーマンエアー 日光物産(NIKKO)

    バリアーマンエアー

    日光物産(NIKKO)(8件のレビュー)
    939税込1,033
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    使い捨て防護服にファンを取り付け可能で熱中症対策に効果的。SF素材を使用しているため水や油に対しての防護性能も高い。
    用途熱中症対策が必要な時期に汚れが気になる現場での作業時。セット内容ジャケット単品のみファン径(cm)取付用穴サイズ:9素材内側:ポリプロピレン不織布、外側:PE透湿性フィルム
  • 快適ウェア用コンプリートセット 村上被服

    快適ウェア用コンプリートセット

    村上被服
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    セット内容バッテリー×1、ファン×2、ケーブル×1、急速充電ケーブル(USB TYPE-C)、取扱説明書/保証書×1寸法(mm)【バッテリー】115×71×30質量(g)【バッテリー】330【ファン】110(1個あたり)ケーブル長(cm)110最大風量(L/sec)82(ファン2個の場合)
  • HOOH 半袖ニットブルゾン V771 村上被服

    HOOH 半袖ニットブルゾン V771

    村上被服(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    HOOH独自開発の特殊編み、高密度ニット素材ウェア 快適な着心地と動きやすさを追求し、体温上昇を抑えるクーリング効果の高いニット素材
    仕様左袖シリコンロゴ、ロゴ入り脇ポケット、ロゴ入りフロントファスナー、襟元ソフトワイヤー、裾ゴム、ファスナー付きバッテリーポケット、ケーブル止めテープセット内容服のみ混率(%)ポリエステル100機能冷感、吸汗速乾、撥水加工、UVカット
  • 空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)

    空調服(1件のレビュー)
    5,200税込5,720
    1セット
    当日出荷
    最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
    セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
  • 新ファンユニットセット品 マキタ

    新ファンユニットセット品

    マキタ(11件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    新ファンユニットで風量UP&低騒音 長時間作業でも最大風量が持続 粉じんや鉄粉などの吸込みを抑える カバーを外して清掃可能 防じん・防滴
    セット内容ファンセット厚さ(mm)38騒音値(dB)40(風量1)最大風量(m3/min)2.7(風量4)
  • 水冷ベスト アタックベース

    水冷ベスト

    アタックベース(2件のレビュー)
    17,900税込19,690
    1枚
    当日出荷
    ダントツ冷却効果の水冷循環ベストが登場!ベストの全面、背面、衿元にある冷却ユニットに冷やした冷水が流れ渡り、瞬時に効果的に体を冷却。氷を入れ替えれば1日中冷たさが持続し、EFウェアの仕様ができない現場でも使用可能な冷却ウェア。
    用途外作業される方、室内作業、アウトドア、熱中症対策仕様冷却持続時間:(付属の保冷パック1本使用時)約1.5時間、適正使用水量:約500mLセット内容USBバッテリー×1、USBケーブル(長さ25cm)×1、保冷パック×2サイズフリー質量(g)620(バッテリー含まず)胸囲(cm)90~130肩幅(cm)38充電時間(時間)満3.5バッテリー容量(mAh)5000稼働時間(時間)約4.5前身丈(cm)52後身丈(cm)53
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

    空調服(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
  • 空調服(R) 急速AC充電アダプタ- 空調服

    空調服(R) 急速AC充電アダプタ-

    空調服(6件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
    充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服ベスト 74060 (服のみ) 自重堂

    空調服ベスト 74060 (服のみ)

    自重堂(5件のレビュー)
    3,590税込3,949
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    スプリットファスナーが際立つ空調服ベスト。 現場作業のみならずアウトドアやスポーツ観戦でもスタイリッシュに着こなせます
    セット内容服のみ種別ベスト混率(%)ポリエステル100機能撥水加工、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調風神服 充電器H (2020) サンエス

    空調風神服 充電器H (2020)

    サンエス(2件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    RD9090(2020年新型バッテリー)バッテリー充電用のアダプター。
  • アイスウォータークーリングベストプロ CUC(中国産業)

    アイスウォータークーリングベストプロ

    CUC(中国産業)(5件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1着
    当日出荷
    タンク内の冷水が、ベスト内側に張り巡らされたホースを通ることで快適な冷感を生 み出すNEWギア。ベストの素材には、ハードな現場でも活躍できる耐久性を持った CORDURA(r)を採用。バッテリー駆動で水が巡回する仕組みとなっており、凍ったペッ トボトルや氷を補充しつつフルパワーで約7時間使用することが可能。冷却材料に 凍ったペットボトルを使用した際は、溶けた際に水分補給をおこなえ+αの猛暑対策 にもなります。水冷服本体とバッテリーのセット商品。 脇までホースが通っているの冷感体感3倍アップ(メーカー比) 手洗い可能・軽量・静音・長時間冷却・高速チャージ・速攻冷感・水分補給
    用途建設/土木現場/工事現場/工場/屋外/厨房/農業/倉庫内作業/警備業/塗装/農業/水産業セット内容専用バッテリー(品番992000)3350mAh、充電ケーブル材質本体生地:コーディラナイロン,タンク:TPU、冷却チューブ:シリコンゴムクロサイズF質量(g)1070(バッテリー装着時)胸囲(cm)95~115混率(%)表地:ナイロン100、裏地:ポリエステル100、脇生地:ナイロン80・ポリウレタン20肩幅(cm)25着丈(cm)41.5充電時間(時間)約2時間(2Aアダプタ使用時)モード連続作動(稼働時間7時間)、長時間使用モード 20秒作動-45秒停止(稼働時間20時間)、最長時間モード(稼働時間25時間)20秒作動-1分30秒停止
  • 空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服

    空調服(R) スターターキット (14.4V)

    空調服(3件のレビュー)
    15,500税込17,050
    1セット
    当日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
    適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
  • クールベスト用アルミパック保冷材 TRUSCO

    クールベスト用アルミパック保冷材

    TRUSCO(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    インナーベスト専用保冷剤です。 TS-HO200に比べ、保冷持続時間が長いです。
    用途クールベスト用保冷剤の予備として。トラスコ品番194-9192材質袋:アルミフィルム寸法(mm)170×115質量(g)210タイプ通常アズワン品番64-5223-14素材ポリエステル、ポリウレタンコーティング
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • 空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990) サンエス

    空調風神服 ベスト (服のみ) (旧KU95990)

    サンエス(2件のレビュー)
    3,900税込4,290
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    混率(%)ポリエステル100
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90470

    空調服(9件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。全関東電気工事協会推奨認定品。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎金属ボタン機能帯電防止素材
  • 空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(ベストタイプウェア&30vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。3.85v、77wh、20000mahの大容量。95L/sと業界最大級の風量。5段階の出力調整(12V/17V/22V/26V/30V)。約360gコンパクト設計でバッテリーの重さも気になりません。Type-Cポート搭載で、携帯電話や電子タバコ等の充電も可能。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製純銅ブラシレスモーターを採用。30V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮ることなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン(風量最大秒速95L)。耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。5段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。水拭き可能。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:103×70×33、ファン本体:36×90×9質量(g)1010、バッテリー:365、ファン:125バッテリー73Wh 10000mah/7.7v(20000mah/3.65V)保証期間メーカー:お買い上げより1年間※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)素材ポリエステル100%(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)最大風量(L/sec)バッテリー(30V):95
  • 空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き) COVELL(コベル)

    空調冷風服セット(フード付フルハーネス対応ベストタイプウェア&36vバッテリーファン付き)

    COVELL(コベル)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    COVELL(コベル)空調冷風服、バッテリー、ファンセットです。【空調冷風服について】。生地に航空用チタンシルバーコーティングを採用することで、有害な紫外線から保護(UPF50+日焼け止め)し、直射日光を防ぎ、爽快感が50%向上し、快適な感触をもたらし、圧倒的な涼しさを実現します。作業中の体温上昇を抑制し、屋外作業を快適に行うことができます。特許取得済みの風量調整口があり、ボタンで簡単に取り付けることができます。ボタンを留めることで新たに風の通り道ができ、空気流れる量が増え、涼しさ増大!!。フルハーネス掛け付きタイプ。ベストは袖がないので体を自由に動かしやすく、脇から風が抜けにくいので首周りにダイレクトで風が当たりやすい構造です。腕部分は風による膨らみもない為、作業効率アップ。もちろん生地の破損率も減ります。【バッテリーについて】。20000mahの大容量。1v調整はそのままに5%のサイズダウンを実現。バッテリーのサイズは小さく、120L/sと業界最大級の風量に。29段階の出力調整(12V/17V/24V/30V、8V-36V)。テスラ社の電気自動車で採用されているものと同型の21700バッテリーを使用し、耐久性の向上を可能に。約2.8時間の急速充電に対応しわずかな時間でチャージできます。取外し可能なクリップ付きでベルトにかけることもできバッテリーの重さも気になりません。バッテリーを覆うケースは難燃素材(UL94)を使用しております。PSE認証済み。【ファンについて】。IP45耐水・防塵・高性能ダブルボールベアリングモーター。IP45耐水防塵国際認証を取得し、1mm以上の塵埃がモーター内に侵入するのを防ぎ、寿命が延びます。36V超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンにはICチップが組み込まれており、日本製純銅ブラシレスDCモーターを保護しています。ファンの風を遮らず、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。風量最大秒速120L。ダブルローラー追加、回転速度が速くて超高速運転を実現します。ターボブレード設計、大風量、低エネルギー消費、長寿命。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。8V~36Vまで1段階ずつの調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンブレードは水道水で洗い流す事ができ、ファンの上の塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。※すべての他社製品に適合する保証はございません。
    用途COVELL(コベル)空調冷風服は熱中症対策にオススメの製品です。屋外での現場作業に加え、工場や倉庫の屋内作業での仕事着から、キャンプ・釣り・農作業(ガーデニング)、スポーツ観戦、ゴルフ等のレジャー、屋外イベント等、趣味にご利用する方にも重宝されています。付属品バッテリー:ACアダプター、ファン:ファンケーブルセット内容空調冷風服×1着、バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書、保証書×1式寸法(mm)バッテリー本体:115×80×30、ファン本体:36×90×9質量(g)1110、バッテリー:420、ファン:125混率(%)ポリエステル100(撥水加工、UVカット、チタンコーティング)バッテリー73Wh 5000mah/14.6v〈20000mah/3.65V〉保証期間メーカー:お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります充電時間(時間)バッテリー:約2.(付属充電器)最大風量(L/sec)バッテリー(36V):120
  • 空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026) サンエス

    空調風神服 12V リチウムイオンバッテリーセット(2026)

    サンエス
    12,900税込14,190
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    業界唯一の日本製バッテリー!JAPAN LABEL 12V 。〇弱で連続22時間稼働。〇USBポート搭載(ファンとの同時出力可)〇PSEマーク、さらにSマーク取得(バッテリーのみ)。〇簡易防水機能搭載。〇JBRC登録。〇ラインナップの中で最も軽い。〇IP55適応でより過酷な環境下でも着用が可能。〇対応ファン:RD9010H/RD9020H/RD9110H/RD9120H/RD9210H/RD9220H/RD9221H/RD9230H/RD9210HN/RD9220HN/RD9230HN/RD9240
    付属品バッテリー本体・ACアダプター・取扱説明書質量(g)【バッテリー】300最大出力12V標準持続時間(h)【中】9、【弱】22、【強】4.5充電時間(時間)4
...
水冷式ウェア特集
おすすめ人気ランキング
空調・水冷ウェア