絞り込み
ブランド
- 新コスモス電機
- モノタロウ(7)
- Asahicho(旭蝶繊維)(179)
- bigborn(ビッグボーン)(31)
- HOP-SCOT(52)
- NSP(148)
- S-AIR(シンメン)(220)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(59)
- Y'sGOD(51)
- さくら電子(36)
- アタックベース(41)
- アルトコーポレーション(23)
- クロダルマ(74)
- サンエス(1,706)
- ジーベック(666)
- ブレイン(75)
- マキタ(26)
- リンクサス(Linxas)(30)
- 快適ウェア(68)
- 空調服(401)
- 自重堂(59)
- ブランドをもっと見る
商品区分
- セット品(1)
サイズ
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
特価

防爆ファン付きウェア AIR FLOW PRO バッテリー付き フルセット 長袖 防爆エリア対応 防爆仕様
新コスモス電機¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷【防爆エリアで着用できるファン付き作業着】。ファンとバッテリーユニットは防爆仕様。新コスモス電機は約50年にわたり、国内外向けに300機種以上の防爆機器を開発した実績があり安心してお使いいただけます。【IIBT3分類エリアで使用可能】。AIR FLOW PROは、「通常の状態において爆発性雰囲気がしばしば発生する可能性のある場所」と位置付けられるゾーン1(第一類危険箇所)でもファンやバッテリーユニットが発火元とならない構造。IIB T3分類に対応したことで、これまで防爆ファン付きウェアを使用できなかった一酸化炭素、エタノール、エチレン、エチレンオキシド等を使用している化学プラント等(ゾーン1のエリア)でも使用することができます。【小型・軽量化、連続動作時間8時間を実現】。バッテリーユニットは小型かつ約200gと軽量で、重さの負担を軽減しました。1台のバッテリーで2台のファンを同時駆動することが可能。さらに、一度の充電で連続動作時間8時間を実現し、バッテリー切れの心配もありません。【風量切替】。3段階(弱、中、強)。【通気性抜群の高機能ウェア】。肩や背中周りは立体構造で効率的に気化熱を排出し、ウェア内に涼しい空気を確保できる構造です。ウェア:左袖ペン差しポケット、(両胸)ガス検知器固定用ループ、脇消臭テープ、背中内側保冷剤ポケット(冷却機能促進機能)。ファン(AFP-01F):使用温湿度範囲:10~40度/0~90%RH(※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露なきこと)。バッテリーユニット(AFP-01B):。・使用電池:リチウムイオン電池(Li-ion)。・使用温湿度範囲:10~40度/0~90%RH(※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露なきこと)。・充電温度範囲:10~35度。・連続動作時間:約8時間(風量:強)。・充電時間:約8時間。・防爆構造:Ex ib IIB T3 Gb。・LED表示。バッテリー残量:赤色LED×3 個、風量レベル:赤色LED×2 個、充電中表示:2 色LED×1 個、(緑:充電完了、橙:充電中、橙/緑 交互点滅:エラー)用途防爆エリアも含めた高温環境での作業者の猛暑対策に。IIBT3分類エリア対応 防爆仕様 防爆対応 ファン付き作業着 空調ウェア 工場 現場 作業所 倉庫セット内容ウェア、ファン、バッテリーユニット、ACアダプター材質使用生地:クラボウ製 高静電素材ELEARTH+防炎・静電気帯電防止素材BREVANO PLUS質量(g)ウェア約300
『作業服』には他にこんなカテゴリがあります
空調・水冷ウェア の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら