絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 空調・水冷ウェア

4,490件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ) 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)

    空調服
    5,998税込6,598
    1着
    5日以内出荷
    ソフトな風合いの帯電防止素材。ファスナーやボタンを見せないスマートなデザイン。首元から顔に向かってくる風を軽減。 現場の刺激臭や風による目の渇きが気になる方におススメ。JIS T8136帯電防止規格適合
    ブルーサイズ3L胸囲(cm)132肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)70裾廻り(cm)92、最大:126素材ポリエルテル65%/綿35%
  • 05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ) S-AIR(シンメン)

    05511アーリエスエアショートジャケット(服のみ)

    S-AIR(シンメン)
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷
    両脇ファン配置とハーネス対応仕様の半袖ジャケット。ストレスフリーな4WAYストレッチ。熱中症対策に配慮した実用的な3ヶ所の保冷剤ポケット。S寸は女性対応。
    素材ナイロン90%・ポリウレタン10%
  • THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット 三愛

    THERMAFIX PLT6 アクティブハーネス バッテリーセット

    三愛
    42,980税込47,278
    1着
    3日以内出荷
    冷却/加熱するペルチェデバイスを背中上部、両脇後ろの3箇所に配置した温度調整衣服です。コントローラースイッチから冷却/加熱の切り替え可能で年中ご使用いただけます。
    用途熱中症対策、スポーツ、アウトドア、現場セット内容ベスト、ペルチェ冷却デバイス×2、モバイルバッテリー×2、バッテリーケース×2、取扱説明書ブラック材質(デバイス)ABS素材ポリエステル
  • 快適ウェア スイッチ 村上被服

    快適ウェア スイッチ

    村上被服
    1,498税込1,648
    1セット
    6日以内出荷
    セット内容スイッチ×1サイズF対応機種P1882
  • 高視認長袖ジャンパー クロダルマ

    高視認長袖ジャンパー

    クロダルマ
    8,898税込9,788
    1着
    4日以内出荷
    高視認性安全服クラス2を取得したオレンジ長袖ジャンパーです。前後、腕部に反射テープを施し視認性をさらに強化し、暑さ対策のサイドファン仕様、保冷剤ポケットも装備しています。
    素材ポリエステル100%(高密度タフタ)
  • 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500) サンエス

    空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) (KF92500)

    サンエス
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    首から風が吹き抜ける!遮熱性を備えた高機能ウェア。▲チタン加工による遮熱効果で作業能率アップに効果的。▲天巾と衿の改良により首から抜ける風量が増大。▲脇ファンで初フルハーネスに対応。
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット機能【1】脇ファン初フルハーネス対応【2】UVカット【3】遮熱素材タフタ(チタン加工)ポリエステル100%
  • EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N) サンエス

    EXFROZEN ベスト(服のみ)(EF92472N)

    サンエス
    5,298税込5,828
    1着
    3日以内出荷から5日以内出荷
    驚きの冷却体感! ペルチェデバイス搭載のニュータイプ冷却ウェア「フローズンベスト」シリーズ登場!首裏と腰に計3個のペルチェを搭載できます。(ペルチェ付属しません) 使用可能バッテリー:RD9241(別売りです) RD9222N(別売りです) 他市販の2.4A以上出力のUSB Type-A出力モバイルバッテリー 胸ボタンスイッチで強・中・弱の3段階の切り替えが可能。 ボタンを押すだけで簡単に調節ができ、色が変化するのでわかりやすい。連続稼働時間:強/3.5h、中/4.5h、弱/6h。表面最大冷却温度:強/約-20℃ 中/約-15℃ 弱/約-10℃ 通気性と肌触りをよくするハニカムメッシュを採用。背中中央部分に保冷剤ポケットあり(1か所) スマートフォンや小物を収納できる多機能ポケット7カ所。サイズ(胸囲):S76~104/F80~120(目安)
    混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)ポケット保冷剤:背中1カ所、多機能:7ヵ所稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
  • EXFROZEN ベスト(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572) サンエス

    EXFROZEN ベスト(ペルチェディバイス3個搭載)(EF92572)

    サンエス
    14,980税込16,478
    1セット
    5日以内出荷
    驚きの冷却体感!ペルチェデバイスを3個搭載しています。保冷剤ポケット付きで、イージーコントロール仕様です(胸ボタン)。ハニカムメッシュを使用しているので、接触時のサラサラ感がUPしています。
    混率(%)(本体)メッシュ:ポリエステル100、別布:タフタ(ナイロン100)モード切替【温度】3段階(強・中・弱)稼働時間(時間)【連続】(弱)6、(中)4.5、(強)3.5
  • EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S) サンエス

    EXFROZEN ハイブリットクール ショートスリーブ ジャケット(セット) (EF92590S)

    サンエス(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    3日以内出荷
    ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
    混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (5セル24Vグローバルモデル フラットハイパワーファンセット&バッテリーセット 2025)

    サンエス
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
    セット内容RD9580Gリチウムイオンバッテリーセット24V(2025)&RD9530Hスピンロックフラットファン(2025)セット素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
  • IZ ペルチェベスト3 リンクサス(Linxas)

    IZ ペルチェベスト3

    リンクサス(Linxas)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    ペルチェデバイス搭載の次世代冷感ベスト、IZペルチェベストから新モデル登場!排熱効率向上により、冷却機能がアップ!間欠モードを搭載(10分冷却後2分間電源OFFを繰り返す間欠機能)。使用環境温度から20℃~45℃で環境温度より-22℃の冷却機能!背中上部、両脇の後ろにペルチェデバイスを配置し、効率的に身体を冷却!ベストには背中と背面にストレッチ素材を使用し、ペルチェが身体に密着することで冷却機能がアップ!温度はコントローラーで4段階の切り替えが可能!お手持ちのモバイルバッテリーでもお使いいただけます(5V2.2A以上のモバイルバッテリーをご利用ください。排熱ファン故障時自動電源OFF機能、電源OFF時1分間排熱継続機能を搭載。
    用途暑さ対策に。ファン付ウェアとの併用に効果的セット内容セット品ブラックサイズL胸囲(cm)97~105肩幅(cm)38着丈(cm)58素材ポリエステル
  • 空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70) 865955 空調服

    空調服(R) ワンタッチファン(14.4V対応)(レッド2個)(FA01012R70) 865955

    空調服
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    対応バッテリー865983。
    レッド色番9
  • 難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー 空調服

    難燃長袖ブルゾン ウエアのみ ライトブルー

    空調服
    13,980税込15,378
    1着
    当日出荷
    難燃+帯電防止で高機能です。
    用途火気使用の現場向け。セット内容服のみライトブルー
  • 高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ 空調服

    高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ

    空調服
    26,980税込29,678
    1セット
    7日以内出荷
    ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
  • 空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11 さくら電子

    空調作業服+30VファンバッテリーセットKU91400-sbt-11

    さくら電子
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台)電圧(V)ファン:30風量4段階調整ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3バッテリー容量(mAh)26000素材綿100%
  • 扇風機付きリュックパッド ふうじんまる マリン商事

    扇風機付きリュックパッド ふうじんまる

    マリン商事
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    扇風機付きリュックパッド ふうじんまるは、リュックと背中の暑さを和らげる扇風機付きパッドです。二つのファンが背中全体を涼しくさせます。年々熱さが厳しくなっている今、リュックと背中の間のびしょびしょを避けたい方におすすめです。軽量化しており登山や通勤様々な場面でご利用いただけます。
    用途リュックと背中の間に。質量(g)カバーのみ100 ファンのみ230消費電力(W)弱:10 中:12 強:14.4寸法(cm)約縦41×横26×厚み3.5コード長さ(cm)36
  • ワンタッチファン単体2個 ファン単品 ジーベック

    ワンタッチファン単体2個 ファン単品

    ジーベック
    4,790税込5,269
    1セット(2個)
    当日出荷
    ジーベック製空調服全般に使用できます。
    用途空調服用。最大風量(L/sec)7.2V:48.8、6.0V:42.2、5.0V:36.8、3.3V:25.8 ※いずれもファン2個の性能です。
  • 空調服用スターターキット アイトス

    空調服用スターターキット

    アイトス
    18,900税込20,790
    1個
    当日出荷
    空調服専用大容量リチウムイオンバッテリー/ワンタッチファン(ブラック)/急速充電器/収納袋/落下防止ヒモのフルセットです。
    用途空調服をご利用の方にトラスコ品番413-6833セット内容空調服専用大容量リチウムイオンバッテリー/ワンタッチファン(ブラック)/急速充電器/収納袋/落下防止ヒモ材質ABS樹脂 、ポリカーボネイトブラック
  • 大容量バッテリー本体 単品 ジーベック

    大容量バッテリー本体 単品

    ジーベック
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    用途空調服用。トラスコ品番115-9498品名急速AC充電アダプター充電時間(時間)約8
  • 不織布靴カバー4枚組 5008 カジメイク

    不織布靴カバー4枚組 5008

    カジメイク
    209税込230
    1パック(4枚)
    4日以内出荷
    ペンキ作業や引っ越し、大掃除、ガーデニングにおすすめです。足裏滑り止め付き。
    用途ペンキ塗り、日曜大工、引っ越し、お掃除、ガーデニング作業などに。ブルーサイズF(フリー)幅(cm)30長さ(cm)8~10混率(%)ポリプロピレン100
  • 4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ 空調服

    4.7オンス スペシャル ドライ カノコ ポロシャツ

    空調服
    1,490税込1,639
    1着
    5日以内出荷
    速乾性に優れたインナー。空調服(R) の下に着用すると一日中ドライで快適。もっともスタンダードなポロシャツをご希望の方に最適な一枚。鹿の子編みにしたポリエステル100%のこのシリーズは、シワがつきにくく乾きやすい、上品なイージーケアポロシャツ。繰り返し洗っても色落ちしにくいのでデイリーウェアとして最適です
    混率(%)ポリエルテル100機能吸汗・速乾素材鹿の子
  • 空調服(R) ケーブル (防水ズボン用)(7.2V) 空調服

    空調服(R) ケーブル (防水ズボン用)(7.2V)

    空調服
    1,000税込1,100
    1本
    4日以内出荷
    丸洗いできる防水ファン用のケーブルです。
    セット内容ケーブル質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
  • COOLING BLAST PRO 専用ケーブル リンクサス(Linxas)

    COOLING BLAST PRO 専用ケーブル

    リンクサス(Linxas)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    LX-6700FCZⅡ専用のケーブルです。
    適合LX-6700FCZⅡセット内容ケーブル
  • 空調つなぎ服-001ネイビーブルー AUTO-BI(山田辰)

    空調つなぎ服-001ネイビーブルー

    AUTO-BI(山田辰)
    21,900税込24,090
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    襟元のマジックテープを使用し、空気の出入口をより大きく確保できます。
    用途暑い作業現場に。自動車整備・機械整備等仕様両脇にファンを配置、暑さ対策空調つなぎ服セット内容服のみネイビーブルー混率(%)上衣:ポリエステル75/綿25、下衣:ポリエステル65/綿35
  • 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ)

    高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    17,980税込19,778
    1着
    4日以内出荷
    素材は高密度ポリエステル100%。高視認色の反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。夏には嬉しい洗濯可能な高輝度布反射材を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策セット内容空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル)材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
  • ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ クロダルマ

    ハーネス対応半袖ジャンパー 服のみ

    クロダルマ
    4,598税込5,058
    1着
    4日以内出荷
    車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
    素材ポリエステル65%、綿35%
  • ハーネス対応長袖ジャンパー 服のみ クロダルマ

    ハーネス対応長袖ジャンパー 服のみ

    クロダルマ
    4,998税込5,498
    1着
    4日以内出荷
    車両運転時でも快適なサイドファン仕様です。ハーネス対応で高所作業時の安全性も確保します。
    素材ポリエステル65%、綿35%
  • 空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

    空調風神服 チタン加工ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

    サンエス
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
    用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材デュスポ:ポリエステル100%
  • 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

    空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

    サンエス
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ワークでもレジャーでも、気軽に着られるベストが登場
    用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ドビー(ポリエステル100%)
  • 空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス

    空調風神服 長袖ワークブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

    サンエス
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    軽やかで、型崩れしにくい人気のスタンダードシリーズ
    用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
  • 空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G) サンエス

    空調風神服 フルハーネス用ベスト (服のみ) (KF95990G)

    サンエス
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    クイックフリーファスナー搭載 フルハーネス仕様のベストタイプ
    セット内容服のみ素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック 両脇ポケット・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • 空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990) サンエス

    空調風神服 ベスト (服のみ) (KF95990)

    サンエス
    3,890税込4,279
    1着
    当日出荷から6日以内出荷
    ワークでもレジャーでも気軽に着られるベストが登場
    セット内容服のみ素材本体:ドビー(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
  • カラーメットカバー HOシリーズ ユニット

    カラーメットカバー HOシリーズ

    ユニット
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    首すじの冷却・日よけ対策と併せて識別による職種・役割がひと目で判断できます。あらゆるヘルメットに取付可能、現場統一の識別が可能です。
  • トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ) 日新被服

    トルネードラカン 空調空冷服 半袖ブルゾン TRA1751 (服のみ)

    日新被服
    5,690税込6,259
    1着
    翌々日出荷から13日以内出荷
    プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。 裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。 楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。 空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。 襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。 ハーネス対応。
    セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110
  • 防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ) 日新被服

    防炎空冷服 綿100% (ブルゾンのみ)

    日新被服
    8,898税込9,788
    1着
    翌々日出荷
    溶接に適したオリジナルデザイン。 [脇下排気口]脇下から体内のこもる熱を放出。腕をあげても突っ張りにくい。 [広めの前立て]ファスナー・ボタンの金属部をスパッタからガード。 [袖口アジャスター]袖口をピッタリふさいで袖からの風漏れ防止TIG 溶接に最適。 [フルハーネス対応]背部スリット。 [高めのファン位置]全身に風がめぐる。 [L.O.I値(限界酸素指数)28.4]L.O.I値とは「燃え難さ」や「燃え易さ」を表す指標の1つです。 一般的な空気中の酸素濃度は約21%とされており、酸素指数(OI)の数値が27以上であれば難燃性素材といわれています。
    用途溶接など引火の可能性ある作業にてセット内容服のみ混率(%)綿100加工防炎加工取付穴径(Φmm)~90.5(ファン)
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト 12V強力風量タイプ ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト 12V強力風量タイプ

    ブレイン
    8,198税込9,018
    1着ほか
    4日以内出荷
    UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
  • 裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ ブレイン

    裏チタン加工 胸スイッチ式 空調ベスト(フルハーネス対応)12V強力風量タイプ

    ブレイン
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    UVカット加工で紫外線99.9%カット。 12Vのバッテリーでハイパワー風量となりました、以前に比べ風量が20%アップしました![メーカー従来品(7.4V)と比較] 生地裏ゴールドチタン加工で遮熱-8℃。涼しさが違います。 胸スイッチで強・中・弱、電源ON/OFFが可能です。スイッチが光るので風量もすぐにわかります。 フルハーネス着用にも対応。フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。使用しない時は、チャックが隠れる仕様。長袖を着用しない現場におすすめです。 両胸にカラナビ付き。取り外し可能なカラナビ付きで、フックをかけることが可能です。 ウェアに取付けたファンがウェア内へ送風。快適にレジャーが楽しめます。腕部分や裾は、ゴムで風を逃がしません。 スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。 襟元プラスチックワイヤーで風の流れを自由自在に調整可能、実用新案取得済み。 メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術を採用!
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。ブラック混率(%)ナイロン100
  • 空調ウェアWZデニムライクベスト DiVaiZ

    空調ウェアWZデニムライクベスト

    DiVaiZ
    3,898税込4,288
    1着
    当日出荷
    背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
    用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズセット内容ウェアのみネイビー混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
  • 空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10% STATUSUNI(ステータスユニ)

    空調付きスト 2021X(ウェアのみ)日本製生地 ポリエステル90%+コットン10%

    STATUSUNI(ステータスユニ)
    6,890税込7,579
    1着
    4日以内出荷
    国内生産にこだわった高品質の日本製生地を採用したユニセックス仕様の空調付きベストです。裏側背中部分には別売の保冷剤(155×110×25mm)を2個入れられ、身体(背面)からの効果を実感できます。 ※ネイビーのみ超高耐光生地を採用した色落ちしにくい素材です。
    用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策、洗い替えセット内容空調ベスト:1着材質綿混混率(%)ポリエステル90+コットン10
  • 空調風神服  カモフラワークベスト (旧KU92242) サンエス

    空調風神服 カモフラワークベスト (旧KU92242)

    サンエス
    3,900税込4,290
    1着
    5日以内出荷
    セット内容服のみ素材タフタ(ポリエステル100%)
空調・水冷ウェア