木材・建材水分計エムケー・サイエンティフィック8日以内出荷
今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。
一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。
操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。
測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。
用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります測定範囲(%)【木材】6~60測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet分解能(%)0.1精度(%)±1使用環境温度(℃)0~40測定方式電気抵抗式使用電池12Vアルカリ電池電池寿命(時間)約100仕様【水分検知部】2ピン電極
電池蓋サンコウ電子税込¥769¥699
探触子カスタム税込¥28,578¥25,980
放射線測定器FIRSTCOM税込¥25,278¥22,980
パワーライト宣真工業税込¥2,858¥2,598