厚さ測定 :「温度 測定器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廉価・小型のセンサ一体型デュアル膜厚計。自動素地判別機能搭載。測定範囲:0~2000μm。データメモリ約1000点、統計計算機能。
付属品ゼロ板ホルダ(鉄素地、アルミ素地)、標準板(50μm、100μm、1000μm いずれも近似値・各1枚)、キャリングポーチ、電池1.5V(単4アルカリ)×2、リストストラップ 質量(g)約160 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)電池1.5 (単4 アルカリ)×2 適合規格電磁誘導式:JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401/ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM B 499、ASTM D 7091-5、ASTM E 376渦電流式:JIS K5600-1-7、JIS H8680-2、JIS H8501/ISO 2808、ISO 2360、ISO 2064、ISO 19840/BS 3900-C5/ASTM D 7091-5、ASTM E 376 測定方式電磁・渦電流式兼用(自動判別機能付き) 測定精度50μm未満±1μm、50μm以上1000μm未満±2%1000μm以上2000μm未満±3% 表示方式デジタル(バックライト付LCD、表示最小桁0.1μm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×99.5×32 分解能(μm)100未満0.1100以上1 外部出力パソコン(USB)、プリンタ(RS-232C)に出力可能 機能検量線メモリ(アプリケーション・メモリ)、測定データメモリ、データ削除、データ出力、ロット区分、自動電源ON/OFF、機能、時計機能、上下限設定、統計計算、バックライト機能、単位設定、等の各種機能15 種 測定対象磁性金属上の非磁性被膜、および非磁性金属上の絶縁被膜 測定範囲(μm)0~2000 メモリーアプリケーション:電磁式・渦電流式各8種 計16本の検量線を記憶 データメモリ約1000点 アズワン品番64-8874-01 消費電流40mW(バックライト非点灯時)
1台
128,999 税込141,899
24日以内出荷