厚さ測定 :「ACアダプター 1.5V」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ測定の素地金属により選択してください。 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.50 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5P
エコ商品
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120 付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg)1.8 測定範囲(mm)0~1 電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000 付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB、特定小電力無線
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)