絞り込み
測定範囲(mm)
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(1)
- elcometer(70)
- TIME(29)
- フィッシャー・インストルメンツ(25)
- フジワーク(19)
- ケツト科学研究所(15)
- サンコウ電子研究所(15)
- A&D(エー・アンド・デイ)(9)
- アミッタリ(7)
- アズワン(6)
- JFEアドバンテック(6)
- テクロック(6)
- カスタム(5)
- 土牛(3)
- SMART SENSOR(US)(3)
- エフティーエス(2)
- エスコ(1)
- イチネンTASCO(1)
- 山本電機製作所(1)
- HEIDON(新東科学)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

超音波厚さ計プローブ5PΦ10
TIME¥14,980税込¥16,4781本10日以内出荷ストレート仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
ハンドポンプ
フジワーク¥1,398税込¥1,5381台3日以内出荷HKTシリーズ・Handyシリーズで使用可能なハンドポンプ。全長(mm)約117寸法(縦×横)(mm)(握り部)約65×45ホース長さ(mm)約500
デジタル膜厚計
SELECTED BY MARINTEC¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
超音波厚さ計
カスタム¥125,980税込¥138,5781セット14日以内出荷金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能。探触子から出力された超音波が測定物に入射し、反対面で反射して戻ってくる時間(伝搬時間)を測定することで厚さを算出します。金属加工品の仕上げ厚さ検査、配管・鉄板等の腐食検査や、ノギスやマイクロメータで測定が困難な箇所の厚さ等を簡単に測定することが可能です。暗所での使用に便利なバックライト付きLCD搭載。電池の消耗を抑えるオートパワーオフを搭載寸法(mm)72×37×135測定範囲(mm)1.0 ~ 350 (鋼鉄)電源単3形乾電池 × 3本測定方式超音波パルス反射式パイプ径(Φmm)最小:外径Φ20 、肉厚3 (鋼鉄)分解能(mm)0.01(1~99、0.1(100以上)サンプリング約 2 回 / 秒探触子ケーブル一体型、全長約 950 mm、使用周波数5 MHz、外径 (接触面径)Φ 18 mm (Φ10 mm)、約46 g設定範囲音速:1000 ~ 9999(m/s)確度±(1% rdg + 0.1) mm
F106用ドリー 直径20mm 10個入り
elcometer¥3,198税込¥3,5181個(10個)当日出荷プルオフ式付着性試験機用の交換用ドリーです。用途直径20mmタイプの交換用ドリー。トラスコ品番581-9262
Bluetoothデジタル定圧厚さ測定器
テクロック¥159,800~税込¥175,780~1台ほか翌々日出荷から60日以内出荷測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。質量(kg)約3.8
木材・建材水分計
エムケー・サイエンティフィック¥15,980税込¥17,5781台欠品中今までにない超小型の水分計を低価格でご提供致します。 一台で木材 ( 材木、角材、板材 ) や建材 ( モルタル、漆喰、コンクリート、石膏ボード、フローリング等 ) 等の水分計測が行えます。 操作はとても簡単で、2ピンの電気抵抗式センサーを測定したい部分に軽く突き刺すだけで水分測定が行えます。 測定範囲が広く、木材:6~60% と幅広い水分測定に対応します。用途建築関係、木材加工業全般、林業全般、木材販売店、建築リホーム、ビルメンテナンス関係などで多くの使用用途があります仕様【水分検知部】2ピン電極測定範囲【建材】Dry/Moist/Wet測定方式電気抵抗式測定範囲(%)【木材】6~60精度(%)±1電池寿命(時間)約100使用電池12Vアルカリ電池使用環境温度(℃)0~40分解能(%)0.1
統計膜厚計 センサーセパレート型
アミッタリ¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷99データ保存可能な、センサー・分離型の統計膜厚計。膜にダメージを与えず計測可能。複数のプローブタイプが選択でき、柔軟な計測が可能です。用途膜厚測定セット内容本体、リストリング、校正用フォイル 5枚セット、標準板(鉄)、標準板(アルミニウム)、キャリーケース、操作マニュアル寸法(mm)120×63×25質量(g)90(電池無し)電源1.5V 単4電池 × 2精度±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil(いずれか大きい方)分解能0.1 μm(0~99.9μm)/1 μm(100μm以上)測定範囲(μm)0~1250/0~50mil(他の範囲も指定可)計測範囲最小6mm表面Fタイプ(磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 1.5mm/コンケーブ 25mm、NF タイプ(非磁性体上の非磁性体膜厚):コンベックス 3mm/コンケーブ 50mm
超音波厚さ計
TIME¥73,980税込¥81,3781台9日以内出荷メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
超音波厚さ計プローブSZ2.5P
TIME¥14,980税込¥16,4781本19日以内出荷高浸透性仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)3.0~300.0( 鋼 )周波数(MHz)2.5
ポータブル摩擦計
アズワン¥297,000税込¥326,7001個欠品中物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。 複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。 スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。寸法(mm)188×62×64測定範囲静摩擦係数0.000~1.300電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)表示7セグメントLED(赤色)4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサアズワン品番1-8626-01材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理)商品タイプレンタル品はこちら
ロータリー式ウェットフィルム膜厚計 ローレット付き
elcometer¥105,800税込¥116,3801台4日以内出荷セット内容収納ケース材質ステンレス幅(mm)50質量(g)220奥行(mm)30
プルオフ式付着性試験機
elcometer¥193,800~税込¥213,180~1台翌日出荷セット内容直径20mmのドリー20個、アラルダイト接着剤、サポートリング、円型カッター、収納ケース材質アルマイト幅(mm)76
デュアルスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から14日以内出荷小型ながら電磁式・渦電流式の2方式自動切替搭載型の膜厚計。 下地の金属が磁性体か非磁性体かを自動判別して、測定方式を自動的に切り替わり測定します。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、非破壊で高精度に測定できます。 メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式・渦電流式測定精度電磁式/0~50μm:±0.25μm以下、50~2000μm:±0.5%以下、渦電流式/0~100μm:±0.5μm以下、100~2000μm:±0.5%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地、絶縁皮膜/非磁性金属の下地測定レンジ0~2000μmデータ容量10000件PC接続USB2.0
パーマスコープMP0R
フィッシャー・インストルメンツ¥179,800税込¥197,7801台19日以内出荷電磁式による磁性金属上の非磁性皮膜の超小型膜厚計。 プローブ内蔵型で持ち運びに便利で、メニューナビゲーションやグラフィック表示により直感的に操作ができ、非常に簡単です。 測定物の形状や透磁性の影響をほぼ受けずに測定ができます。付属品標準板、本体カバー、収納ケース質量(g)137(電池含む)電源単三乾電池×2本本体寸法(mm)64×30×85測定方式電磁式測定精度0~100μm:±0.3μm以下、100~2000μm:±0.3%以下測定対象非磁性皮膜/磁性金属の下地測定レンジ0~2500μmデータ容量10000件RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USB2.0
TG-01U用校正プレートセット
カスタム(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081組欠品中TG-01U標準付属品の校正プレートセットセット内容コーティングプレート×1、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 セパレート型ベーシック(磁性金属用)
elcometer¥77,980税込¥85,7781台当日出荷別売りのプローブと接続して使用します。 電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 A456Cプローブ一体型膜厚計の持つ特長に加え、一体型では測れない狭い場所などの測定を行えます。 プローブ(別売)を付け替えることで様々な測定作業に対応します。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性金属用トラスコ品番769-2943材質硬質プラスチック質量(g)161タイプ電磁式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)専用プローブによるメモリー機能5点
デュアル式膜厚計 一体型スタンダード(磁性・非磁性金属両用)
elcometer¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷電磁式(鉄用)、渦電流式(非鉄用)、デュアル式の3タイプが揃っています。 落としても壊れない頑丈な設計です。 防じん・防水仕様(IP64)ですので、雨の中やほこりの多い場所でも問題なく使用できます。 高温・低温対応(-10℃~+50℃)です。 片手でもボタンの操作がしやすく、カラー液晶画面は大きく見やすいです。 統計機能付きです。用途塗膜・コーティングの膜厚測定仕様磁性・非磁性金属両用トラスコ品番769-2978材質硬質プラスチック質量(g)156タイプデュアル式電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×37×141分解能(μm)0.1~1測定範囲(μm)0~1500(鉄・非鉄)メモリー機能1500点
コンパクト超音波厚さ計
エフティーエス¥139,800~税込¥153,780~1台ほか当日出荷から9日以内出荷簡単高精度に厚さ測定ができる表示分解能0.01mm、精度±0.05mmの超音波厚さ計です。 厚さ測定と音速測定の両機能を持っています。 分割形探触子を採用し配管腐食・減肉検査に適用できます。用途金属材料、非金属材料の厚さ測定、配管の腐食減肉検査適合製鉄、パイプライン、タービン、高圧容器、ガスタンク、石油プラント、鋳鉄等の金属材料(金属材料では腐食による減肉検査にも適用可能)ガラス、セラミック、プラスティック等の非金属材料セット内容CTS-30A 本体表示装置、分割型探触子 5MHz、キャリングケース、カップリングペースト、転送ソフト測定範囲0.8mm~300mm(Steel)質量(g)120電源単四形乾電池×2個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×65×24測定精度0.8mm~9.99mm ±0.05mm 10.00mm~99.99mm ±(0.1%H±0.04)mm 100.00mm~300.00mm 0.3%Hmm以下 (H=検査対象物の厚さ)表示分解能0.01mm/0.1mm表示部2.2インチバックライト付液晶外部出力USB出力測定原理超音波法測定モードT-B1(送信信号から第一底面を測定)探触子分割型探触子 5MHz Φ11.8mm音速範囲1000~9999m/S記憶データ数最大5000データ、100個のパラメータ動作時間約30時間感度調整標準キャリブレーション設定方法1点キャリブレーション動作温度範囲(℃)-10~40(結露なきこと)
電磁式&渦電流式スキャンプローブ
elcometer¥209,800税込¥230,7801本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式&渦電流式 PINIP内蔵式プローブ
elcometer¥149,800税込¥164,7801本3日以内出荷セパレート型膜厚計にPINIPプローブを装着で一体型として使用可用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式伸縮式プローブ
elcometer¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷伸縮式のプローブで長さを56cmから122cmまで調整可能です。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式ストレートプローブ 金属補強ケーブル付き
elcometer¥229,800税込¥252,7801本31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。
電磁式スキャンプローブ
elcometer¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷プローブを滑らせて高速で膜厚を測定することが出来ます。用途膜厚測定箇所が多く、対象面積が広い塗装現場に。
電磁式L型ミニプローブ
elcometer¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から31日以内出荷別売りのプローブとして本体に接続して使用します。用途塗膜及びコーティング材の乾燥膜厚測定に。