絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0~0.04(1)
  • 0~0.2(1)
  • 0~0.4(1)
  • 0~1.25(8)
  • 0~1.5(1)
  • 0~10(1)
ブランド
  • TIME
  • モノタロウ(1)
  • elcometer(70)
  • フィッシャー・インストルメンツ(25)
  • ケツト科学研究所(19)
  • フジワーク(19)
  • サンコウ電子研究所(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(9)
  • アミッタリ(7)
  • アズワン(6)
  • JFEアドバンテック(6)
  • テクロック(6)
  • カスタム(5)
  • 土牛(3)
  • SMART SENSOR(US)(3)
  • エフティーエス(2)
  • エスコ(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 山本電機製作所(1)
  • HEIDON(新東科学)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超音波厚さ計プローブ5PΦ10 TIME

    超音波厚さ計プローブ5PΦ10

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    ストレート
    仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    73,980税込81,378
    1台
    9日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    62,980税込69,278
    1台
    12日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27質量(g)140測定範囲(mm)1.2-225.0電源単4乾電池 x2(別売)消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD最小表示単位0.1mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計プローブSZ2.5P TIME

    超音波厚さ計プローブSZ2.5P

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    19日以内出荷
    高浸透性
    仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)3.0~300.0( 鋼 )周波数(MHz)2.5
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブN1 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブN1

    TIME
    31,980税込35,178
    1台
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:3mm、最小領域:Φ5mm、基盤の臨界厚さ:0.3mm測定方式渦電流分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1.5)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1.5]um(2点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブF400 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブF400

    TIME
    99,980税込109,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:凸面1mm、最小領域:Φ3mm、基盤の臨界厚さ:0.2mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-400、0-40(銅上のクロム板)測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+0.7]um(2点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブF10 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブF10

    TIME
    99,980税込109,978
    1本
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:10mm、最小領域:Φ40mm、基盤の臨界厚さ:2mm測定方式磁気誘導分解能10um測定範囲(μm)0-10000測定誤差±(3%H+10)um(1点校正)・±[(1~3)H%+10]um(2点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブF1/90 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブF1/90

    TIME
    169,800税込186,780
    1本
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブF1 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブF1

    TIME
    31,980税込35,178
    1本
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:1.5mm、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm測定方式磁気誘導分解能0.1um測定範囲(μm)0-1250測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)・±[(1~3)H%+1]um(2点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計プローブCN02 TIME

    磁気・渦電流膜厚計プローブCN02

    TIME
    44,980税込49,478
    1本
    10日以内出荷
    仕様最小曲率:平にする、最小領域:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:無制限測定方式渦電流分解能1um測定範囲(μm)0-200測定誤差±(3%H+1)um(1点校正)
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    小型軽量 Fタイププローブを搭載、金属ベースの非磁性コーティングに対応 連続測定・単一測定のどちらにも対応 直接測定と分類ストレージ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定システムエラー校正
    仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)203×92×52測定範囲0-1500um質量(g)400電源リチウム充電池測定方式磁気誘導 F1.5最小曲げ半径(mm)凸度1.5分解能0.1um測定誤差±(1%H+1)um動作湿度(%)0-75強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    259,800税込285,780
    1台
    10日以内出荷
    磁気誘導(鉄)と渦電流(非鉄)の2 つの動作測定方式 用途に応じた6 種類のプローブ ダイレクトとバッチの2 つの動作モード、連続とシングルの2 つの測 定モード 平均、最大、最小、テスト番号、標準偏差を記録 640 データのメモリ 2 つの校正方法 必要に応じて統計値を印刷するプリンターを内蔵 電池残量低下表示とエラーアラーム バックライト液晶
    寸法(mm)230×86×47電源充電池内蔵準拠規格DIN・ISO・ASTM・BSインターフェースRS232動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    6種類のプローブに対応 コンパクトな設計ながら高精度/高分解能 各種コーティング材の膜厚を測定 F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ 連続モード、シングルモードを搭載 直接測定、バッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 2種類の校正方法 バックライト付き
    仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02)電源NIMH充電池測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2)準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS校正ゼロ調整および基準箔校正インターフェイスRS232
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    69,980税込76,978
    1台
    10日以内出荷
    Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル 一点測定モード ゼロ点校正 さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度 mmとインチの間のな変換
    仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)最小曲げ半径(mm)凸度1.5測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ動作温度範囲(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME2510に有線プローブを追加したタイプ Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
    仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    119,800税込131,780
    1台
    10日以内出荷
    Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
    仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    渦電流プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
    仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式渦電流最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
  • 磁気・渦電流膜厚計TIME TIME

    磁気・渦電流膜厚計TIME

    TIME
    73,980税込81,378
    1台
    10日以内出荷
    F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
    仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導 F最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    589,800税込648,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子
    仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)電源単三電池×3(別売)分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能周波数範囲(MHz)0.5 -20ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセルパルス幅プローブ周波数によって異なる動作温度範囲(℃)0-40ゲイン0-99dB・1dBずつ
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    229,800税込252,780
    1台
    10日以内出荷
    ポータブルサイズ 表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能 2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード 音速測定・一点校正 測定単位mm/inch切り替え データ保存機能 PC出力(別売のケーブルが必要) プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)
    寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    169,800税込186,780
    1台
    10日以内出荷
    エコーtoエコー測定対応 探触子の自動識別 別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32) RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要) 別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能 上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能 作動モード対応 最大500件データ保存 トレース長最大50mm
    仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)寸法(mm)152×74×35測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)質量(g)220電源単三乾電池 x2(別売)表示分解能0.001mmまたは0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ表示単位mm/inch音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)‐10‐60
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    199,800税込219,780
    1台
    10日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    139,800税込153,780
    1台
    10日以内出荷
    メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
    寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    標準二振動探触子5PΦ10付属 簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定 自動ゼロ校正、自動システムエラー修正 現在値と最小厚さを表示(切り替え可能) 上限・下限値音声アラーム 500件データ保存 2点校正 表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択 測定単位変換 バックライト付きディスプレイ
    仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s寸法(mm)152×74×35測定範囲0.75-300.00mm(スチール)質量(g)370表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inchデータ出力RS232C単位mm/inch測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)動作温度範囲(℃)‐10‐60
  • 超音波厚さ計プローブZW5P TIME

    超音波厚さ計プローブZW5P

    TIME
    49,980税込54,978
    1本
    10日以内出荷
    高い温度
    仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐300℃測定範囲(mm)4.0 - 80.0(鋼)周波数(MHz)5
  • 超音波厚さ計プローブTSTU32 TIME

    超音波厚さ計プローブTSTU32

    TIME
    129,800税込142,780
    1本
    10日以内出荷
    高浸透性
    仕様接触面外形:22mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)5.0 - 40.0(鋳鉄)周波数(MHz)2
  • 超音波厚さ計プローブ7PΦ6 TIME

    超音波厚さ計プローブ7PΦ6

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    TIME社製超音波厚さ計「TIME2110」「TIME2113」「TIME2130」用のプローブです。
    仕様接触面外形:6mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)0.75 - 60 Φ15 x 2.0(鋼)周波数(MHz)7
  • 超音波厚さ計プローブ5PΦ10/90 TIME

    超音波厚さ計プローブ5PΦ10/90

    TIME
    14,980税込16,478
    1本
    10日以内出荷
    角度付き
    仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
  • 超音波厚さ計 TIME

    超音波厚さ計

    TIME
    209,800税込230,780
    1台
    10日以内出荷
    革新的でインテリジェントな超音波厚さ計 wifi 機能を搭載、リモートコントロール、データ共有が可能 データ分析、レポート印刷、リモートビデオ支援、リモートソフトウェアのアップグレド、オンラインヘルプ、および携帯電話またはコンピューターを介したアフターサポート スタイリッシュなデザイン、強力な機能、優れた性能のハイエンドゲージ プローブの自動認識 プローブ交換やカップリング状態による測定誤差の動的補正 リアルタイム表示結合状態 太陽光下での使用に適した高コントラストと高輝度のOLED スクリーン スキャン測定モード、1 秒あたり最大20 回 オプションのIE テストモード、EE テストモード、自動モード 3000 データのメモリ:30 の厚さファイルに保存、各ファイルに100 の厚さ値 WIFI またはAPP でユニットのファームウェアをアップグレード データストア、ZW5P、TSTU32 などの選択に使用できるDataview 上限、下限警報機能 2点校正 mm/インチ切り替え機能 バッテリー電源のインジケーター 記憶 音速値:6、厚さ値:3000 通信 USB またはWIFI 電源オフ 使用しない場合は2 分で自動スイッチオフ 消費電力 60mA(3.0 V)
    仕様測定範囲(スチール):5P Φ 10、5P Φ 10 / 90:1.2-225.0mm、7P Φ 6:0.75-60.0mm、ZW5P:4.0-80.0mm、TSTU32:3.0-300.0mm、精度(スチール):ZW5P、TSTU32:± 0.10mm(H <10.00mm)±(1% H + 0.01)mm(H 10.0mm)5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:±0.05mm(H < 10.00mm)±(0.5%H+0.01)mm( H 10.00mm)、再現性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.03mm、安定性(スチール):ZW5P、TSTU32:0.10mm、5P Φ 10、5P Φ 10 / 90、7P Φ 6:0.05mm、曲面の肉厚精度(スチール):± 0.1mm、音速変更時の厚みの精度:± 0.5mm電源単三電池2本分解能(mm)0.1、0.01、0.001ディスプレイ最小値、最大値、平均値音速範囲508-18699(m/s)動作湿度(%)90 RH動作温度範囲(℃)0~40
厚さ測定