5ページ目: 厚さ測定

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
258件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
6種類のプローブに対応 コンパクトな設計ながら高精度/高分解能 各種コーティング材の膜厚を測定 F400, F1, F1/90, F10, N1, CN02の6種類のプローブ 連続モード、シングルモードを搭載 直接測定、バッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 2種類の校正方法 バックライト付き
仕様測定範囲(um): 0-400(F400)・0-1250(F1・F1/90度)・0-10000(F10)・0-1250(N1)・0-40(N1・銅上のクローム)・10-200(CNO2)、低域分解能(um):0.1(F400・F1・F1/90度・N1)・10(F10)・1(CNO2)、1点校正測定精度:± (3%H+1)(F400・F1・F1/90度)・± (3%H+10)(F10)・± (3%H+1.5)(N1)・± (3%H+1)(CNO2)、2点校正測定精度:±[ (1~3) %H+0.7](F400)・±[(1~3)%H+1](F1・F1/90度)・± [(1-3)%H+10](F10)・±[(1-3) %H+1.5](N1)、最小曲率mm:凸面1(F400)・1.5(F1)・平面(F1/90度・CN02)・10(F10)・3(N1)、最小領域の直径mm:Φ3(F400)・Φ7(F1・F1/90度)・Φ40(F10)・Φ5(N1)・Φ7(CN02)、基盤の臨界厚さmm:0.2(F400)・0.5(F1・F1/90度)・2(F10)・0.3(N1)・無制限(CN02)電源NIMH充電池測定方式磁気誘導(F400・F1・F1/90度・F10)・渦電流(N1・CNO2)準拠規格DIN・ISO・ASTM・BS校正ゼロ調整および基準箔校正インターフェイスRS232
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
Fプローブを本体に内蔵した廉価モデル 一点測定モード ゼロ点校正 さまざまなアプリケーション向けの3種類の調整可能な解像度 mmとインチの間のな変換
仕様最小試験面積直径:7mm、基盤の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)最小曲げ半径(mm)凸度1.5測定誤差1um (±(3%H + 1)um)・5um (±(3%H + 1.5)um)・10um (±(3%H + 10)um) Hは試験片の厚さ動作温度範囲(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
TIME2510に有線プローブを追加したタイプ Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
Fタイプ磁気誘導(鉄)及びNタイプ渦電流(非鉄)の測定方式 ゼロ点校正および二点校正 連続測定と単一測定 直接測定とバッチ測定 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値 (MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定基板の自動認識
仕様最小試験面積直径:7mm(F)・5mm(N)、基盤の臨界厚さ:0.5mm(F)・0.3mm(N)寸法(mm)110×50×23測定範囲0-1250um(F)・0-1250um(N)・0-40um(N・銅上のクローム板)質量(g)100電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導(F)・渦電流(N)最小曲げ半径(mm)凸度1.5(F)・凸度3(N)分解能0.1um測定誤差±(3%H+1) um(F・ゼロ点校正)・±(3%H+1.5) um(Nゼロ点校正)・±{(1-3)%H+1}um(F・2点校正)・±{(1-3)%H+1.5}um(N・2点校正) Hは試験物の厚さ動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
渦電流プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用)
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式渦電流最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
73,980税込81,378
1台
10日以内出荷
F型プローブ統合設計 直接測定とバッチ測定モード 500件の測定データを保存 平均値(MEAN)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、測定データ数(NO)および標準偏差(S.DEV) 測定値と統計値を印刷するプリントアウト(別売TA230プリンタを利用) 単位変換機能
仕様最小試験面積直径:Φ7mm、基材の臨界厚さ:0.5mm寸法(mm)145×60×28測定範囲0-1250um質量(g)132電源単4型乾電池2本(別売)測定方式磁気誘導 F最小曲げ半径(mm)凸1.5・凹9分解能0.1um測定誤差±(3%H+1)um(ゼロ点校正)・±[(1%-3%)H+1]um(2点校正)使用環境温度(℃)0-40
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
589,800税込648,780
1台
10日以内出荷
TIME2190は、パルス反射原理で探触子が検査対象を通過する超音波パルスを送信し、対象測定物の底面で反射した底面エコーを受信します。超音波が往復する時間によって厚さを測定する方法をパルス反射法といいます。 TIME2190は、金属、プラスチック、複合材料、ガラス繊維、セラミックスおよびガラスなどほとんどの材料の厚さを非破壊的に測定することができます。 石油やガス、化学、冶金、造船、航空宇宙などの様々なプレート、パイプ、ボイラー、船舶の肉厚と腐食を検査することはできます。 付属 : 5MHz二振動子型探触子 Aスキャン・Bスキャン機能 一振動子型探触子および二振動子型探触子に適した複数タイプのプローブに適合 不要な反射波をクラッターとして抑制 エコーtoエコー測定対応 試験物の音速および探触子のゼロ点校正機能 信号損失(LOS)の場合には、厚さ表示またはブランク厚さ表示を保持する機能 波形フリーズ機能 波形表示の手動ズームと表示範囲コントロール 自動信号増幅機能(測定されたエコーの中心に表示) 拡張ブランク エコーtoエコーモードで最初に受信したエコー後のブランク ゲイン調整範囲0-99dB Bスキャン測定モードでにフリーズ機能より最大値、最小値、現在値を表示 WIFI、USBインターフェース 上限・下限設定が可能なアラーム機能 大容量保存機能、合計50万件の大容量データストレージ □探触子測定範囲 5MHz二振動子型プローブ : 1.2-225.0mm(標準モード) 3.0-100.0mm(EtoEモード) 誤差H<10mm,±0.05mm, H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 5MHz一振動子型プローブ(別売) : 5.0-225.00mm(標準モード), 5.0-100.00mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm TSTU32 2MHz二振動子型プローブ(別売) : 3.0-300.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm,±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H)mm 1MHz一振動子型プローブ(別売) : 10.-500.00mm(標準モードのみ) 誤差 : H<10mm ±0.1 mm | H≧10mm,±(0.01+1%H) mm 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイプローブ)(別売) : 3.0mm-20.0m(界面toEモード), 0.25 mm-10.0mm(EtoEモード) 誤差 : H<10mm,±0.05 mm | H≧10mm,±(0.01+0.5%H)mm 消費電力 : 250mA以下(WiFi未使用、バックライト低、4.5V) サイズ | 重量 : 187mm×87 mm×43 mm | 360g 準拠規格 : Q/HD SDF0001-2014超音波厚さ計, JJF 1126-2004超音波厚さ計校正規則, GB/T 6587 電子計測器の一般規則 別売オプション 標準テストブロック 1MHz一振動子型探触子 TSTU32 2MHz 二振動子型探触子 5MHz一振動子型探触子 15MHz一振動子型遅延材付き探触子(ディレイ型プローブ) ZW5P 高温探触子
仕様音速調整範囲:508 m/s-18699m/s、パルスジェネレータ :調整可能な方形波パルスジェネレータ、測定率:標準(4Hz)、高速(20Hz)、プローブ設定:10セットの固定プローブ設定と22セットのカスタムプローブ設定、大容量保存機能:1ファイルにつき1・000件のデータ保存。本体に500ファイル保存可能。(合計5・000・000件のデータ)電源単三電池×3(別売)分解能0.001mm、0.01mm、0.1mm選択可能周波数範囲(MHz)0.5 -20ディスプレイカラーTFT LCD、320×240ピクセルパルス幅プローブ周波数によって異なる動作温度範囲(℃)0-40ゲイン0-99dB・1dBずつ
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
229,800税込252,780
1台
10日以内出荷
ポータブルサイズ 表示分解能 0.001/0.01切り替え。材料に応じて切り替えが可能 2つの測定モード : I-EモードとE-Eモード 音速測定・一点校正 測定単位mm/inch切り替え データ保存機能 PC出力(別売のケーブルが必要) プリンター出力(別売のTA230プリンターが必要)
寸法(mm)152×74×35質量(g)220測定範囲(mm)0.15-20電源単三型乾電池x2(別売)表示分解能0.001または0.01mm使用環境温度(℃)0-40音速範囲1000-9999m/s
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
169,800税込186,780
1台
10日以内出荷
エコーtoエコー測定対応 探触子の自動識別 別売でさまざまな素材に対応する探触子に対応(TSTU17,TSTU32) RS232CインターフェースでPC接続(別売のケーブルが必要) 別売のTA230プリンターと組み合わせて印刷が可能 上限値と加減値を設定し、それぞれを超えるとアラームを設定可能 作動モード対応 最大500件データ保存 トレース長最大50mm
仕様標準校正プレート: 4.0mm(スチール)寸法(mm)152×74×35測定範囲1.2mm-200mm (二振動探触子 5P010/90度・T-E試験モード・鋼)・3-20mm(E-E試験モード・鋼)・0.6-50mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTU17探触子利用)・5-300mm(T-E試験モード・鋼・別売TSTI32探触子利用)質量(g)220電源単三乾電池 x2(別売)表示分解能0.001mmまたは0.01mm測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ表示単位mm/inch音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)‐10‐60
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
199,800税込219,780
1台
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
139,800税込153,780
1台
10日以内出荷
メトリックとインペリアル単位計の表示に対応 自動ゼロ校正、システムエラーを自動修正 自動全範囲非線形補償。ソフトウェアを利用し、探触子の非直線性誤差を補正 カップリングの安定性をチェック可能 電源オフ後も10件のデータを保持 5種類の素材ごとの音速を保持 付属標準二振動探触子 : 5PΦ10
寸法(mm)124×68×27測定範囲1.2-225.0mm(スチール)質量(g)140電源単4乾電池 x2(別売)表示分解能0. 1mm又は0.01inch消費電力(mA)20以下ディスプレイ4桁LCD測定誤差±(1%H+0.1)mm、Hは試験物の厚さ音速範囲1000-9999m/s動作温度範囲(℃)0-40
超音波厚さ計 TIME超音波厚さ計TIME
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
標準二振動探触子5PΦ10付属 簡単操作で各種素材金属及び非金属材料の厚さを測定 自動ゼロ校正、自動システムエラー修正 現在値と最小厚さを表示(切り替え可能) 上限・下限値音声アラーム 500件データ保存 2点校正 表示分解能 : 0.1mm/0.01mm選択 測定単位変換 バックライト付きディスプレイ
仕様最小測定スチール菅:Φ20x3.0mm、対応音速:1000m/s~9999m/s寸法(mm)152×74×35測定範囲0.75-300.00mm(スチール)質量(g)370表示分解能0.1/0.01mmまたは0.1/0.001inchデータ出力RS232C単位mm/inch測定誤差±(1%H+0.1)mm (Hは実際の厚さ)動作温度範囲(℃)‐10‐60
超音波厚さ計プローブZW5P TIME超音波厚さ計プローブZW5PTIME
49,980税込54,978
1本
10日以内出荷
高い温度
仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐300℃測定範囲(mm)4.0 - 80.0(鋼)周波数(MHz)5
超音波厚さ計プローブTSTU32 TIME超音波厚さ計プローブTSTU32TIME
129,800税込142,780
1本
10日以内出荷
高浸透性
仕様接触面外形:22mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)5.0 - 40.0(鋳鉄)周波数(MHz)2
超音波厚さ計プローブSZ2.5P TIME超音波厚さ計プローブSZ2.5PTIME
14,980税込16,478
1本
19日以内出荷
高浸透性
仕様接触面外形:12mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)3.0~300.0( 鋼 )周波数(MHz)2.5
超音波厚さ計プローブ7PΦ6 TIME超音波厚さ計プローブ7PΦ6TIME
14,980税込16,478
1本
10日以内出荷
TIME社製超音波厚さ計「TIME2110」「TIME2113」「TIME2130」用のプローブです。
仕様接触面外形:6mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)0.75 - 60 Φ15 x 2.0(鋼)周波数(MHz)7
超音波厚さ計プローブ5PΦ10/90 TIME超音波厚さ計プローブ5PΦ10/90TIME
14,980税込16,478
1本
10日以内出荷
角度付き
仕様接触面外形: 10mm、試験物表面温度範囲:‐10‐60℃測定範囲(mm)1.2 - 225.0(鋼)周波数(MHz)5
コンクリート厚さ計 Olson Instrumentsコンクリート厚さ計Olson Instruments
1,398,000税込1,537,800
1式
4日以内出荷
インパクターとセンサーが一体化し、操作性と作業効率が格段に向上! コンクリート厚さから内部空洞探査までCTG-2で測定可能!
測定方式衝撃弾性波法対象コンクリートの厚み測定範囲厚さ:8cm~1.8m測定精度(%)2(キャリブレーション実施時)、10(キャリブレーション未実施時)周波数設定分解能10Hz本体質量(kg)約2.27寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134×135×76ケーブル長(cm)91セット内容CTG-2本体、ソフトウェア、接続ケーブル、取扱説明書
多機能電磁式デジタル膜厚計 サンコウ電子多機能電磁式デジタル膜厚計サンコウ電子
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
日本語キーでカンタン操作。 20000点の大容量メモリ。 検量線登録数10本。 ブロック名登録。 0から2000μmのレンジで、塗装からライニングまで幅広く対応。 RS-232C出力。 プリンタ内蔵で統計機能。 上下限設定機能、アラーム機能。 バックライト付の大型LCD表示部。
用途塗装/ライニング/メッキ/橋梁/船舶/自動車/家電製品の膜厚測定仕様【測定データ分類形式】ブロック(英数、記号で10文字まで)、セクション(設定ポイント数により自動インクリメント)、 ポイント(1~100点で1セクションの構成要素を設定)、日付測定範囲0~2000μm(0~78 mil表示可能)電源DC単3乾電池×8本(プリンタ未使用時は4本)、オートパワーオフ機能(約5分)、AC100-240V(ACアダプタ:DC9V1.3A)プローブ1点定圧接触式、Vカット付き、Φ15×47mm、磁極:特殊処理磁極測定精度均一面に対して±1μmまたは指示値の±2%表示方式LCD、18字×5行、英数、カナ、記号、バックライト付表示分解能1μmまたは0.1μm( 0~200μm、切替可)、1μm(200~1000μm)、10μm (1000~)機能【上下限値設定】上下限値(片方のみの設定も可能)/アラーム音/過不足値の表示、【統計・プリント】測定回数/平均値/最大値/最小値/標準偏差/リスト出力(ブロック/検量線)/測定同時プリント測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(※鋼・フェライト系ステンレス[SUS430など]を含む)プリンター感熱式24桁、紙幅:58mmメモリー測定値20,000点、 ブロック分割20ブロック(01~20、 各ブロックにブロック名として英数10文字で名前を登録可)、検量線10本(No.0~No.9、 各検量線に検量線名として英数8文字で名前を登録可、 No.0の検量線には出荷時にSUS-430の素地特性が登録済(ユーザー用として書き換え利用可)) 、 ゼロ・フルスケール修正機能で各登録検量線の簡易修正が可能通信機能RS-232C出力インターフェイス内蔵 、リアルタイム送信(セクション/ポイント数/設定ポイント数/測定値/単位)、メモリ送信(全データ:ブロック名、日付、上限値、下限値、ポイント数、全測定値)、転送速度:9600bpsRoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計 レイヤチェック750USB エリクセン電磁式膜厚計 レイヤチェック750USBエリクセン
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
センサーの先端は耐摩耗性に優れた素材を使用しています。 ハウジングの縁に取り付けられたプロテクトカバーが落下や衝撃時のダメージを軽減します。 PCと接続して測定データを転送できるUSBインターフェースを装備しています。 統計機能付です。(測定回数、平均値、標準偏差、最大値、最小値) 液晶バックライトを搭載してます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定に。トラスコ品番161-9998セット内容ゼロ板、標準板、単4アルカリ電池×3、取扱説明書、収納ケース、データ転送用ソフトウェア「Msoft 7000 Basic Edition」材質/仕上プラスチック質量(g)225電源単4乾電池×3本(付属)分解能(μm)1測定範囲(μm)0~3000
0.8-200mm超音波厚さ計 エスコ0.8-200mm超音波厚さ計エスコ
104,200税込114,620
1個
翌日出荷
仕様金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適付属品7MHz深触子×1個、 キャリングケース、 ストラップ測定範囲0.8/200mm (200.1/300mm)※サイズ73(W)×32(D)×143(H)mm電源単3電池×2本(別売)測定精度±0.1mm±0.5%(0.8/50.0mm) ±0.1mm±1.5%(50.1/300.0mm)最小目盛0.01mm/0.1mmを選択 (200.1mm以上は0.1mm)測定単位mm
磁力式膜厚計マイクロテストG6 EPK磁力式膜厚計マイクロテストG6EPK
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷
電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。トラスコ品番418-7717セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書材質プラスチック測定範囲0~100μm質量(g)560
磁力式膜厚計マイクロテストS5-6 EPK磁力式膜厚計マイクロテストS5-6EPK
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。トラスコ品番418-7741セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書材質プラスチック測定範囲0.5~5mm質量(g)560
磁力式膜厚計マイクロテストS3-6 EPK磁力式膜厚計マイクロテストS3-6EPK
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。トラスコ品番418-7733セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書材質プラスチック測定範囲0.2~3mm質量(g)560
磁力式膜厚計マイクロテストS10-6 EPK磁力式膜厚計マイクロテストS10-6EPK
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。トラスコ品番418-7725セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書材質プラスチック測定範囲2.5~10mm質量(g)560
膜厚計ミニテスト70シリーズ EPK膜厚計ミニテスト70シリーズEPK
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ材質プラスチック質量(g)80電源単3乾電池×1本(付属)分解能(μm)0.5
マルチアプリケーター TP-019シリーズ TP技研マルチアプリケーター TP-019シリーズTP技研
279,800税込307,780
1個
31日以内出荷
このフィルムアプリケータは調節可能で、塗料、接着剤および同様の製品の均一な膜を平坦な下地に形成するために開発されました。
サグテスター 垂れ試験機 TPシリーズ TP技研サグテスター 垂れ試験機 TPシリーズTP技研
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
本器は、塗料、ワニス等を一つのテスターで5種類の塗膜を塗工する事により、粘性、垂れ性、隠蔽性、適正膜厚等を調べます。
JIS型ノーピックアップタイムテスター TP技研JIS型ノーピックアップタイムテスターTP技研
449,800税込494,780
1個
91日以内出荷
本機は、トラフィックペイントの乾燥時間を測定するもので、本機を塗装面に一定の速さ(塗膜を通過する時間1秒)で転がし、試験用ロールのタイヤに塗膜が付着しているかどうかを調べるものです。トラフィック用アプリケーターで150mm幅に塗膜を作成して、1種15分後、2種10分後、3種3分後に試験をして、付着の有無を調べ、ノーピックアップタイムを参照します。
寸法(mm)450×400×400アズワン品番61-9653-75
電磁式膜厚計 三商電磁式膜厚計三商
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
小型で軽量なので可搬性に優れており、現場での膜厚測定に最適。。統計表示機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示可能。
測定範囲鉄素地:0~3000μm質量(g)80(電池含む)電源単3アルカリ乾電池1個寸法(直径Φ×高さH)(mm)27×150測定方式電磁式(鉄素地用)表示統計:測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値測定精度±(1.5μm+読取値の2%)曲率半径最小凸面:5、最小凹面:40最小測定素地厚鉄素地:500μm最小分解能0.5μm
ステープラー型厚み測定器 デジタル表示 フジワークステープラー型厚み測定器 デジタル表示フジワーク
95,980税込105,578
1台
4日以内出荷
付属品ハンドストラップ測定範囲5mm質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×167×50測定精度20μm以下測定圧力1.5N以下測定子R1.5超硬球面測定子繰返し精度(μm)10μm測定分解能10μm
ステープラー型厚み測定器 アナログ表示 フジワークステープラー型厚み測定器 アナログ表示フジワーク
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
付属品ハンドストラップ測定範囲5mm質量(g)約490寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×50測定精度16μm以下測定圧力1.4N以下測定子R1.5超硬球面測定子繰返し精度(μm)3μm測定分解能10μm
ブロックゲージスタンドA アルミ製 フジワークブロックゲージスタンドA アルミ製フジワーク
33,980税込37,378
1台
23日以内出荷
ポケット膜厚計 デュアル式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 デュアル式SK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 自動的に測定対象物を判別し、鉄/非鉄金属の測定を行います。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分の設定が可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-2000/0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット膜厚計 電磁誘導式 SK(新潟精機)ポケット膜厚計 電磁誘導式SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
塗膜の厚さを測れるポケットサイズの小型膜厚計です。 回転式プローブでパイプの内部測定や計測が困難な部位の測定が可能です。 コンパクトで軽量、ポケットに入るサイズのため、高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。 オートオフ機能付で1分、5分、30分が設定可能です。
用途塗膜の厚さ測定に測定範囲(μm)0-5000電源単3形乾電池(別売)表示分解能【100μm未満】0.1/【1000μm未満】1/【1mm以上】0.01精度(%)【300μm未満】±2、【300-1000μm】±1、【1000-2000μm】±2、【2000μm】±5RoHS指令(10物質対応)対応
超音波厚さ計 MTG8-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG8-TXCelcometer
469,800税込516,780
1台
30日以内出荷
仕様MTG8超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)トラスコ品番107-1222セット内容収納ケース、カプラント、電池2個、USBケーブル、管理ソフトウェア材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
超音波厚さ計 MTG6-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG6-TXCelcometer
359,800税込395,780
1台
7日以内出荷
仕様MTG6超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子、防塵防水加工(IP54)トラスコ品番107-1205セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル、管理ソフトウェア材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
超音波厚さ計 MTG4-TXC elcometer超音波厚さ計 MTG4-TXCelcometer
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
仕様防塵防水加工(IP54)、MTG4超音波厚さ計本体、5MHz1/4インチ二振動子L型探触子トラスコ品番107-1204セット内容収納ケース、カプラント、電池2本、USBケーブル材質硬質プラスチック幅(mm)73高さ(mm)145質量(g)280奥行(mm)37
ポータブル摩擦計 アズワンポータブル摩擦計アズワン
297,000税込326,700
1個
10日以内出荷
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。 複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。 スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)188×62×64測定範囲静摩擦係数0.000~1.300電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)表示7セグメントLED(赤色)4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサアズワン品番1-8626-01材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理)商品タイプレンタル品はこちら
測定圧変更用バネ 0.30N フジワーク測定圧変更用バネ 0.30Nフジワーク
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途HKT-1216/1208/1200オプション品測定圧力0.30N
厚さ測定