超極細ブラシビッグ(1件のレビュー)当日出荷
タッチアップペイント用ブラシ。塗装時のピンホール修正補修に最適。
ブラシ部分は塗料の含みも良く、含ませた塗料の筆離れも良いのでタッチアップに最適。
ブラシ部分が約5mmと長いので補修する箇所に応じてハサミ等で先端をカットすると、
含ませる塗料の量もコントロールできます。
ブラシ本体が柔軟性のある材質なので好みの角度に曲げられます。
ブラシ本体2箇所に節が入っていますので節を折ると3通りの長さで使用出来ます。
全長98mmと持ち易い長さで作業性良好です。
ワンタッチキャップでブラシを取り出しやすいケース入りです。
用途小さな凹み部分の清掃やスプレーガンのノズルの清掃にも使用できます。
接着剤や潤滑油等の塗布にも使用できます。全長(mm)約98 (ブラシ部分:約Φ2×約4~5)危険物の類別非危険物入数(本)約100
調色パレットビッグ5日以内出荷から6日以内出荷
調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ
腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません!
超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適
ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適
ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適
(角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
マウスファイルビッグ5日以内出荷
Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える!
先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単!
手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
『車塗装/養生用品』には他にこんなカテゴリがあります
丸ワッシャ東安税込¥1,978¥1,798