ニチバン
マスキングテープ No.241(巻単位)
粘着性が優れ、幅広いマスキング作業で使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適正良好)。
用途
車輌塗装マスキング。
材質
支持体:和紙、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)
0.096
長さ(m)
18
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977159
241-18
1箱(70巻)
121-6933
18
オープン
取扱い終了
返品不可
77977168
241-24
1箱(50巻)
121-6940
24
オープン
取扱い終了
返品不可
77977177
241-50
1箱(20個)
121-6932
50
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください