曜日別特売

マスキングテープ No.2311(巻単位)

マスキングテープ No.2311(巻単位) - ニチバン

塗装現場のニーズより開発された、より高度な仕上げに最適です。
加熱しても浮き、ハガレ、のり残りがほとんどありません。
直線はもちろん曲線、曲面にもしっかりつきます。

用途
車両塗装マスキング用など。
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.09
色
イエロー
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
0.9
引張強度(N/10mm)
31.3
危険物の類別
非危険物
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
779771252311-181箱(70巻)598-392918
オープン
¥6,998
¥7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年4月下旬
779771412311-301箱(40巻)598-392230
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車塗装/養生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする