ニチバン
マスキングテープ No.2312(巻単位)
重ね貼り性重視の方に最適です。
強粘着力タイプでも、のり残りはほとんどありません。
加熱乾燥時のテープ密着性が良好です。
用途
車輌塗装など、一般塗装用のマスキングとして
帳票類の仮止めとして
トラスコ品番
111-3642
材質
支持体:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.096
色
緑
長さ(m)
18
粘着力(N/10mm)
1.08
引張強度(N/10mm)
34
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(60巻)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77977150
2312-20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください