グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。
材質STEEL
寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32
板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)
仕上溶融亜鉛メッキ
関連資料(0.11MB) (0.08MB) (0.17MB)
適用荷重歩道用
サービス分類オーダー・加工
溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
材質STEEL
寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32
板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)
仕上溶融亜鉛メッキ
関連資料製品図面(0.11MB) 取手形状図(0.08MB) (0.22MB)
適用荷重歩道用
サービス分類オーダー・加工
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。