絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • カワグレ(29)
  • カネソウ(17)
  • ニムラ(14)
  • 中部コーポレーション(12)
  • ダイクレ(11)
  • 第一機材(11)
  • イズミ(11)
  • ヨドグレーチング(10)
  • 法山本店(9)
  • 片岡産業(8)
  • 奥岡製作所(6)
  • 三榮(6)
  • ホクセイ(6)
  • マキテック(2)
  • 宝機材(2)
  • シマブン(2)
  • サンコー(三甲)(1)
  • オカグレート(1)
溝幅(mm)
  • 180
  • 50(19)
  • 90(48)
  • 100(161)
  • 120(94)
  • 150(287)
  • 200(337)
  • 240(160)
  • 250(240)
  • 300(498)
  • 350(148)
  • 360(104)
  • 400(284)
  • 450(200)
  • 500(222)
  • 550(56)
  • 600(164)
  • 700(22)
  • 1000(8)
  • その他(12)
種類
種類
U字溝(113)
種類
みぞぶた(6)
長さ(m)
  • 0.2~0.3未満(12)
  • 0.4~0.5未満(3)
  • 0.5~0.6未満(1)
  • 0.6~0.7未満(8)
  • 0.9~1.0未満(76)
  • 1.0~1.5未満(6)
材質
  • スチール(93)
  • ステンレス(40)
  • 樹脂(4)
  • 鋳鉄(1)
ピッチ
  • あら目(2)
  • 並目(8)
  • 中間目(1)
  • 普通目(16)
  • 細目(25)
あら目・並目・中間目・普通目・細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング 歩道用 圧接タイプ モノタロウグレーチング 歩道用 圧接タイプモノタロウ(103件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約993形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約30表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
グレーチング 歩道用 モノタロウグレーチング 歩道用モノタロウ(127件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。アングル寸法(mm)30×30×3材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmバー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組込型グレーチング 並目 WUC-X型 片岡産業組込型グレーチング 並目 WUC-X型片岡産業(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から10日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
ピッチ並目タイプU字溝・側溝用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
長さ600mmみぞぶた イズミ長さ600mmみぞぶたイズミ(11件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 歩道用片岡産業(28件のレビュー)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝材質スチール長さ(mm)995形状並目 ノンスリップ厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)33表面処理溶融亜鉛メッキ荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
ゴミ止めスクリーン イズミゴミ止めスクリーンイズミ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。 JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
ゴミ止めグレーチング 奥岡製作所ゴミ止めグレーチング奥岡製作所(13件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。 落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。 防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 奥岡製作所縞鋼板製溝蓋(U字溝用)奥岡製作所(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400)表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ適合(荷重側溝)T-2長さ(mm)600種類U字溝
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製 法山本店縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製法山本店(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
組構式U字溝用グレーチング 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング中部コーポレーション(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から11日以内出荷
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(3件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,498税込6,048
1枚
翌々日出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用片岡産業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1枚
5日以内出荷から11日以内出荷
トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用
組構式グレーチング 奥岡製作所組構式グレーチング奥岡製作所
3,598税込3,958
1枚
翌々日出荷から7日以内出荷
種類U字溝材質/仕上スチール(SS400)/溶融亜鉛メッキ形状ノンスリップ
プラスチックグレーチング歩道用  灰 サンコー(三甲)プラスチックグレーチング歩道用 灰サンコー(三甲)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。 連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。 プラスチック製のため腐食しません。 リサイクルが可能です。 スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。 表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類U字溝仕様U字溝用適合(荷重側溝)歩道用材質ポリカーボネイト長さ(mm)600グレー耐荷重(kg)500
縞鋼板枡蓋 鋼板製 法山本店縞鋼板枡蓋 鋼板製法山本店
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
2,698税込2,968
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
ハイスリットプレス型 片岡産業ハイスリットプレス型片岡産業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。 溝の中が、見えません。 表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。 鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい! 排水がよく掃除も簡単です。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。 適用荷重は5.0kN/m2です。
長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3
長さ600mmみぞぶた細目 イズミ長さ600mmみぞぶた細目イズミ
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600種類みぞぶた材質SS400高さH(mm)19ピッチ(mm)12.5仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用ピッチ細目
縞板付グレーチング イズミ縞板付グレーチングイズミ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SS400仕上溶融亜鉛メッキ本体長さ(mm)995適合荷重T-2
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
7,498税込8,248
1枚
翌々日出荷
縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
4,298税込4,728
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
みぞぶたツバ付き イズミみぞぶたツバ付きイズミ(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
本体長さL(mm)995種類みぞぶた材質SS400ピッチ(mm)33仕上溶融亜鉛メッキ
鋼板製組構式グレーチング T-14 ニムラ鋼板製組構式グレーチング T-14ニムラ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
長さ(mm)995種類U字溝材質鋼板製タイプT-14ピッチ(mm)(ベアリングバー)33本数(クロスバー)1アングル寸法(mm)L40×40×5ベアリングバー高さ(mm)25
ステンレスグレーチング普通目プレーン イズミステンレスグレーチング普通目プレーンイズミ
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ普通目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)30アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
側溝用 U字構用溝蓋 中部コーポレーション側溝用 U字構用溝蓋中部コーポレーション
7,498税込8,248
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ並目ピッチ(mm)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55寸法b(mm)995荷重T-2アングル寸法(mm)L-40×40×5
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
5,998税込6,598
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
ゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバー カネソウゴム製 歩道U字溝用 フィールドカバーカネソウ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)600種類U字溝適合荷重歩行用寸法b(mm)600寸法h(mm)12寸法H(mm)35材質/仕上ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
長さ600mmみぞぶたノンスリップ イズミ長さ600mmみぞぶたノンスリップイズミ
2,598税込2,858
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
種類みぞぶた寸法(mm)メインバー:19荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラ ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目ザラザラダイクレ
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷から22日以内出荷
主部表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増しすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)997ピッチ(mm)(クロスバー)10
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ イズミステンレスグレーチング普通目ノンスリップイズミ
17,980税込19,778
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
本体長さL(mm)994ピッチ普通目材質SUS304高さH(mm)15ピッチ(mm)30アングル寸法(mm)L3×30×30適合荷重歩道用
圧接型グレーチング(U字溝歩道用) ダイクレ圧接型グレーチング(U字溝歩道用)ダイクレ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
3日以内出荷から6日以内出荷
ザラザラ50タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 歩道用グレーチングです。
用途歩道用種類U字溝タイプU字溝歩道用ピッチ(mm)(クロスバー)50表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ、受枠/黒ペイント寸法b(mm)995寸法h(mm)19アングル(エンド)L30×3等分布荷重(kN/m2)(歩道)5.0許容応力(kN/cm2 )(グレーチング)約18、(長スパンlO)約16
スチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工 中部コーポレーションスチール製U字溝用グレーチング オクト・イー「極細目平行タイプ」 溶接亜鉛めっき ローレット加工中部コーポレーション
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
スチール製の極細目平行タイプグレーチング!ハイヒールの歩行に安全な極細目(すきま6mm)です。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品。滑りにくいローレット加工が表面にほどこされています。
用途溝蓋材質鋼製(スチール)タイプ極細目種類U字蓋用ピッチ(mm)バー:12表面処理溶融亜鉛めっき加工ローレット加工(すべり止め)アングル寸法(mm)L-30×30×3すきま(mm)6
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
5,998税込6,598
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
グレーチング