絞り込み
溝幅(mm)
  • 360
  • 50(16)
  • 90(19)
  • 100(94)
  • 120(43)
  • 150(161)
  • 180(72)
  • 200(230)
  • 240(90)
  • 250(194)
  • 300(386)
  • 350(103)
  • 400(216)
  • 450(154)
  • 500(176)
  • 550(44)
  • 600(110)
  • 650(5)
  • 700(18)
  • その他(12)
ブランド
  • カネソウ(14)
  • カワグレ(14)
  • ニムラ(11)
  • ダイクレ(10)
  • 第一機材(8)
  • ホクセイ(6)
  • 片岡産業(4)
  • マキテック(2)
  • 法山本店(2)
  • 中部コーポレーション(1)
  • ヨドグレーチング(1)
種類
種類
U字溝(56)
種類
ますぶた(2)
種類
みぞぶた(1)
材質
  • スチール(54)
  • ステンレス(14)
  • 鋳鉄(1)
長さ(m)
  • 0.4~0.5未満(14)
  • 0.9~1.0未満(30)
  • 1.0~1.5未満(6)
ピッチ
  • 並目(3)
  • 普通目(9)
  • 細目(22)
並目・普通目・細目
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝幅(mm)から絞り込む
100(94)
150(161)
200(230)
250(194)
300(386)
350(103)
400(216)
450(154)
500(176)
600(110)
溝幅(mm)をもっと見る
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型片岡産業(29件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から14日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状細目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ細目
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WU-X型片岡産業(22件のレビュー)
15,980税込17,578
1枚
当日出荷から13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
16,980税込18,678
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型 片岡産業組込型グレーチング 細目 WUCS-X型片岡産業(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
従来のプレーンからノンスリップに変更しました。
長さ(mm)995種類U字溝ピッチ細目種別ノンスリップ
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
13,980税込15,378
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)マキテック
15,980税込17,578
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色法山本店
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種歩道用
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型 歩道用片岡産業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
5日以内出荷から10日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝長さ(mm)995厚さ(mm)5タイプみぞぶた、側溝用、歩道用ピッチ細目ピッチ(mm)15荷重歩道用アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) ノンスリップタイプ CD-SV(スベリ止)ニムラ
15,980税込17,578
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。細目型ノンスリップタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ) マキテックハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)マキテック
14,980税込16,478
1枚
5日以内出荷
U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップ ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 並目Dグリップダイクレ
11,980税込13,178
1枚
5日以内出荷から22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ並目材質スチール溶融亜鉛めっき幅(mm)995ピッチ(mm)(クロスバー)50
鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング 細目ますぶた(都営住宅局型) プレーンタイプ CD-S(一般型)ニムラ
10,980税込12,078
1枚
13日以内出荷
都営住宅局型CDますぶた。細目型プレーンタイプのマス用グレーチングです。圧接式となります。
用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ細目種類ますぶた表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・電機亜鉛めっき(クサリ)
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ
14,980税込16,478
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 細目 ノーマルタイプ第一機材
12,980税込14,278
1枚
3日以内出荷から19日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、細目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:9.5ピッチ細目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:12.5
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
43,980税込48,378
1枚
6日以内出荷
ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
種類U字溝適合荷重歩行用等分布荷重(kN/m2)5材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304
スチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング 細目プレーンタイプ 歩道U字溝用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウスチール製 グレーチング 細目滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
ピッチ細目種類U字溝材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付 カネソウスチール製グレーチング プレーンタイプ 歩道U字溝用クッション材付カネソウ
16,980税込18,678
1枚
6日以内出荷
スチール製プレーンタイプ歩道U字溝用ゴム付
長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
スチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用 カネソウスチール製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用カネソウ
12,980税込14,278
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
スチール製ノンスリップタイプ歩道U字溝用
長さ(mm)995種類U字溝寸法b(mm)995材質/仕上グレーチング/材質:SS400、処理:溶融亜鉛めっき
圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目DグリップDFゴム付 ダイクレ圧接型グレーチングU字溝側溝用 細目DグリップDFゴム付ダイクレ
19,980税込21,978
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 側溝用のU字溝スチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類U字溝ピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付幅(mm)995ピッチ(mm)(クロスバー)10
スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用第一機材
10,980税込12,078
1台
16日以内出荷
砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。
種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき
側溝用 U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション側溝用 U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション
10,980税込12,078
1セット
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。騒音防止用パッキン・Sパッキン・L型パッキン・G型パッキンの取付が可能です。
用途側溝用種類U字溝材質スチール
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mmカワグレ
46,980税込51,678
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mm カワグレステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ30mmカワグレ
40,980税込45,078
1個
14日以内出荷
ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。
材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)歩道用 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)歩道用カワグレ
13,980税込15,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチールピッチ(mm)12.5荷重(t)歩道用
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-2 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-2カワグレ
17,980税込19,778
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)2
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6カワグレ
22,980税込25,278
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止め細目U字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14カワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スベリ止め細目U字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-2カワグレ
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)2
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-6カワグレ
24,980税込27,478
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(騒音抑止F型ゴム付)(ZURAZU)T-14カワグレ
28,980税込31,878
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。チールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-2 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-2カワグレ
15,980税込17,578
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)2
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-6カワグレ
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)6
グレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14 カワグレグレーチング スチールスベリ止めU字溝用みぞぶた(ZURAZU)T-14カワグレ
23,980税込26,378
1個
14日以内出荷
スチールグレーチング。スチールスベリ止めU字溝用みぞぶたです。
材質スチール荷重(t)14
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションなしホクセイ
44,980税込49,478
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス高さ(mm)38種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)360仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションありホクセイ
31,980税込35,178
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス高さ(mm)38種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)360仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工タコQ 溝幅360mmタイプ クッションありホクセイ
47,980税込52,778
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス高さ(mm)38種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)360仕上ノンスリップ加工(タコQ)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションなし ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノーマル 溝幅360mmタイプ クッションなしホクセイ
28,980税込31,878
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス高さ(mm)38種類U字溝用クッションなし溝幅(mm)360仕上ノーマル本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
ステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションあり ホクセイステンレス製 中・重荷重グレーチング U字溝用 4mmフラットバー ノンスリップ加工ローレット 溝幅360mmタイプ クッションありホクセイ
37,980税込41,778
1枚
11日以内出荷
ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。材質ステンレス種類U字溝用クッションあり溝幅(mm)360仕上ノンスリップ加工(ローレット)本体長さL(mm)1000本体幅(mm)350
グレーチング