絞り込み
ブランド
  • ニムラ(2)
  • 法山本店(2)
溝幅(mm)
  • 440
  • 50(19)
  • 90(48)
  • 100(161)
  • 120(94)
  • 150(287)
  • 180(160)
  • 200(337)
  • 240(160)
  • 250(240)
  • 300(498)
  • 350(148)
  • 360(104)
  • 400(284)
  • 450(200)
  • 500(222)
  • 550(56)
  • 600(164)
  • 700(22)
  • 1000(8)
  • その他(12)
種類
種類
U字溝(3)
長さ(m)
  • 0.9~1.0未満(4)
材質
  • スチール(4)
ピッチ
  • 普通目(2)
普通目
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。
種類U字溝ピッチ(mm)33
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ 法山本店ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ法山本店
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 プレーンタイプ PUC(一般型)ニムラ
10,980税込12,078
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶた 普通目 ノンスリップタイプ PUC-V(スベリ止)ニムラ
13,980税込15,378
1枚
13日以内出荷
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
グレーチング