「溝幅(mm)」から絞り込む
OU型グレーチング(U字溝用)オカグレート翌々日出荷
スタンダードなタイプのU字溝用グレーチングです。簡単な構造のため低価格である
種類U字溝仕様エンドアングル(mm):L-5×40×40適合荷重側溝:T-2トラスコ品番457-3331材質スチール表面処理:亜鉛メッキ仕上げ長さ(mm)995質量(kg)13.8高さ(mm)25タイプU字溝用並目タイプピッチ並目ピッチ(mm)33溝幅(mm)300外幅×内幅(mm)360×290
『グレーチング・排水設備商品』には他にこんなカテゴリがあります