曜日別特売

機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り)

機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) - ブロードウォッチ機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) - ブロードウォッチ機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) - ブロードウォッチ機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) - ブロードウォッチ機器取付用ネジ穴付きネオジウムマグネット M5(5個入り) - ブロードウォッチ

強力ネオジウムマグネットにより、カメラなどの小型機器の安定した取り付けが可能。
鉄の柱や壁など、穴あけが困難な場所への設置を容易になります。

用途
鉄製の柱・壁への小型機器の取り付けに
外径(mm)
25
入数(個)
5
穴径
M5
内容量
1個
注意
※マニュアルは最新の情報を確認いただくため電子化しております。スマートフォンなどでQRコードを読み取り、ご確認ください。
※仕様は予告なく変更される場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78048437MAGNET-SCR25-M5
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする