フジタ[室名札・標識]
3Dピクト 側面型
今までにない立体感で三次元での視認ができます。
視認性を追求した新しいデザインです。
用途
トイレ表示に。
トラスコ品番
558-7470
材質
樹脂成形品
色
青・赤
取付
ビス留め
高さ(mm)
120
縦(mm)
120
横(mm)
281
表示内容
男性・女性・車椅子
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78014627
3D120Y-C+D
¥
23,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません