グレーチング :「縞鋼板 3.2」の検索結果

グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「溝幅(mm)」から絞り込む
材質スチール 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重T-2
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類ますぶた 材質スチール 仕上溶融亜鉛メッキ 適合荷重T-2
1枚
2,288 税込2,517
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質スチール(SS400) 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ 適合(荷重側溝)T-2 長さ(mm)600 種類U字溝
1枚
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用
1枚
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【オーダー】縞鋼板ぶた イズミ カスタマイズ可
溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
材質STEEL 寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32 板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5) 仕上溶融亜鉛メッキ 関連資料製品図面(0.11MB) 取手形状図(0.08MB) (0.22MB) 適用荷重歩道用 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
10日以内出荷

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【オーダー】縞鋼板ますぶた イズミ カスタマイズ可
マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。
材質STEEL 寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32 板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5) 仕上溶融亜鉛メッキ 関連資料(0.11MB) (0.08MB) (0.17MB) 適用荷重歩道用 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,198 税込2,418
翌日出荷

縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様ズレ止め付 材質鋼板 種類U字溝 本体厚さ(mm)3.2 適合車種歩道用 本体長さL(mm)600
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSPシリーズ!両脇に脱輪防止加工がついているので安心安全に段差を解消できます。軽量で取り外しや持ち運びも可能!表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし 材質鋼板
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし 材質鋼板 質量(kg)9 耐荷重(kg)350 寸法T(mm)100 板厚(mm)3.2 幅W(mm)300 本体長さL(mm)900 適合段差(cm)30まで
1台
8,898 税込9,788
翌々日出荷

トラックの通行もガッチリ支えます。 スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 購の中が見えないので、美観を損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
種類U字溝 種別ノンスリップ・側溝用
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トラックの通行もガッチリ支えます。スベリ止めに板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。 溝の中が見えないので、美観は損いません。 ボルトで連結できるので盗難防止になります。
長さ(mm)995 溝幅(mm)150 厚さ(mm)5 質量(kg)9 種類U字溝・側溝用 ピッチ(mm)66 外幅×内幅(mm)212×140 アングル寸法(mm)40×40×4
1枚
5,998 税込6,598
8日以内出荷

スベリ止め付きの縞板(3.2mm)を使用し溝部分を覆ってしまう縞鋼板付きのU字溝用グレーチング。溝の中が見えないので美観を損ないません。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目プレーンタイプの組構式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途U字溝 材質SS400 タイプ歩道 種類U字溝 寸法L(mm)995 荷重歩道用 表面シマ鋼板 処理方法溶融亜鉛めっき
1枚
8,798 税込9,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき 呼称C1 適合荷重歩行用
1組
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めに縞鋼板3.2mmを。使用いていますので。頑丈で錆びにくく、美しい。溝の中が見えないので、美観を損いません。
材質スチール製 関連資料(0.1MB)
1枚
7,798 税込8,578
5日以内出荷